21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。 材質(本体)鋼板 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1個ほか
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。 仕上三価クロメートメッキ仕上 材質(本体)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)鋼板製 寸法t(mm)1.2 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
1個
389 税込428
当日出荷

ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ 仕様RoHS対応品(3C)止め金具付 材質鋼鉄 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。 材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
1袋(1セット)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応。
用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。 材質鋼板製 寸法t(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。 材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。
用途後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。 穴径(Φmm)12 穴数1 取付穴径(Φmm)12 ねじ(mm)Φ4×10 種類スイッチパネル
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

取付カナグS カメダデンキ 動画あり
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
材質鋼板 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)3 取付ネジ径M4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました 表面仕上げ3価クロメート
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
材質鋼板 高さ(mm)60 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。 表面仕上げ3価クロメート
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様絶縁チューブを施しております 寸法t(mm)2 仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付 板厚(本体)(mm)2
1袋(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質鉄(クローム)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)2 材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装 質量(g)1 穴径(Φmm)12.5 文字色 表示内容入 切
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.2 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷

RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
1袋(5個)ほか
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日東工業ABCパーツ(PBK)
押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
材質鋼板 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.6
1セット(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

篠原電機DHホルダー
RoHS
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1個ほか
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

篠原電機ABCパーツ
エコ商品、RoHS
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。 材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 厚さ(mm)1.6 取付穴径(Φmm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
289 税込318
3日以内出荷

関連キーワード