RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)鋼板
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
仕上三価クロメートメッキ仕上
材質(本体)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
材質鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.2
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。
材質鋼板
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。
材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。
1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。
取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。
スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.2
適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状一体形
押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
材質鋼板
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。
材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ
仕様RoHS対応品(3C)止め金具付
材質鋼鉄
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。
材質鋼板製
寸法t(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
切替スイッチ等の取り付けにご利用下さい。
寸法A(Φmm)22.5
各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。
スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
材質鋼板
高さ(mm)60
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。
表面仕上げ3価クロメート
RoHS対応。
用途48角のDIN規格機器取付にご利用ください。
材質(本体)鋼板
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用
種別一般電気用
タイプ1液縮合型常温硬化
使用温度範囲(℃)-40~180
指触乾燥時間(分)1
硬化方式脱アセトンタイプ
外観ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
□48mmのDIN規格機器取付けの際にご利用ください。
材質鋼板
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
1セット(10個)
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
スナップスイッチ等の取り付けにご利用下さい。
寸法A(Φmm)13
関連キーワード