284件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~) SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~) SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)30
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

90°SN用インサート。中~重切削加工用。Tランドブレ形状。4コーナー仕様
切刃数4
1セット(5個)
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSDG40) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

マグネット着脱式無線キーボード付で、タブレットがノートPCに変身。
ブラック タイプ手帳型 対応機種Lenovo Tab K1
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

90°SN用インサート。中~重切削加工用。Tランドブレ形状。4コーナー仕様
形状正方形 切刃数4
1セット(10個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)4.3 材質(本体)CR9025 コーナー半径Re(mm)0.25 コーナー数2 寸法CW(mm)3(-0.05~+0.05) メーカー商品コードTKW13290 寸法INSL(mm)20
1箱(10個)
13,980 税込15,378
8日以内出荷

90°SN用インサート。中~重切削加工用。Tランドブレ形状。4コーナー仕様
寸法L1(mm)11 厚さS(mm)2.7 切刃数4 幅D(mm)11
1セット(10個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1セット(10個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。NPT
刃数11 長さL1(mm)25 厚さS(mm)3.5 幅W1(mm)7
1セット(2個)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iPad Pro11(第3・2世代)対応 キーボード付きケース(タッチパッド付)ブラック
仕様●コード番号:M8D006L●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7737-86
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

マグネット着脱式Bluetooth無線キーボード付で、iPad10がノートPCに変身。iPad Pro11(第4・3・2世代)対応 キーボード付ケース ピンク。
ピンク タイプ手帳型 対応機種iPad Pro11(第4・3・2世代)対応 特性フラップ一体型Bluetooth無線キーボード付
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷

ねじ切り用インサート。NPT。外径
勝手 インサートサイズ16
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。BSPT。内径
勝手 インサートサイズ16
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
欠品中

ねじ切り用インサート。NPT。内径
インサートサイズ16 勝手
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 1.17mmシュリンク径 = 0.58mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -70℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = あり耐電圧 = 19700V/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = HT-200HT-200熱収縮チューブ. HT-200薄肉熱収縮チューブは、非常に柔軟で、難燃性及び耐薬品性が高いです。 このチューブは頑丈なフッ素樹脂製で、耐摩耗性と耐切創性を備えています。 コンポーネントの高密度パッキング又はダウンホールセンサなどの覆われたコンポーネントの目視点検が必要となる用途に最適です。 優れた耐化学薬品性と耐溶剤性が必要となる用途に特に適しています。. 主な特徴 ; 丈夫かつ柔軟で、薄い壁面絶縁材 ; 優れた電気絶縁を提供 ; すべての標準サイズ2:1縮小率 ; 軍用及び業界の規格をクリアする耐熱性能 ; ほとんどの産業溶剤、燃料、化学薬品に対する耐性 ; 高い難燃性
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55° 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり
1セット(5個)ほか
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
欠品中

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状正三角形 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 穴の有無あり
1セット(5個)
3,798 税込4,178
8日以内出荷

フラップ一体型Bluetooth無線キーボード付で、iPadがノートPCに変身。iPad 10.9(第10世代)専用 ワイヤレスキーボード付ケース(タッチパッド付)ブラック。
ブラック 対応機種iPad 10.9(第10世代)専用
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。NPT
刃数17 長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02 TPI18
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。NPT
長さL1(mm)40 幅W1(mm)7.3 厚さS(mm)3.5
1セット(2個)
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSPT
刃数18 長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02 TPI19
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。BSPT
長さL1(mm)25 厚さS(mm)3.5 幅W1(mm)7
1セット(2個)
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカープジョー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80° 穴の形状円筒穴 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無あり 寸法L10(mm)12.9
1セット(5個)ほか
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 2.36mmシュリンク径 = 1.17mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -70℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = あり耐電圧 = 19700V/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = HT-200HT-200熱収縮チューブ. HT-200薄肉熱収縮チューブは、非常に柔軟で、難燃性及び耐薬品性が高いです。 このチューブは頑丈なフッ素樹脂製で、耐摩耗性と耐切創性を備えています。 コンポーネントの高密度パッキング又はダウンホールセンサなどの覆われたコンポーネントの目視点検が必要となる用途に最適です。 優れた耐化学薬品性と耐溶剤性が必要となる用途に特に適しています。. 主な特徴 ; 丈夫かつ柔軟で、薄い壁面絶縁材 ; 優れた電気絶縁を提供 ; すべての標準サイズ2:1縮小率 ; 軍用及び業界の規格をクリアする耐熱性能 ; ほとんどの産業溶剤、燃料、化学薬品に対する耐性 ; 高い難燃性
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。BSPT
長さL1(mm)40 厚さS(mm)3.5 幅W1(mm)7.3 TPI11
1セット(2個)
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ切り用インサート。BSPT。外径
勝手 インサートサイズ16
1セット(10個)
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 4.75mmシュリンク径 = 2.36mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -70℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = あり耐電圧 = 19700V/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = HT-200HT-200熱収縮チューブ. HT-200薄肉熱収縮チューブは、非常に柔軟で、難燃性及び耐薬品性が高いです。 このチューブは頑丈なフッ素樹脂製で、耐摩耗性と耐切創性を備えています。 コンポーネントの高密度パッキング又はダウンホールセンサなどの覆われたコンポーネントの目視点検が必要となる用途に最適です。 優れた耐化学薬品性と耐溶剤性が必要となる用途に特に適しています。. 主な特徴 ; 丈夫かつ柔軟で、薄い壁面絶縁材 ; 優れた電気絶縁を提供 ; すべての標準サイズ2:1縮小率 ; 軍用及び業界の規格をクリアする耐熱性能 ; ほとんどの産業溶剤、燃料、化学薬品に対する耐性 ; 高い難燃性
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用 適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
8,998 税込9,898
当日出荷