カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 保管用品(11)
- バイク部品(5)
- 測定用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(24)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(15)
- TRUSCO(9)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オーム電機(2)
- サンコー(三甲)(2)
- 三和電気計器(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
- KSフィルター(2)
- ELPA(1)
- CKD(1)
- スーパーツール(1)
- ナカバヤシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tl-a4」の検索結果

テストリード
T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から7日以内出荷シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
Φ4mmバナナジャック接続アダプタ
三和電気計器(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481組当日出荷テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換種別Φ4mmバナナジャック接続アダプタ全長(m)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
端子付きテストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷から7日以内出荷丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
封印ボトル TLシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥619税込¥6811本当日出荷から翌々日出荷開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。用途目盛なし
軽中量棚”TLA型”用支柱
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷から7日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。プラスチック製のはめ込み式ベースキャップ付厚さ(mm)2.3色オイスターホワイト
封印ボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980税込¥21,9781箱(36本)3日以内出荷から8日以内出荷ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から6日以内出荷中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
10GBASE BiDi対応SFPモジュール
PLANET Technology¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から10日以内出荷10GBASE BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3ae機能DDM機能ありコネクタ1芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプシングルモード
TLA型 軽中量棚 中棚ボルトレスタイプ 引出付 高さ1200mm
TRUSCO¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。仕様組立式付属品引き出し1個に仕切板1枚付材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)高さ(mm)1202タイプ引き出し(小)30・(大)3間口(mm)890最大積載量(kg)1000組立時間2人50分材質(引出し)スチール色(本体)ホワイト外寸法・高さ(mm)1202均等積載量(kg/段)150有効間口(mm)820棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・間口(mm)890棚板内寸・間口(mm)820
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202耐荷重(kg/段)150外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1セット6日以内出荷から7日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。色オイスターホワイト
軽中量棚150型 両開扉付棚
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。仕様両開き扉、カギ付、組立式材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)幅(mm)910色ホワイト間口(mm)910均等耐荷重(kg)150組立時間2人50分有効間口(mm)820最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30
TLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型
TRUSCO¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から18日以内出荷シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。色ホワイト仕様プラスチックシャッター カギ付セット内容本体×1、シャッターユニット×1材質(本体)スチール間口(mm)908表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装棚段数4総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)828棚板調整ピッチ(mm)30棚板内寸・間口(mm)828均等耐荷重(kg/段)150
直線照明(拡散光)耳有り TLAシリーズ
アイテックシステム¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷から10日以内出荷照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用としてムラが少なく広範囲を照らす用途に適します。短手面の取付耳有りTLAシリーズまたは、取付耳無しTLBシリーズの2機種から設置場所に合わせて選定可。用途:文字認識・キズ検査や透過・異物・汚れ・穴検査に最適。定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可。照明方法:透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に適します
軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット
TRUSCO¥149,800~税込¥164,780~1台18日以内出荷ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。間口(mm)908棚段数4色オイスターホワイト仕様プラスチックシャッター カギ付有効間口(mm)828
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から8日以内出荷ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計
三和電気計器(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から10日以内出荷絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能。絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示。ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載。測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能。液晶数値部の小数点位置は固定。誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載付属品測定プローブ(TL-561:ピン先4mm)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書種別デジタル絶縁抵抗計定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500全長(m)約1.8(アースリード(黒))寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×91×29抵抗(Ω)999.9/99.99k/999.9k表示絶縁抵抗(レベルメータ):15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)、100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅)絶縁抵抗(MΩ)15/25/50V:9.99/21.0、100/125/250/500V:9.99/99.9/110使用環境-10~50℃ 90%RH以下結露のないこと(電池を除く)絶縁抵抗(Ω)15/25/50V:9.99M/21.0M 100/125/250/500V:9.99M/99.9M/110M許容差保証温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V定格電流(mA)1~1.2導通チェック30Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載
【A4】非常食3日間滞在セット
ボウエキ(BOUEKI)¥5,998税込¥6,4781セット5日以内出荷管理しやすいA4ボックスサイズパッケージ非常食3日間滞在セット用途非常時でも普段のような暖かい食事が取れるため、ストレス軽減につながります。非常用持出袋入りで帰宅までサポートします。
TLコンパレッターF#880
サンコー(三甲)¥199,800~税込¥219,780~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷4側面に大型表示スペースを備え、視認性を向上 タフライトGシリーズのTLコンパレッター。長側面に大型の印刷面、短側面にA4サイズの用紙貼付け用の落し込み面(凹5mm)を設置し、視認性に優れた表示が可能です。 オールプラスチック製のため錆が発生せず、内容物の品質保持に寄与します。仕様F#880材質特殊超強化PP質量(kg)51.9色Aグレー容量(L)883.2積載荷重(kg)1000有効内寸(mm)1150×960×780外寸(mm)1200×1020×950内寸(mm)1150×960×800圧縮荷重(kN[kgf])228.0(23253)(2段圧縮)スタッキング可折り畳み可否可嵌合商品TLコンパレッターF#830外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1020×950有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×960×780
TLコンパレッターF#830
サンコー(三甲)¥199,800~税込¥219,780~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷4側面に大型表示スペースを備え、視認性を向上 タフライトGシリーズのTLコンパレッター。長側面に大型の印刷面、短側面にA4サイズの用紙貼付け用の落し込み面(凹5mm)を設置し、視認性に優れた表示が可能です。 オールプラスチック製のため錆が発生せず、内容物の品質保持に寄与します。仕様F#830材質特殊超強化PP質量(kg)51.5色Aグレー容量(L)833.5積載荷重(kg)1000有効内寸(mm)1150×960×735外寸(mm)1200×1020×905内寸(mm)1150×960×755圧縮荷重(kN[kgf])234.4(23909)(2段圧縮)スタッキング可折り畳み可否可嵌合商品TLコンパレッターF#880外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1020×905有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×960×735
ゲルインキボールペン エナージェル インフリー
ぺんてる(アストラム)¥1,998税込¥2,1981セット(10色)当日出荷から4日以内出荷クリア軸から直感的にインキ色がわかるエナージェルインフリー。クリエイティブで自由なワークスタイルに相応しい"アイデア表現ツール"です。用途筆記方式ノック式色(軸)クリア成分インキ:水性染料グリーン購入法適合シリーズエナージェル繰り返し・詰め替え対応
普通紙FAX用インクリボン Cタイプ
オーム電機¥1,798税込¥1,9781セット(3個)当日出荷NEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです対応機種シャープ:UX-F1CL、UX-F1CL2、UX-F11CL、UX-F2CL/CW、UX-F2MR、UX-F20CL、UX-F3CL、UX-F4CL/KW、UX-F41CL/KW、UX-F5CL/KW、UX-F702CL/CW、UX-FJ5CL、UX-NDL21V、UX-W40CL、UX-W50CL、UX-X1CL/CW、UX-X2CL/CWパナファクス(パナソニック):UF-A1CL/WCL※、UF-A2CL、UF-A3CL、UF-A5CL、UF-A6CL、UF-A7WCL、UF-A8SCL/WCL、UF-L1WCL、UF-L2CL、UF-L3CL/WCL※UF-A1CLとUF-A1WCLは、交換時に純正リボンの部品が必要です(使用済みの純正リボンは交換時まで捨てないでください)サンヨー:SFX-BP505、SFX-D38、SFX-DW38、SFX-HP33WCL、SFX-HPK400、SFX-HPW40、SFX-HPW41、SFX-LP60、SFX-LP60AS、SFX-NDL21、SFX-P10CL、SFX-P11、SFX-P110、SFX-P15、SFX-P150、SFX-P16、SFX-P160、SFX-P27、SFX-P270、SFX-P31CL、SFX-P32CL、SFX-P32WCL、SFX-P33CL、SFX-P34CL、SFX-P35、SFX-P35W、SFX-P36、SFX-P360、SFX-P37、SFX-P370、SFX-P3CL、SFX-P3WCL、SFX-P50CL、SFX-P75CL、SFX-P77CL、SFX-P86CL、SFX-P90CL、SFX-PK100、SFX-PK1CL、SFX-PK1TCL、SFX-PK1WCL、SFX-PS15、SFX-PW15、SFX-PW16、SFX-V350、SFX-V350Wケンウッド:IS-FX07CL、IS-FX07CLGNEC:SPL-N10、SPL-N11W、SPL-N20C SPX-N3、SPX-N3W、speax-N1CL、speax-N2AT、speax-N2WCL、speax-N25CL、speax-N26CL、speax-N26WCL、speax-N105K、speax-N205KWSONY:SNF-5CL、SNF-5CLW、SNF-V6CLNTT:でんえもん-261DCL、でんえもん-730LD、でんえもん-750LD、でんえもん-751LC、i・トレンビー・ファクス-3000S、i・トレンビー・ファクス-3100LS色黒サイズA4タイプCタイプ適合機種メーカーNEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り)パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り)サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り)ケンウッド:ID-IR40(K)NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り)SONY:TL-RF10NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)