使用場所トイレ
トラスコ品番764-4141
寸法(mm)60×370
質量(g)67
材質(ブラシ部)パーム
アズワン品番4-058-21
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色青
種類軽荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重
色青色
ばね定数(N/mm)12.94
自由長(mm)40
外径(mm)12
内径(mm)6
ばねの種類強力ばね
1個
¥319
税込¥351
翌日出荷
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。
用途レベル出し作業に
最短合焦距離0.5m
自動補正機構マグネットダンパー
自動補正範囲±15’
防塵防水性能JIS保護等級4相当
スタジア乗数100
スタジア加数0
円形気泡管感度(mm)8’/2
寸法(mm)130×200×120
質量(kg)約1.2
仕様焦点鏡:十字線
対物レンズ有効径(mm)30
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重
色青色
ばね定数(N/mm)11.5
自由長(mm)45
外径(mm)12
内径(mm)6
ばねの種類強力ばね
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス鋼SUS303
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
タテ位置の写真は、インパクトや高さを表現する効果があるので、アルバム見開き12枚の見栄えも良く、大変おすすめです。
収納枚数(枚)L判240
仕様多目的大ポケット2枚(透明)、CDポケット付
質量(g)427
タイプ溶着式
収納サイズL判タテ2段×3列(6面)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)303×300×22
台紙ポリプロピレン製L判縦6面ポケット2層台紙20枚(透明)L判120ポケット
表紙仕様ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行700mmデスクの右側取付用サイドテーブルです。
用途ちょっとした打合せスペースや、書類などを置くことで有効にお使い頂けます。
セット内容専用取付金具
質量(kg)17.1
高さ(mm)700
間口(mm)450
奥行700mmデスクの左側取付用サイドテーブルです。
用途ちょっとした打合せスペースや、書類などを置くことで有効にお使い頂けます。
セット内容専用取付金具
質量(kg)17.1
高さ(mm)700
間口(mm)450
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
用途ラジアルタイヤ用
LEDカーゴランプの車体への密着性向上・異物の混入防止・簡易防水向上としてご使用いただけます。
用途LEDCL12TL、LEDCL24TL用
材質EPDM
質量(g)5
1個
特価
¥169
税込¥186
当日出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)24
消費電力(W)25
長さ(cm)120
防塵防水性能照明部:IP67
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ1500ルーメン
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)24
消費電力(W)25
長さ(cm)120
防塵防水性能照明部:IP67
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ1500ルーメン
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途LEDCL12TL、LEDCL24TL用
仕様蛍光灯代替用
適合LEDカーゴランプ(LEDCL12TL/LEDCL24TL)
材質ステンレス
寸法(mm)420×182×1
質量(g)280
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線ダクト:スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
高さ(mm)720
グリーン購入法適合
材質(幕板)塩ビ樹脂押出材
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード