カテゴリ

  • 保管用品(12)
  • 測定用品(10)
  • 機構部品(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tm-701」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自閉バルブ部・TM701AR型用 TH699 TOTO

    自閉バルブ部・TM701AR型用 TH699

    TOTO
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    適合品番TB701X、TL595WX、TL597-1AX、TL597-2A、TM701ARX、TM701CX、TM741CS
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 接触測定用アダプタ ライン精機

    接触測定用アダプタ

    ライン精機
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    適合TM7000、TM7010セット内容ゴム測定子 3個、周速リング(外周1/10m)1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TM(中荷重) 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重)

    東京発条製作所
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • 強力ばね TM(中荷重) TM70-150 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM70-150

    東京発条製作所
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)177.08自由長(mm)150外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM70-125 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM70-125

    東京発条製作所
    7,098税込7,808
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)212.5自由長(mm)125外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM70-175 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM70-175

    東京発条製作所
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)151.79自由長(mm)175外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM70-100 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM70-100

    東京発条製作所
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)265.63自由長(mm)100外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
  • ハンドタコメーター(接触・非接触両用) ライン精機

    ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

    ライン精機(5件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
    用途機械・検査機の回転数確認。付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚電源単4乾電池×4本(付属)測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)検出距離(mm)50~1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
  • 多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット ライン精機

    多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット

    ライン精機
    48,980税込53,878
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
    付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース質量(g)420(本体:140)電源単4乾電池×4本(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式検出距離(mm)50~1000測定範囲(r/min)6.0~99999.9サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
  • ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付) ノーブランド

    ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプタップ付き穴タイプタップ付き
  • ハンドタコメータ 英語版校正証明書付 TMシリーズ ライン精機

    ハンドタコメータ 英語版校正証明書付 TMシリーズ

    ライン精機
    67,980税込74,778
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • ハンドタコメータ 中国語版校正証明書付 TMシリーズ ライン精機

    ハンドタコメータ 中国語版校正証明書付 TMシリーズ

    ライン精機
    67,980税込74,778
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズ ライン精機

    ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズ

    ライン精機
    70,980税込78,078
    1台
    15日以内出荷
    レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
    仕様付属品:ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])6.0~99999.9アズワン品番1-2553-03-24校正証明書JCSS校正
  • ハンドタコメータ 校正証明書付 TMシリーズ ライン精機

    ハンドタコメータ 校正証明書付 TMシリーズ

    ライン精機
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    ハンドタコメーターTMシリーズと接触測定用アダプタのセットレーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。 シンプル操作モデルTM-7000と、プリスケール機能で周速リング無しで表面速度等が演算できる高機能モデルTM-7010からお選びください
    付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚測定範囲6.0~99999.9rpm校正証明書一般校正
  • テスラメータ用プローブ カネテック

    テスラメータ用プローブ

    カネテック
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    TM-901用プロープです。 従来品TM-501/601/701/801でもご使用いただけます。
    適合機種TM-501/601/701/801/901RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】アングルナットランナ(瓜生製作)修理)UAN-701R-30C(TM)(修理) 修理

    【修理】アングルナットランナ(瓜生製作)修理)UAN-701R-30C(TM)(修理)

    修理
    52,980税込58,278
    1台
    10日以内出荷
    種類アングルナットランナ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】アングルナットランナ(瓜生製作)修理)UAN-701R-60C(TM)(修理) 修理

    【修理】アングルナットランナ(瓜生製作)修理)UAN-701R-60C(TM)(修理)

    修理
    52,980税込58,278
    1台
    10日以内出荷
    種類アングルナットランナ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】アングルナットランナ(瓜生製作)修理)UAN-701R-40C(TM)(修理) 修理

    【修理】アングルナットランナ(瓜生製作)修理)UAN-701R-40C(TM)(修理)

    修理
    52,980税込58,278
    1台
    10日以内出荷
    種類アングルナットランナ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • バンポン(TM) 栃木屋

    バンポン(TM)

    栃木屋(7件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
    用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
  • マドコンO-40B サンコー(三甲)

    マドコンO-40B

    サンコー(三甲)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    容量(L)43.1有効内寸(mm)493×335×252外寸(mm)530×366×272内寸(mm)494×336×261底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.26(1047)折りたたみ時高さ(mm)86嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272
  • マドコンO-30B サンコー(三甲)

    マドコンO-30B

    サンコー(三甲)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    容量(L)34.7有効内寸(mm)493×335×201外寸(mm)530×366×221内寸(mm)494×336×210底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.34(1156)折りたたみ時高さ(mm)86嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×221
  • マドコンO-75B サンコー(三甲)

    マドコンO-75B

    サンコー(三甲)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP質量(kg)3有効内寸(mm)600×405×305外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.80(1510)フタの有無なし
  • マドコンC-50B サンコー(三甲)

    マドコンC-50B

    サンコー(三甲)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
    仕様フタ付き材質PP質量(kg)2.66容量(L)50.2有効内寸(mm)493×335×304外寸(mm)530×366×334内寸(mm)494×336×304底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.67(1190)適合カード差し4辺21型折りたたみ時高さ(mm)95外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)304有効内寸法・幅(mm)493嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334
  • マドコンC-55B サンコー(三甲)

    マドコンC-55B

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オールプラスチック製
    材質PP有効内寸(mm)600×405×228外寸(mm)649×439×262内寸(mm)600×406×228底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.10(1640)フタの有無あり
  • マドコンC-75B サンコー(三甲)

    マドコンC-75B

    サンコー(三甲)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
    仕様フタ付き材質PP質量(kg)3.75容量(L)74.4有効内寸(mm)600×405×306外寸(mm)649×439×340内寸(mm)600×406×306底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.40(1670)適合カード差し4辺21型折りたたみ時高さ(mm)90外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)439フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)306有効内寸法・幅(mm)600外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×439×340
  • マドコンO-55B サンコー(三甲)

    マドコンO-55B

    サンコー(三甲)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)600×405×227外寸(mm)649×439×249内寸(mm)600×406×237底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630)
  • マドコンC-30B サンコー(三甲)

    マドコンC-30B

    サンコー(三甲)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
    材質PP容量(L)33有効内寸(mm)493×335×200外寸(mm)530×366×230内寸(mm)494×336×200底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.73(1196)折りたたみ時高さ(mm)95フタの有無あり嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×230
  • マドコンC-60B サンコー(三甲)

    マドコンC-60B

    サンコー(三甲)
    4,198税込4,618
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オールプラスチック製
    仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B種別C-60B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ容量(L)59.3有効内寸(mm)493×335×359外寸(mm)530×366×389内寸(mm)494×336×359機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有 サンファスナー1型、3型、及びインシュロックの取付けが可能底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.5(1274)適合カード差し21型(ワンタッチ式)折りたたみ時高さ(mm)95フタの有無あり嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×389
  • マドコンC-40B サンコー(三甲)

    マドコンC-40B

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
    材質PP容量(L)41.5有効内寸(mm)493×335×251外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×251底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.28(1150)折りたたみ時高さ(mm)95フタの有無あり嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×281
  • マドコンO-60B サンコー(三甲)

    マドコンO-60B

    サンコー(三甲)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オールプラスチック製
    仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B適合オリコンL51Bフタ種別O-60B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ容量(L)60.9有効内寸(mm)493×335×360外寸(mm)530×366×380内寸(mm)494×336×369機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.30(642)適合カード差し21型(ワンタッチ式)折りたたみ時高さ(mm)86フタの有無なし嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×380
  • スペーサー (Y701) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (Y701)

    MAZDA(マツダ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト (Y701) MAZDA(マツダ)

    ボルト (Y701)

    MAZDA(マツダ)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
  • プラグ (Y701) MAZDA(マツダ)

    プラグ (Y701)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • ワッシャー スプリング (Y7) MAZDA(マツダ)

    ワッシャー スプリング (Y7)

    MAZDA(マツダ)
    77税込85
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット (Y701) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (Y701)

    MAZDA(マツダ)
    88税込97
    1個
    翌々日出荷
  • マドコンO-50B サンコー(三甲)

    マドコンO-50B

    サンコー(三甲)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オールプラスチック製
    仕様(カード差し取付面)4辺21型、両長辺162型、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B適合オリコンL51Bフタ種別O-50B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ容量(L)51.9有効内寸(mm)493×335×305外寸(mm)530×366×325内寸(mm)494×336×314機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.14(830)適合カード差し21型(ワンタッチ式)、162型折りたたみ時高さ(mm)86フタの有無なし嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×325
  • TM-7専用ケース ライン精機

    TM-7専用ケース

    ライン精機
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    TM-7000・TM-7010の専用収納ケース。
    適合機種TM-7000・TM-7010RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントフェンダー ドライカーボン SPEEDRA(SSK)

    フロントフェンダー ドライカーボン

    SPEEDRA(SSK)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
  • フロントフェンダー SPEEDRA(SSK)

    フロントフェンダー

    SPEEDRA(SSK)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
    適合車種BMW R1200R/R1200RS 2015-