277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
429 税込472
欠品中

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。UN
長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSPT
刃数18 長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02 TPI19
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。NPTF
刃数17 長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02 TPI18
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSPT
刃数17 長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02 TPI18
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSF,BSP
厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。ISO
長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。NPT
刃数17 長さL1(mm)24 厚さS(mm)3 幅W1(mm)7.02 TPI18
1セット(2個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1冊(20シート)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ジャパックスポリ袋業務用20L
材質メタロセン配合低密度ポリエチレン 縦(mm)600 横(mm)500
1冊(10枚)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。 全長(mm)200 砥粒SCシリコンカーバイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304 目盛(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。 全長(mm)200 砥粒AOアルミオキサイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

プラモデルはもちろん、ガレージキットやフィギュアモデルなどの筋彫りに使用します。
1個
999 税込1,099
当日出荷

佐藤計量器製作所キッチンタイマー
RoHS
ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き。厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーン。タイマーと時計表示の切替が可能です。
付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部 トラスコ品番805-1102 材質ABS樹脂 寸法H(mm)79 電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属) 寸法D(mm)11 寸法W(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。 適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング 材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1組
48,980 税込53,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
16日以内出荷

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

刃長(mm)240 全長(mm)400 トラスコ品番445-3891 材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂 質量(g)105
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機械・工作機械等 材質SUS304、SUS303、SUS 質量(g)74.5 部品名称ブラケット、ピン、スナップピン 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 表面処理ホモ処理
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NT
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。
適合機種PJ-M20、PJ-M50 材質/仕上
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子
1台
特価
13,900 税込15,290
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

金属製シロッコファン採用
用途キッチン用 タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用 電源(V)AC100 適合場所ミニキッチン用 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源不要 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚部はメッキ仕上げで高級感があります。 スタッキングが可能です。
材質座部/ウレタンフォーム・合板、脚部/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ) 質量(kg)2.2 種類丸椅子 キャスターなし 張地ビニールレザー張り パイプ径(Φmm)25.4 座幅(mm)320 座高(mm)445 スタッキング
1脚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃長(mm)240 トラスコ品番445-3905 材質刃:刃物用炭素鋼 全長(mm)256 質量(g)30
1枚
549 税込604
当日出荷

材質 文字内容墜落災害の絶滅 取付方式吊り下げ 寸法(高さH×幅W)(mm)1800×450
1枚
3,500 税込3,850
3日以内出荷

文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示! 温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。 通常の温度計・湿度計としても使えます。 熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40 温度表示方式アナログ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所 動画あり
接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)