93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷



龍靭ビット ANEX 動画あり
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1セット(5本)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高速切断&圧倒的な低振動
質量(kg)1.9(バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×95×126 振動数(min-1)10000~20000 振動角度(°)左右1.8(計3.6)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

材質特殊鋼 種類スリム、トーション 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,220 税込1,342
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
1袋(21個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1袋(31個)
667 税込734
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
1袋(18個)
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(25個)
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別全ねじ 材質チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。 ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。
塗装色 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本組)
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ
材質チタン 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1個
379 税込417
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。 回転式プローブでパイプの内部測定や計測が困難な部位の測定が可能です。 自動的に測定対象物を判別し、鉄/非鉄金属の測定を行います。 コンパクトで軽量、ポケットに入るサイズのため、高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。 オートオフ機能付で1分、5分、30分の設定が可能です。
用途塗膜の厚さ測定に 測定範囲(μm)0-2000/0-5000 電源単3形乾電池(別売) 表示分解能【100μm未満】0.1/【1000μm未満】1/【1mm以上】0.01 精度(%)【300μm未満】±2、【300-1000μm】±1、【1000-2000μm】±2、【2000μm】±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 穴の形状六角穴
1袋(500本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(50個)
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 頭部形状六角 種別全ねじ 材質ポリフェニレンサルファイド 穴の形状六角穴
1袋(100本)
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 頭部形状六角 種別全ねじ 材質ポリエーテルエーテルケトン 穴の形状六角穴
1袋(100本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全長(mm)125 両頭機能両頭 種類スリム、トーション 刃先マグネットあり 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(250本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。 「プティデポーム everyday」 たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子ども達。 そんなスクールライフを応援したい。 楽しく使ってもらいたい。everydayな入園入学提案です。 シールとして貼ることも、アイロン接着もできる使いやすいネームラベル。 (4枚入り)
材質綿(にじみ防止加工)、ホットメルト:EVA、シート:アクリル系強粘着剤 寸法(幅W×高さH)(mm)約48×15 タイプイヌ
1袋(4枚)
249 税込274
7日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 5mm, 収縮後 2.5mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
RoHS
仕様スリーブ径 = 5mmシュリンク径 = 2.5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃難燃性 = Nハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ZHTMBS3G-198 Part 3 Type 15、BR1326A. ZHTMチューブ2:1. フレキシブルなZEROHAL製の黒色熱収縮チューブで、ケーブル、ハーネス、及び電気部品の絶縁及び保護機能を提供 船舶、公共交通機関、海上設備などの閉ざされた空間での使用に最適 低煙性 動作温度範囲: -30 → +105 ℃ 最小回復温度+121 ℃ 長さ1.2 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

全長(mm)165 刃長(mm)25 トラスコ品番853-4287
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1箱(10個)
31,980 税込35,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)KTM(ケーティーエム) 990 SM
適合車種KTM、990 SM (Not year specific-Not year specific)
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

適合車種KTM、990 Super Duke (Not year specific-Not year specific)
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)KTM(ケーティーエム) 990 Adventure
適合車種KTM、990 Adventure (Not year specific-Not year specific)
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)KTM(ケーティーエム) 990 SMT
適合車種KTM、990 SMT (Not year specific-Not year specific)
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷