オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。一般切断加工に優れた超硬チップ、耐久性・摩耗性をグーンとUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!
用途一般木材・集成材・構造用合板等に。
適合材集成材、一般木材、構造用合板
穴径(Φmm)20
刃数(p)52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,152
税込¥1,267
4日以内出荷
規格TMB202
部品名称ベアリング
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.27MB)
図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ サブミッション組立部品_No.18、BSA-600LDEQ(JP) サブミッション分解部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ サブミッション組立部品_No.18、BSA-662 1062シリーズ サブミッション分解部品_No.19、BSA-661C,1061Cシリーズ サブミッション分解部品_No.19、BSA-950C -1シリーズ サブミッション組立部品_No.18、BSA-650-1 -2シリーズ サブミッション組立部品_No.18、BSA-600LDMQ(JP) サブミッション分解部品_No.19、BSA-950シリーズ サブミッション組立部品_No.18、BSA-651 951シリーズ サブミッション分解部品_No.18、BSA-650シリーズ サブミッション組立部品_No.18、BSA-650C -1シリーズ サブミッション組立部品_No.18
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード