73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。 扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。 充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。 電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。 余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。 一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。
材質軟質塩化ビニール 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)5000
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ケーブル識別に便利、しかも後付け可能なRJ-45用モジュラーカバー。 ラッチ保護機能付。 ケーブル配線の際の色識別が可能な5色セット。 分割タイプなので、ケーブル自作後もしくは既存のケーブルへの後付けが可能です。
セット内容ライトグレー・青・赤・黄・緑各2個(計10個) 適合ケーブル外径(Φmm)6.3まで アズワン品番64-0850-90
1パック(10個)
779 税込857
当日出荷

ユニコントロールズステンレス加圧容器
用途液体の圧送用に 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム 使用圧力(MPa)0.49以下
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル長(mm)400 吸着力(N)150 エア入口G 1/4 適合流体空気・液体
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。 刃数3 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 仕様ノンコーティング 2018年トラスコ掲載ページ1 0490
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。機械油の付着する工作機械や自動化設備のセンサー・モーター・電力の中継に。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニコントロールズ液面計付ステンレス加圧容器
用途液体の圧送用に 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム 使用圧力(MPa)0.49以下
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。 付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液 幅(mm)650 型式手動式 電源(V)三相200 電源コード(m)4 切断角度左45°、90°
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
用途切削液の吹き付け用 タイプオンオフマグネットタイプ 吸着力マグネット(kgf.):32 スプレーユニット長さ(mm)250(x2本) 関連資料(1.1MB)
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

白の市松柄に青海波や麻の葉などの和柄デザインをあしらったハンドル付ギフトバッグです。
用途ギフトラッピング 仕様底板付:板紙/両面異デザイン 材質ポリエチレン(ハード)[半透明] 形状【マチ】横底マチ 厚さ(mm)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×150
1パック(20枚)
2,698 税込2,968
5日以内出荷



ユニコントロールズ攪拌ユニット
軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。
用途低中粘度材料の混合・撹拌・沈殿防止などに使用 材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/バイトン、撹拌ユニット/シャフト・羽根 SUS304(バフ研磨仕上げ) 電源(V)AC100
1台
特価
189,800 税込208,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本テレガートナー産業用 メディアコンバータ
RoHS
性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載
コネクタ形状SCコネクタ 適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO) 伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO) コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯 材質筐体:金属 入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧) 消費電力(W)3.5以下 温度(℃)性能保証:-20~+60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要な機能をコンパクトにまとめた小型・省電力の太陽光発電計測表示装置です。パワーコンディショナ通信、ディスプレイ表示、ネットワーク機能を標準搭載しており、1台で太陽光発電計測表示システムを構築できます。
付属品L字固定金具×2、通信コネクタ×1、ゴム足×4、固定金具用M3ネジ×4、アース接続用外歯付きネジ×1、終端抵抗×4、電源コネクタ一式(コネクタ×1、コンタクト×4)、太陽光発電計測システム搭載SDカード×1、SDカード押さえ×1、登録カード&保証書×1、シリアルナンバーラベル×2、かんたんセットアップガイド×1、解説書×1、配線業者様へ×1、ACアダプタ×1 質量(g)650(SDカード、SDカード押さえを含まず) 使用温度範囲(℃)0~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.6×138.0×27.0(突起物を含まず) 保存データ種類日射量(kWh/m2)、気温(℃)、総合発電電力量(交流)(kWh)、発電電力量(交流)(kWh)、発電電圧(交流)(V)、発電電流(交流)(A)、発電電力量(直流)(kWh)、発電電圧(直流)(V)、発電電流(直流)(A)
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。
用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。 マウントCマウント
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット
特価
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5351種類の商品があります)


1本ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


管用平行ねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用 材質超硬合金 タイプ平行ねじRp(PS)、G(PF) 山数14 表面処理TiCNコーティング 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじ管用平行ねじ
1箱(5個)
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
769 税込846
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPT。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用 材質超硬合金 タイプ管用テーパねじNPT 表面処理TiCNコーティング 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじ管用テーパねじ
1箱(5個)
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット。 計測結果と日時、撮影した画像は記録することができ、ダウンロードも可能です。
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

歩きながら測定できます。複数人の同時測定もできるので、密や混雑を作らずに検温を効率よく行えるようになります。検知距離4m。同時8人測定可能。マスク未着用検出。PC不要でHDMIケーブルで直接モニター出力可能です。
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷

3R(スリーアール)サーモカメラ
・高精度AIを搭載したサーモカメラです ・スピーディな検温が可能 ・同時に6人まで検温可能 ・2m離れていても検知可能。 ・サーモカメラは人の顔を検知する独自のAIアルゴリズム活用。 最長2m離れた人物でも高い精度で顔を検知し、体表面温度を測定することができます。 ・サーモカメラは誤差±0.3℃を実現。 基準を超えた体表面温度を検知した場合は、アラーム音とソフト画面の警報ボタンが赤く点滅し対象者へ知らせます。
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)CDCダン
春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2~#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数02-16
1個
679 税込747
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)CDCダン
春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2~#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数01-16
1個
679 税込747
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)CDCダン
春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2~#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数01-14
1個
679 税込747
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)CDCダン
春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2~#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数02-14
1個
679 税込747
7日以内出荷