93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。 形状正三角形 適合チップ正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 種別ネガ タイプピンロック式 S6°(インサートを動かす時の角度)
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

形状正三角形60° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量な天吊機器・ダクトの防振施工にご使用して頂けます。 TN-1HB型・T-GW型の組み合わせで効果的な防振対策が可能です。
材質天然ゴム 寸法A(mm)26 適応ボルトサイズM-10
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 三角60°
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状三角 材質高速度鋼(SKH57) 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 厚さ(mm)4.76
1パック(10個)
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ウッドカーバWCS-100型専用の刃物です。 安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
用途木彫彫刻 適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ) 材質安来鋼青紙1号 質量(g)10 刃幅(mm)4.5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり
1セット(5個)ほか
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CS1TN160-465 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-465 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)465 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
75,980 税込83,578
14日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TN SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TN160-~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
54,980 税込60,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動両ロッド 材質ステンレス鋼 ねじの種類(-) Rc
1個
84,980 税込93,478
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
厚さS(mm)4.76 形状三角形
1セット(5個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CS1TN160-465N 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-465N SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)465 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
75,980 税込83,578
14日以内出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDHW-TN
逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカなし 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-400 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)400 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
76,980 税込84,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-450 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)450 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
77,980 税込85,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CS1TN160-450J-XC6 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-450J SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 材質(-XC6) 材質ステンレス鋼 ストローク(mm)450 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
96,980 税込106,678
14日以内出荷

CS1TN160-400K-XC5 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-400K SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)400 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
94,980 税込104,478
14日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN160-4~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
73,980 税込81,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1TN160) SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


CDS1WTN160-400-M9BWL 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WTN160 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動両ロッド 材質ステンレス鋼 ストローク(mm)400 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
98,980 税込108,878
14日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN160 SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

材質TN90 トラスコ品番551-3839 厚さ(mm)4.76 材質(本体)TN90 穴径(Φmm)5.5 内接円直径(Φmm)16 勝手- コーナー半径(mm)- 穴の有無あり チップ形状円形 穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°) チップブレーカ片面 コーナー数- ブレーカ適合領域- 逃げ角(°)11
1セット(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷