こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
抵抗と衝撃を減少する新設計。ムダな抵抗が少なく、軽く切れる。飛び石減少で安全、軽く切れる。田畑の畝・用水路・道路の脇刈りでも。
用途一般草刈り用
KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
KE5/KR5のご使用のお客様に、延長用コネクタとして2008年4月より販売開始致しました。(逆芯対応)。これまで「KE5-3200E/KE5-3100Eプラグ」に対応するコードコネクタボディがなく、ケーブル延長する事が出来ず、ご不便をお掛けしておりました。本製品は、KE型/KR型のプラグに対応したコードコネクタボディです。
KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
KE/RE型の樹脂製/ネジ蓋タイプとして開発いたしました。低コストで軽量タイプです。RE/KEの互換仕様となります。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(TN) NPT
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動・片ロッド
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(TN) NPT
コンセントをそのまま設置できるモデルになります。外郭を強化プラスチック仕様となります。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
配管形式(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類(TN) NPT
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
コンセントをそのまま設置できるモデルになります。外郭を強化プラスチック仕様となります。
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
タイプ(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)230
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(TN) NPT
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥13,980
税込¥15,378
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
クッション(-) 両側クッション付
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(TN) NPT
マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)4
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)110
刃長(mm)4
シャンク径(Φmm)6
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
有効長l1(mm)60
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)8
首角2γ12°
R公差(mm)±0.01
ボール半径R(mm)2
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)0.6
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)0.6
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)1.2
首角2γ12°
R公差(mm)±0.01
ボール半径R(mm)0.3
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)0.4
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)0.4
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)0.8
首角2γ12°
R公差(mm)±0.005
ボール半径R(mm)0.2
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)2
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)4
R公差(mm)±0.01
ボール半径R(mm)1
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
ストローク(mm)230
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(TN) NPT
ロッド先端ねじ(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
ねじの種類(TN) NPT
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)0.2
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)0.2
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)0.4
首角2γ12°
R公差(mm)±0.005
ボール半径R(mm)0.1
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(TN) NPT
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) オプションなし
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無有
関連キーワード
1
2
3
4
次へ