32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新素材メタロセン配合で強度が大幅アップ。柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強い。
材質ポリエチレン(メタロセン配合) 入数(枚)100
1箱(100枚)
6,690 税込7,359
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
1セット(4枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

brother(ブラザー)トナーカートリッジ
エコ商品、RoHS
エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印刷枚数約25000ページ(A4/JIS X 6931公表値) エコマーク認定番号23 132 004
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

TN7シリーズ(フランジ付熱電対)です。
材質(保護管)SUS304 温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180 外径(Φmm)(保護管)4 温度測定範囲(℃)0~350 熱電対k 測温接点非接地 保護管長L(cm)6.5 端子M3Y 素子数1 階級(級)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC300V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 操作力(N)0.98~7.9 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性1000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
1個
特価
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐薬品性、耐シガレット性、 耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる汚染に強い置敷きビニル床タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 品種置敷きビニル床タイル FOA 関連資料※カタログ(0.82MB) 全厚(mm)5
1箱(12枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイリスオーヤマグロー直管 15形 昼白色
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール 質量(g)93 形式15形 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)1100 定格電源電圧AC100V 周波数50/60Hz 時間【光束維持】40000時間 光源色昼白色 直径×高さ(mm)Φ26×436 演色指数(Ra)Ra83 発光効率(Lm/W)157.1
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。 ペットボトルが置ける折り畳み式のドリンクホルダー付きです。 フックは360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。 最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
質量(g)162 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×180×128 総耐荷重(kg)約1
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷


1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

屋根付・脚付きの簡易型の屋外用掲示板です。
付属品画鋲6本 材質(本体)アルミ タイプ脚付 使用場所屋外用 外寸法・高さ(mm)2350 外寸法・奥行(mm)180
1台
68,980 税込75,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MG Series(MGGMB50TN) SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63TN SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MG Series(MGGMB40TN) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(TN) NPT 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
66,980 税込73,678
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB50TN) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1FN140TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(TN) NPT 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
77,980 税込85,778
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB80TN SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B80TN) SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
30日以内出荷

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D80TN) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル 材質ステンレス 仕上ヘアーライン セットねじM5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用) 適合扉質量(kg)20
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1659種類の商品があります)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B50TN) SMC CADデータあり
1個
179,800 税込197,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DOD(ディーオーディー)ココニモラック
そこにも、ここにも棚が作れる。今まで設置できなかったところにも棚が設置できる、持ち運びしやすい小型の折りたたみ式収納棚。
セット内容製品本体、棚板×3(本体内部底面に収納) 材質(約)生地:600Dポリエステル(PVCコーティング) フレーム:アルミ合金 天板:MDF、アルミ合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)40×39×58 静止耐荷重(kg)全体耐荷重:25、耐荷重/段:5、天板:10 収納時寸法(cm)(約)W40×D39×H8 総質量(kg)(約)4.5
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
36日以内出荷