旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油
ISO粘度グレードISO VG46
適合範囲マシン
成分潤滑基油
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。
取付け方法貼付タイプ(粘着シール)
材質プラスチック
寸法(縦×横)(mm)250×370
引張強度(N/25mm)310
粘着力(N/25mm)18
1個
¥73,980
税込¥81,378
36日以内出荷
1個
¥77,980
税込¥85,778
36日以内出荷
SHOGUN 7推奨のアクセサリーキット
セット内容HPRCケース(黒)・SHOGUN 7サンフード・ドッキングステーション・D-Tap to DCケーブル・バッテリーチャージャ―・バッテリー・マスターキャディⅡ・ショルダーベルト
対応製品SHOGUN 7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
防水シフトパッド付バイクブーツ。プロテクター付き。
MOTO-MAX
バイク乗りのファッション、バイカーファッションをより広く認知させるためにバイク乗りのアイテムでありながら普段使いが出来るアイテムを発信しています。
MOTO-MAXはアメリカン・ツアラー・ネオレトロ・アドベンチャー系まで幅広いバイクに合う、ライダーシューズを目的としてデザインしました。
くるぶしプロテクター
ローカットでは無く、ハイカットスニーカーにする事で、保護範囲を増やし、くるぶしにはプロテクターが入ってます。
ライディング時に足首の動きを妨げないように、足首後方部分に工夫を施し、運動性能を妨げず、快適にライドする事ができます。
本革レザーのシフトパッド
バイカーで一度はお気に入りシューズに穴をあけた事があるお客様は多いと思います。
MOTO-MAXでは、シフト操作で摩耗しやすいつま先部分に、本革のシフトパットを採用する事で、高い耐久性を実現しました。
また、レザーにする事で、デザインを損なう事無く、おしゃれに履きこなせます。
大き目のパッドのため、広範囲をカバーしているので、車種・乗り方に関わらず、チェンジペダルからシューズが痛むのを回避できます。
シューズのお色によって異なるソールカラー
ブラックはオレンジ、グレーはグリーンのソールカラーにより後ろから見た時の視認性を高めます。
新機能”ステップキャッチ”
ライディングのポジションにより2つの位置でソールがステップに引っかかります。
それにより楽な姿勢になり、滑りも防止します。
脱ぎ履きしやすいサイドファスナー
バイク乗りは普段履くスニーカーよりもきつめに紐を締めます。
そのため脱ぎ履きにはサイドファスナーがとても便利です。
ソールからの再設計
甲高・幅広と言われる日本人の足型に合わせて、ソールから再設計しました。
男性(メンズ)のお客様でも、女性(レディース)お客様でも快適に過ごせるよに設計された靴になっております。
防水シフトパッド付バイクブーツ。プロテクター付き。
MOTO-MAX
バイク乗りのファッション、バイカーファッションをより広く認知させるためにバイク乗りのアイテムでありながら普段使いが出来るアイテムを発信しています。
MOTO-MAXはアメリカン・ツアラー・ネオレトロ・アドベンチャー系まで幅広いバイクに合う、ライダーシューズを目的としてデザインしました。
くるぶしプロテクター
ローカットでは無く、ハイカットスニーカーにする事で、保護範囲を増やし、くるぶしにはプロテクターが入ってます。
ライディング時に足首の動きを妨げないように、足首後方部分に工夫を施し、運動性能を妨げず、快適にライドする事ができます。
本革レザーのシフトパッド
バイカーで一度はお気に入りシューズに穴をあけた事があるお客様は多いと思います。
MOTO-MAXでは、シフト操作で摩耗しやすいつま先部分に、本革のシフトパットを採用する事で、高い耐久性を実現しました。
また、レザーにする事で、デザインを損なう事無く、おしゃれに履きこなせます。
大き目のパッドのため、広範囲をカバーしているので、車種・乗り方に関わらず、チェンジペダルからシューズが痛むのを回避できます。
シューズのお色によって異なるソールカラー
ブラックはオレンジ、グレーはグリーンのソールカラーにより後ろから見た時の視認性を高めます。
新機能”ステップキャッチ”
ライディングのポジションにより2つの位置でソールがステップに引っかかります。
それにより楽な姿勢になり、滑りも防止します。
脱ぎ履きしやすいサイドファスナー
バイク乗りは普段履くスニーカーよりもきつめに紐を締めます。
そのため脱ぎ履きにはサイドファスナーがとても便利です。
ソールからの再設計
甲高・幅広と言われる日本人の足型に合わせて、ソールから再設計しました。
男性(メンズ)のお客様でも、女性(レディース)お客様でも快適に過ごせるよに設計された靴になっております。
色グレー(ソール:グリーン)
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
Min-EMDAは、アタック音やトーン、フィーリングはそのままに不要な倍音をコントロールするダンパーです。
フープに取り付け、ヘッドを直接ミュートをかけます。(6個入り)
タイプ倍音コントロール用
1枚
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
用途自動火災警報器による保護区域
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3
アズワン品番67-0441-56
1個
¥199
税込¥219
10日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤデバイスパッケージ:TO-252-3
アズワン品番67-0441-21
1個
¥339
税込¥373
10日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V 800MA TO252-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、S
アズワン品番67-0406-20
1個
¥209
税込¥230
10日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V 100MA TO92-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●
アズワン品番67-0407-62
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
。IC REG LINEAR 5V 100MA TO252-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤデバイスパッケージ:TO-252-3
アズワン品番67-0407-61
1個
¥259
税込¥285
10日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3
アズワン品番67-0441-55
1個
¥179
税込¥197
10日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプラ
アズワン品番67-0441-57
1個
¥259
税込¥285
10日以内出荷
Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Standは自動折りたたみ式で、センターポールを地面に設置しそのまま置くだけで脚が開脚。引き上げれば自動的に折りたたむ設計で、片手で簡単に操作することが可能なライトスタンドです。セッティング時のスタンド損傷を防止する為、センターポール底部にはゴムパッドを装備。また、急な機材の落下を防止するエアクッション機構も搭載しています。
仕様●全伸高(mm):2450
セット内容Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Stand 本体
質量(kg)約1.82
耐荷重(kg)約5
ねじ規格オスダボ1/4"
最低高さ(mm)780
収納寸法・長さ(mm)770
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
皮膚への刺激が少ない非アルコール性の粘着剥離剤です。剥離成分がすばやく浸透し、面板を浮かせることで簡単に剥がすことができます。速乾性でストーマ周囲を何度も拭き取る必要がありません。
容量(mL)30
松吉医科器械コード24-6136-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ストーマ装具等の粘着製品を簡単にはがすことができる剥離剤です。粘着力を低減させ、剥離時の刺激と皮膚の損傷を低減します。非アルコール性で、低刺激です。
IC REG LIN 8V 500MA DDPAK/TO263
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):26V●電圧 - 出力(最小/固定):8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 50mA●電流 - 出力:500mA●電流 - 静止(Iq):2mA●電流 - 供給(最大):20mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過温度、逆極性、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3
アズワン品番67-0406-72
1個
¥539
税込¥593
10日以内出荷
IC REG LIN 5V 500MA DDPAK/TO263
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):26V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 50mA●電流 - 出力:500mA●電流 - 静止(Iq):2mA●電流 - 供給(最大):20mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過温度、逆極性、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3
アズワン品番67-0406-73
1個
¥359
税込¥395
10日以内出荷
ストーマのサイズ測定に適しています。軽量で持ち運びに便利です。
アズワン品番7-9996-01
ストーマー装具や粘着製品を簡単に剥がすことができる剥離剤です。非アルコール性ですので低刺激です。TP1・TP1-L50はボトルタイプ、TP2はワイプタイプです。
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。
においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。
面板とストーマ袋が一体なので装着時の違和感も軽減します。
仕様面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/プレカット
交換目安2~5日
寸法(縦×横)(mm)300×150
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。
ソフトタイプの口具により、水様便~泥状便の場合でも、外部から圧搾(ミルキング)して、排出することができます。
臭いや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。
平坦や陥没ぎみ等、高さのないストーマの片に最適です。
逆流防止弁付。
仕様面板/凸型、ストーマ袋/ソフト口具、カット方法/プレカット
交換目安2~5日
寸法(縦×横)(mm)346×148
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。
においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。
面板とストーマ袋が一体なので装着時の違和感も軽減します。
交換目安2~5日
寸法(縦×横)(mm)300×150
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。
排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
交換目安2日
寸法(縦×横)(mm)275×150
水様性の排泄物にも優れた耐久性を発揮するフレックステンド皮膚保護剤 (装着期間目安:-7日間)
外縁部はテープを採用し、さらなる密着をサポート
汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止
排出口は少ない力で簡単に開閉可能
やわらかく丸みをおびた排出口で違和感を軽減
尿を分散する袋構造で、膨らみやチャプチャプ音を軽減
ストーマや排泄物の観察がしやすいウルトラクリアフィルム
ベルトタブ付
逆流防止機構
ウロ接続管S3本付
色ウルトラクリア
タイプ【孔径】プレカット
内径(Φcm)24.8×14.7
孔径(Φmm)25
1箱
非課税商品
¥14,980
税込¥14,980
3日以内出荷
肌面のベルト素材はオーガニックコットンで、パイル織りのためやさしい肌あたりになっています。ベルトはマジック織りのため自由にサイズが調整できます。ズレ防止ベルト(細い股下のベルト)もヘルニアの位置や体型により自由にサイズ調整が可能です。ポリエチレン樹脂を基材としたスポンジは柔軟・緩衝・断熱・耐熱性に優れ、肌に優しい作りになっています。スポンジは吸水しないため手洗いが可能、ハサミでカットしてご自身のサイズに調整することもできます。予め組み立てた状態でお届けするため、簡単に装着できます
材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリアセタール・綿(オーガニック)
寸法(mm)【スポンジ】80×60×厚7
色【面板】白
幅(cm)【面板】20
寸法(幅W×長さL)(cm)【ウエストベルト】5×95、【ズレ防止ベルト】2×50(2本)
総丈(cm)【面板】9.5
適合サイズ(cm)65~120(参考)
アズワン品番65-2332-51
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10012000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
採尿袋に付属しているコネクターの別売品。 コンビーンシリーズなどの外部蓄尿袋との接続に。
仕様包装単位:3個/袋
規格全長7cm
全長(cm)7
アズワン品番65-0319-62
入数3個/袋
1袋(3個)
¥179
税込¥197
3日以内出荷
新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
仕様ボーラス投与セット ショートタイプ
長さ(mm)150
アズワン品番7-8955-03
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)
¥7,898
税込¥8,688
12日以内出荷
ストーマ保有者の臭いへの不安に配慮した消臭潤滑剤です。オイルフリーの潤滑成分が排出をスムーズにします。スティック状でストーマ袋に注入しやすいです。
成分精製水・植物性消臭成分(柿渋エキス)・潤滑成分・フェノキシエタノール・メチルパラベン・緑3
容量(mL)10
アズワン品番8-3928-12
1箱(10袋)
¥1,260
税込¥1,386
翌々日出荷
剥離刺激を低減し、皮膚を健やかに保ちます。
成分ヘキサメチルジシロキサン共重合体
単品系(ワンピース)装具。
洗腸後や入浴時など排便量の少ない時の使用に適しています。
小型楕円形タイプなので、体動を妨げず、装着の違和感がありません。
仕様カット方法/プレカット
穴径(Φmm)40
有効径(Φmm)39
セット内容レッグバッグ×5枚、コネクターチューブ×2本、ベルト×2本
容量(mL)500
1箱(5枚)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ