カテゴリ
- 作業工具(13)
- トルクレンチ(13)
絞り込み
ヘッド形状

ヘッド交換式(5)

ラチェット形(6)
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(2)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(1)
最小目盛(N・m)
- 0.05
- 0.01(5)
- 0.02(10)
- 0.1(22)
- 0.1c(3)
- 0.2(15)
- 0.2c(2)
- 0.25(15)
- 0.4(2)
- 0.5(33)
- 0.5c(3)
- 1(34)
- 1.0c(4)
- 2(27)
- 2.0c(2)
- 5(14)
- 5.0c(6)
- 10(8)
- 20(8)
- 50(3)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
トルク調整範囲(N・m)
- 0.2~1.5(1)
- 0.3~3(2)
- 1~5(6)
- 10~50(4)
- 10~92(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](7)
- 9.5[3/8](1)
主な用途
- 一般締付作業(8)
- 検査作業(6)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
- 過酷な作業現場(1)
一般締付作業・検査作業・自動車部品・家電製品の組立作業・過酷な作業現場
負荷方向
- 右(4)
- 左右(5)
右・左右
校正証明書
- 付き(8)
付き
精度(%)
- ±1(3)
- ±3(10)
±1・±3
ブランド
- 東日製作所(13)
東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「tohnichi」の検索結果

プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ
東日製作所(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ 置針付
東日製作所(4件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から90日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用
増締め検査用トルクレンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1本ほか当日出荷から90日以内出荷締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
デジタル角度レンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1本ほか3日以内出荷から20日以内出荷回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
トーニチ デジタル型トルクレンチ
東日製作所¥49,980~税込¥54,978~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)電源単3形電池 2本精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付
東日製作所¥36,980~税込¥40,678~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。メタルグリップ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。トルクの変更は目盛によって容易に行えます。汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場。精度(%)±3グリップタイプメタルグリップ
プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
東日製作所¥39,980~税込¥43,978~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・締付け作業用トルクレンチの基本形。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能精度(%)±3