69,995件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンション・ビルなど大型の建造物内や地下などの標準電波の届かない場所での「時刻のズレ」を地デジ放送の時刻情報を使用して時刻補正をするテレビクロックです。地デジ放送に含まれる時刻情報を取得、電波時計に向けて輻射することで電波時計の時刻を修正します。1台で輻射範囲8m、広範囲をカバーすることが可能です。
用途介護施設や病院等での電波時計の時刻補正に 仕様【時刻情報輻射部】入力信号:地上デジタルテレビジョン放送信号(ワンセグ専用)、受信チャンネル:13~52ch、入力レベル範囲:55~83dBuV、輻射周波数:60kHz、入力時刻精度:±500ms以内、輻射範囲:半径8m、輻射時刻精度:±500ms その他【端子部】周波数帯域(MHz):10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224/VSWR:2.5以下 セット内容ACアダプター、スタンド、スタンド固定ネジ(2本)、取付用木ネジ(2本)、取扱説明書 質量(kg)0.25 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:40×92×4.5、スタンド:55×110×4.5×※いずれも突起部含まず 電源電圧(V)DC13.5~16.5 出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75 取扱説明書(1.38MB) 電圧×電流(VA)【受電】DC15V0.1A
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷

TL-10201R TOT ロックキー(マグネットキーのみ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質プラスチック+マグネット ホワイト 質量(g)38 種類その他 長さL(mm)31.5 取付け方法面付タイプ 幅W(mm)31
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質プラスチック ホワイト 質量(g)36 適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。 適合範囲タービン 主成分潤滑基油 粘度ISO VG32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCO電源タップ 2Pタイプ
エコ商品
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
適合電気用品安全法(PSE) 材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂 ホワイト 高さ(mm)26 奥行(mm)41 定格電圧(V)125 コンセント形状2P、ノーマルタイプ 定格電流(A)15 機能二重構造 絶縁種別絶縁キャップ シャッターほこりシャッター付き マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 アース接続できるアース端子付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂 グレー コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付 アース端子あり マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6サイズに対応できます。コンパクトで省スペースの作業に最適です。
用途エアコン室内機のアルミフィンの修正やごみ除去に。 適合フィンピッチ:8、9、10、12、14、15 トラスコ品番396-3843 材質ナイロン(15%GFPP配合) 寸法(mm)105×112×24
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


ワンタッチで簡単オープン♪飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスボトル!保冷保温ができるステンレス真空二重構造。氷が入れやすいワイド口径。飲み口はソフトなプラスチックタイプ。飲む時にキャップが倒れてくるのを防ぐキャップロック設計。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付きで持ち運びにも安心。見つけやすいカラーパッキン仕様。
材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、プッシュボタン:ABS樹脂 保冷効力(℃)8以下(6時間)
1個(211g)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ワンタッチで簡単オープンで、飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスボトルです。保冷保温ができるステンレス真空二重構造。氷が入れやすいワイド口径。飲み口はソフトなプラスチックタイプ。飲む時にキャップが倒れてくるのを防ぐキャップロック設計。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付きで持ち運びにも安心。熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、プッシュボタン:ABS樹脂 容量(mL)480 高さ(mm)234 質量(g)265 縦(mm)65 横(mm)65
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに 仕様厚みの違う板の固定もできる可変式 付属品柔らかい板材の傷を防ぐ着脱式ゴム製キャップ付き 材質本体:ナイロン スプリング:スチール ブラック/オレンジ 最大板厚(mm)約22mmまで固定可能(ゴム製キャップ装着時)、ゴム製キャップを外すと約25mmまで固定可能 口深(mm)約28 対応板厚(mm)(ゴム製キャップ装着時)5~22
1個
779 税込857
翌々日出荷

1個ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

1パック(1000個)ほか
32,980 税込36,278
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチで簡単オープン♪飲みたい時に"サッ"と飲めるワンタッチストローボトル!保冷専用真空二重構造。人前やマスクでも飲みやすいストロー飲みタイプ。氷が入れやすいワイド口径。飲む時にキャップが倒れてくるのを防ぐキャップロック設計。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付きで持ち運びにも安心。
材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ:ポリプロピレン、バルブ・飲み口・チューブ・パッキン・ストロー:シリコーンゴム、プッシュボタン:ABS樹脂
1個(215g)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで簡単オープン♪飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスボトル!。保冷保温ができるステンレス真空二重構造。氷が入れやすいワイド口径。飲み口はソフトなプラスチックタイプ。飲む時にキャップが倒れてくるのを防ぐキャップロック設計。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付きで持ち運びにも安心。見つけやすいカラーパッキン仕様。
材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、プッシュボタン:ABS樹脂 寸法(mm)約直径65×高さ234 容量(mL)(全体)約480 質量(g)約265 種類プーCafe 保温効力(℃)69以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間)
1個(265g)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ピカコーポレイションGTOオプション 単管受け
キャスターゲートの波打ち防止に。
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

こどものころ使用されていた方も多いのではないでしょうか。サクラクレパスデザインを使用したシリーズ。どこか懐かしいこのデザインは多くの人に愛されています。お馴染みのクレパス柄をはじめ、クーピー・クレヨンの3柄での展開でステーショナリー、ポーチやトートバッグまで揃えました。どこか懐かしいサクラクレパス柄の収納力の高いトートバッグ。(A4ファイルが余裕で入る大容量!)
材質綿 寸法(mm)350×300×100
1個
1,590 税込1,749
6日以内出荷

Ty-Rap-Tote(タイラップトート)はTy-Rap専用収納バックです。Ty-Rapが1袋付属します。
用途電設工事 仕様Ty-Rap専用品 材質ポリエステル 幅(mm)156
1個
8,288 税込9,117
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0) ブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Hygiena(ハイジーナ)MicroSnap 一般細菌用試薬
MicroSnap Totalは7時間(勤務シフト8時間内)で結果を得ることができます。誰でも簡単に一般生菌数の検査を行うことができます。Step1の試薬では、サンプリングと前培養を行います。独自の成長培地を含む試薬は、培養中に制菌の増殖と干渉成分の不活化を同時に行います。また、このキットはピペットの役割も果たす形状により、操作が簡単になっています。Step2の試薬はStep1で培養した生菌と反応し、生物発光法を用いて一般生菌数を数値化します。
適合(ルミノメータ)EnSURE 保存温度(℃)2~8 保管環境冷蔵 使用期限製造日より1年
1セット(100本)
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日中野外などで反射条件を悪い測定対象の場合にお勧めします。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート 材質ポリスチレン 寸法(mm)210×297 本体質量(g)約83
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

ワンタッチで簡単オープン♪飲みたい時に"サッ"と飲めるワンタッチストローボトル!。保冷専用真空二重構造。人前やマスクでも飲みやすいストロー飲みタイプ。氷が入れやすいワイド口径。飲む時にキャップが倒れてくるのを防ぐキャップロック設計。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付きで持ち運びにも安心。
材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ:ポリプロピレン、バルブ・飲み口・チューブ・パッキン・ストロー:シリコーンゴム、プッシュボタン:ABS樹脂 種類MKグリーンワールド
1個(271g)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単な簡易便座付きのため、お子さんからお年寄りまで安心して使用できます。
用途アウトドアや災害時にも快適かつ衛生的に使用できる簡易トイレです 材質簡易便座本体:段ボール、トイレ用(黒)・処理用袋(白):低密度ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー 耐荷重(kg)約100
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

60インチまでの超大型ディスプレイを安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE60は、最大60インチのLCD/LEDスクリーンを安全かつ確実に保護・運搬するために設計されたパッド入りキャリングトートバッグです。耐久性の高いヘビーデューティーナイロン外装に25mm厚のPEフォームパッドを組み合わせ、360度全方位からの衝撃を吸収し、大切なディスプレイを堅牢に守ります。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面への直接的なダメージや飛散を効果的に防ぎ、柔らかいトリコット生地の内装が傷つきを防止します。ケーブルやアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ポケット、頑丈でパッド入りのキャリーハンドル、そして取り外し・調節可能なショルダーストラップを備え、大型ディスプレイの運搬における負担を軽減します。大規模なイベント、コンサート、展示会など、プロフェッショナルな現場での使用に最適な、保護性と機能性を兼ね備えたバッグです。・60インチまでのLCD/LEDスクリーンに対応。・ヘビーデューティーナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる最大限の保護性能。・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を堅牢に保護。・機材に優しいトリコット生地の内装。・アクセサリー収納用大容量外部ポケット付き。・頑丈なパッド入りハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ。・製品名:LCD Tote Series (Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting 60″ LCD Screens)。・型番:G-LCD-TOTE60。・メーカー:Gator Cases。・用途:~60インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬。・素材:ヘビーデューティーナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)。・対応インチサイズ:~60インチ。・内寸:1384 x 800 x 127 mm (54.5 x 31.5 x 5.0 インチ)。・外寸:1435 x 851 x 152 mm (56.5 x 33.5 x 6.0 インチ)。・重量:6.4 kg (14.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545943
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

折り畳み式の台と天板を組み合わせることで本格的な展示台座が短時間で組みあがります。折りたためばフラットでコンパクトな形状になるので収納にも便利です。また、専用の台車を利用することで設営時及び収納時の作業をスムーズに行え、あらゆる面で効率化が図れます。
材質ポリ合板(天板:メラミン化粧板) ホワイト
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50インチクラスの大型ディスプレイを安全に持ち運び。Gator Cases G-LCD-TOTE50は、50インチまでの大型LCD/LEDスクリーンを安全に保護・運搬するためのパッド入りキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン素材の外装と25mm厚のPEフォームパッドが360度からの衝撃を吸収し、大切なディスプレイをしっかりと守ります。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面への直接的なダメージや飛散を防ぎ、内装のトリコット生地が傷つきを防止。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なパッド入りハンドル、取り外し・調節可能なショルダーストラップを備え、大型ディスプレイの持ち運びをサポートします。イベントや展示会など、大型ディスプレイを移動させる機会が多いシーンで活躍します。 。・50インチまでのLCD/LEDスクリーンに対応。・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドで優れた保護性能。・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護。・機材に優しいトリコット生地の内装。・アクセサリー収納用外部ポケット付き。・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ。・製品名:LCD Tote Series (Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting 50″ LCD Screens)。・型番:G-LCD-TOTE50。・メーカー:Gator Cases。・用途:50インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)。・対応インチサイズ:~50インチ。・内寸:1168 x 711 x 102 mm (46.0 x 28.0 x 4.0 インチ)。・外寸:1219 x 762 x 127 mm (48.0 x 30.0 x 5.0 インチ)。・重量:6.0 kg (13.2 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545936
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

耐久性に優れたオーク材を使用した、長く使えるダイニングテーブル。4人で使ってもゆったり使用可能。天板の角は丸みのあるR加工が施された、安心安全な設計。天板表面はウレタン樹脂塗装仕上げで、お手入れもラクラク。脚部は無垢材を使用し、使い込むほどに味わい深くなる仕様。脚部は丁寧に面取加工を施しており、滑らかで美しい仕上がり。クッションシール付きだから床にキズをつけにくい。別売りのチェア2脚セット(型番:TOC-48X2)と合わせて使えば統一感が出てさらにおしゃれに。
用途ダイニングテーブル、食卓テーブルとして。机 木製 シンプル ナチュラル 付属品クッションシール 材質甲板の表面材:天然木化粧繊維板、構造部材:脚部/天然木、表面加工:ウレタン樹脂塗装 幅(mm)1350 高さ(mm)700 奥行(mm)800 材質(天板)天然木化粧繊維板 組立時間約10-20分 天板形状四角 内寸(cm)(脚)長辺:116、短辺:60
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

Samtec ICF シリーズ 2.54 mm SMT ねじマシン型 DIP ソケットは、28 ポジション、列間隔 15.24 mm です。スズめっきが施され、テールアウトリードスタイルです。2 列設計 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:28●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1409 アズワン品番65-7612-45
1セット(250個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
寸法B(mm)24
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルトなどに取り付け可能なクリップ付、小窓からTy-Rapを取り出し可能なTy-Rap専用携帯ポーチです。
材質ポリエステル
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)約1250 ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス型 ベルト色表:黒、裏:赤、BKR RoHS指令(10物質対応)対応 胸ベルト幅(mm)45(胸D環付) 脚部構造V型 腿バックルワンタッチバックル
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適。TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適。HVLP・・・プラサフやベースコートに最適
用途自動車補修 セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー 質量(g)474.8 形式重力式 吹付距離(mm)180~200 音圧レベル(dB)平均:80 カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
1丁
53,980 税込59,378
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ディスト用三脚アダプター
ディスト用三脚アダプター。
用途ディスト用5/8インチネジ三脚用アダプター 適合5/8インチネジ三脚 トラスコ品番828-9063 外形寸法(mm)縦85×横85×奥30 本体質量(g)142 適合アダプタTA360、FTA360、FTA360-S
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

仕様●極数:28●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1410 アズワン品番65-7610-33
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。Samtec ICF シリーズ 2.54 mm SMT ねじマシン DIP ソケットの列間隔は 16 ポジションです。スズめっきが施され、テールアウトリードスタイルです。2 列設計 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:16●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1408 アズワン品番65-7635-61
1袋(5個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ターゲットプレートTPD100
用途レーザー距離計アクセサリー 寸法(mm)197×274
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

TRUSCO中継端子台 300V 10A
エコ商品
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
幅(mm)19.5 ブラック 高さ(mm)14.5 タイプ中継用 定格300V-10A 取付ピッチ(mm)7.62 適合ビスM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0) ブラック
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)