天然芝生の駐車場を簡単に実現できる、芝生保護(支持)材。軽量ながら大きな荷重にも耐えることができます。芝生の他、化粧砂利・セダム草等の使用も可能。本体16枚で、乗用車1台分のスペースになります。
用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」、「カート道」、「遊歩道」、「緑地帯」
材質PP・PE
長さ(mm)1250
幅(mm)600
色緑
高さ(mm)50
エコマーク認定認定
耐熱性80℃
質量(kg/枚)4.1
耐寒性-20℃
耐荷重(t)150/m2
関連資料ターフパーキングの施工方法(0.75MB) ターフパーキング Q&A(0.68MB)
エコマーク認定番号07 131 001
しなやかでキズつけにくい極細ソフトポリプロピレン毛先端全周植毛でトイレのフチ裏も洗いやすいしなやかでやわらかいポリプロピレン製の毛で、防汚加工のトイレも優しく洗えますソフトブラシで傷つけにくいです
材質ポリプロピレン
外形寸法(cm)約7×7.5×長さ37
耐熱温度(℃)毛:約60、柄:約110
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
BINATO-3R/-X共通 アイウエア補修パーツ。
色ブラック
1セット
¥299
税込¥329
8日以内出荷
・アルミニウム合金ヒートシンクがM.2 SSD放熱面積を増加。・高効率の熱伝導パッドで温度を低減。・二重層構造で、SSD冷却を強化、安定性および高効率を実現。・2280長M.2 SSDに対応。・M.2 SSDに損傷を与えずシリコンバンドで容易に装着可能
質量(g)ヒートシンク:16.1、ブルーパッド:3.25、グレーパッド1:2.8、グレーパッド2:3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
KDαシリーズの試験用プラグ。
モニタ型になっている為、回線を断にすることなく試験が可能。
タイプモニタ型
クリップ付
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
水切れが良く、汚れを落としやすい植毛ブラシです。
材質柄・毛:ポリプロピレン
色ホワイト
外形寸法(cm)約4×7.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。
材質塩ビ
幅(mm)1000
色(糊色)グレー
厚さ(μm)80(粘着剤含む)
耐候性屋外5~7年
表面仕様ツヤあり(グロス)
仕様アクセサリタイプ = 横プローブ併用可能製品 = GM07シリーズ、GM08シリーズ輸入品の為、日本国内では電池のみでの使用ください。. Hirst Magnetics GM07 および GM08 ガスメートル. これらの 2 つのマイクロプレスまたは制御されたメニュー駆動装置は、 S.I C.G.S ユニットの DC 、 AC 、および Peak Magnetic Fields の流束密度と磁場強度を測定するために GM07 および GM08 シリーズです。グラフィカルなモノクロ LCD ディスプレイ、プローブ極性イニシエータ、動作機能、ユニットディスプレイを搭載し、スタイリッシュで軽量、堅牢なデザインを実現しています。半柔軟性の薄いプローブを備えており、工場の床、現場、ラボ用途に最適です。 Hirst Magnetics の器械の GM07 および GM08 は簡単な使用の洗練された測定機能を、メニュー運転された、手握られたパッケージ提供する。. 特長と利点:. バッテリー駆動 多言語 横方向および軸方向のプローブと互換性があります 電源をオフにしても測定値は保持される 動作温度 0 ° C ~ +50 ° C 精度は 20 ° C+/-1 % で指定されます. Gauss メーターの動作. 計測器はホールプローブで、計測器からプローブに電流が送られます。このホールは電圧を発生させ、メーターはこれを記録する。磁場がほとんど静的でないことを前提とすると、電圧変動が一般的に発生するため、検出された最高電圧が使用されるか、または電圧計によって固定されることがよくあります。. ご存知でしたか . 1777 年生まれのカール・フリーデリッヒ・ガウスは、磁場の方向性と強さを測定できる最初のデバイスの 1 つを開発しました。彼はこの種の研究の Pioneer であり,偉大な数学者でもあった。彼は磁気を測定するのに使用されたシステムを作成し、従って私達がこれらの単位をガスメートルとなぜ呼ぶか流束密度の現代単位が Guass と名前を挙げられる理由である。
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
水ハネしない不織布クリーナーフタが大きく開くので、ブラシがケースに当たりにくい研磨材不使用の、ソフトな不織布クリーナーシンプルなデザインで、クリーナーをすっきり収納できます収納時、受け皿にクリーナーがつかず衛生的クリーナーが乾燥しやすい、乾燥窓付ケース
材質ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル
外形寸法(cm)約11.1×8.5×高さ38
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥459
税込¥505
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:DC電流クランプ
導体径(mm)測定部:4.5
電流レンジ直流:20.99mA、99.9mA
カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
水切れの良い植毛ブラシ水切れが良く、乾きやすい植毛ブラシを収納したケース付タイプフタが大きく開く(約45度)ので、ブラシがケースに当たりにくいシンプルなデザインで、ブラシをすっきり収納できる中のブラシは、水ハネをおさえ、汚れを落としやすいウェーブ加工のポリプロピレン毛を使用収納時、受け皿にブラシがつかず衛生的ブラシが乾燥しやすい乾燥窓付きケースいつも清潔なトイレ空間のお手伝い
材質ポリプロピレン
外形寸法(cm)約11.1×8.5×高さ38
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥459
税込¥505
7日以内出荷
しなやかでキズつけにくい極細ソフトポリプロピレン毛先端全周植毛でトイレのフチ裏も洗いやすいしなやかでやわらかいポリプロピレン製の毛で、防汚加工のトイレも優しく洗えますソフトブラシで傷つけにくいです収納時、受け皿にブラシがつかず衛生的ケースは45度と大きく開くので収納に便利ですブラシが乾燥しやすい乾燥窓付
材質ポリプロピレン
外形寸法(cm)約8.5×11.1×高さ38
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥499
税込¥549
7日以内出荷
半透明なので中身が分かりやすいEVA素材の巾着です。横絞りになっており、ストッパー付きでしっかりと留めることができるので、ものを安心していれていただけます。水や紫外線にも強く、中身が外からでもわかりやすいため。普段使いのほか、レジャーやトラベル時にも大活躍するアイテムです。また、EVA素材は塩素を含まず焼却してもダイオキシンが発生しないため、。リサイクルがしやすく環境にもやさしい素材となっています。
材質EVA
色クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)280×380
色(本体)クリア
1セット(20枚)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
質量(g)480
ポート数8
適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-46
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
全長(mm)50
ねじ径M2
先端径(Φmm)4
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
全長(mm)40
ねじ径M2
1個
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
全長(mm)50
ねじ径M2
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
門型の独立タイプの柵です。
用途防護柵・車止め
材質主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装
高さ(mm)800
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
ねじの呼びM3
長さ(mm)5
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理生地
十字穴番号2
寸法H(mm)2.5
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)8
寸法X(mm)(最大)1.0
寸法M(mm)3.6
1箱(4000個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
十字穴番号2
寸法H(mm)3.2
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)10
寸法M(mm)(参考)4.2
寸法x(mm)(最大)1.4
1箱(1800個)
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)8
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
十字穴番号1
寸法H(mm)2.1
寸法t(mm)0.4
寸法D(mm)6.5
寸法X(mm)(最大)0.9
寸法M(mm)2.6
1箱(5000個)
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:8●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 32個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体カラー:ホワイト●筐体材質:プラスチック●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 120V●マグネット:あり●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:8W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):37mm●本体サイズ(W):265mm●本体サイズ(D):67mm●本体重量:480g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4495-40
1式
¥45,980
税込¥50,578
13日以内出荷
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理亜鉛黒
十字穴番号2
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ