93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
2,690 税込2,959
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用 タイプツイン 商品タイプ使い切り本体
1本
80 税込88
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB) 商品タイプ油膜落とし
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

材質ポリエチレン 黄/黒 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 表示内容トラ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

場所を選ばずしっかり固定できます。
用途水準測量のもりかえ点として
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉋の基本とされる青紙1号を鍛造した鋼を使用。研ぎやすさと永切れは完全球状化、温度管理された焼き入れの結果です。特に耐摩耗性に優れており、本職用鉋としての定番品です。
材質青紙1号 サイズ9寸5分 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。
用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。 材質コバルトハイス シャンク六角軸
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)


トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ NXT型 アダプター
RoHS
形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプNXT
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
51,980 税込57,178
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ左方向 材質SCM440 表面処理黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー
・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。
材質S45C 形状S1
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レイ・アウトiPhone 15 Plus ProCa
衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネート。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側は衝撃から端末を護るハニカム構造。画面を下向きに置いても傷が付きにくい。
材質ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン 対応機種iPhone 15 Plus
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
材質ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン クリア 対応機種iPhone 15 Plus
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
材質熱可塑性ポリウレタン クリア 対応機種iPhone 15 Plus/14 Plus
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス:スチール、座金:ポリカーボネート 長さ(mm)35 クリアー d×L(mm)4×35 表面処理セラミック系シルバー 頭部径(Φmm)9.3 適合ドライバープラスNo.2 呼び寸法L(mm)35 呼び寸法d(mm)4
1箱(120本)
3,998 税込4,398
10日以内出荷

セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス:スチール、座金:ポリカーボネート 長さ(mm)35 ブロンズ d×L(mm)4×35 表面処理ブロンズ 頭部径(Φmm)9.3 適合ドライバープラスNo.2 呼び寸法L(mm)35 呼び寸法d(mm)4
1箱(120本)
3,998 税込4,398
10日以内出荷

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 材質スチール タイプ全ねじ 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理セラミック系シルバー 頭部径(Φmm)7.2 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 適合ドライバープラスNo.2 呼び寸法d(mm)4
1箱(420本)
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。
材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン 対応機種iPhone 15 Plus
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

画面・カメラレンズ保護。高い透明感。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。ボタンや端子周りまで保護。
材質熱可塑性ポリウレタン クリア 対応機種iPhone 15 Plus/14 Plus
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
材質熱可塑性ポリウレタン 対応機種iPhone 15 Plus
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸みを帯びた持ちやすい形状。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。密着痕が出にくいマイクロドット加工。ストラップホール付。
材質熱可塑性ポリウレタン 対応機種iPhone 15 Plus/14 Plus
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ZSTP歯研はすば歯車
ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
材質(本体)SCM440 表面処理研削部以外黒染 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品 歯面硬度50~60HRC ねじれ方向L
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。 溝数4
1本
59,980 税込65,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


概要一目でわかる最大16 μsまでの応答時間を選択可能 検出範囲:最大 20 m (スルービームシステム) 最大 1,400 mm (近接システム) バス対応、干渉防止機能付き 2 x 4 桁デジタルディスプレイ 調整可能なヒステリシス 回転可能なディスプレイ画面 高分解能信号処理 プログラム可能時間遅延あなたの利点粉塵、スプレー、ミストなど、最も困難な環境でも
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,572 税込8,329
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
929 税込1,022
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
材質SCM440 シリーズZSTP 穴径(mm)AH725
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)Rシリーズピニオンギヤ
表面処理歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面硬度50~60HRC
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)歯研はすば歯車 ZSTP-E
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)SCM440 表面処理研削部以外黒染 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品 歯面硬度50~60HRC ねじれ方向L
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10000個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

仕様特性測定:温度●深さ:25mm●メータタイプ:電子●4チャンネルサーミスタアドオンボード. S43-TPは4チャンネルのサーミスタボードで、SGD 43-A Panel Pilot ACEディスプレイメータに温度測定機能を追加します。 Panel Pilot Ace設計ソフトウェアを使用すれば、温度入力の表示、記録、グラフ作成を選択できます。 SGD 43-Aメータの背面に装着すれば、サーミスタボードは最高で4つのサーミスタ入力を提供します。 付属の1 mのサーミスタプローブが3.5 mmのソケットに装着されており、金属シースで密閉されています。. 特長と利点:. SGD 43-A 4.3インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 PPA Design Studio向けの専用テンプレート ねじ端子又は3.5 mmフォノ入力 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

扉は4色から選べます。物置に駐輪スペースをプラスしました。 物置部と駐輪部は左右入替可能。物置の扉の開く方向も変更できます。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途駐輪部は自転車置き場・バイク置き場の他、休憩所・物干スペースなどとしてもご利用いただけます。 付属品棚板(HT-12LW、HT-12W 各2枚入1セット) セット内容竪樋2本、アンカープレート6枚、アルミフック3個、車止め棒付 高さ(mm)2110 奥行(mm)1590 間口(mm)4379 耐荷重(N/m2)屋根:(一般型)1200、(多雪型)3000/床:6000 床面積(m2)6.96 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(物置部)2476×1420×1850/(駐輪部)1776×1420×1900 出幅(mm)屋根:(前部)115、(後部)90、(サイド)40
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード