手軽にフックを開閉できます。
用途脱落防止用の金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
様々な高低差箇所に設置して昇降を補助する踏み台です。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
単能割出機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:130
割出数24
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6
種類T字形
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
3爪チャックSC03により簡単に早く、しかも正確にクランプすることができます
精密なダブルベアリングを採用し、安定性と高い精度を備えた耐久性の高いパンチフォーマーです
取っ手の無い冷蔵庫にも対応可能。両端プレートに強度のある強力粘着パッドタイプ。
2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!
セット内容プレート4個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個
材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB
耐荷重(kg)200/2個
アズワン品番64-3976-39
適合容量(L)500以上
1セット(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取っ手の無い冷蔵庫にも対応可能。両端プレートに壁を傷めず粘着し洗って何度も使えるゲルと強度のある強力粘着パッドタイプ。
2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。凸凹のある壁にも補助シートを貼ることで一定の強度を保ちます。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!
セット内容プレート4個/ラバーベルト2個/補助シート2個/アルコールバッド2個
材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB・ポリウレタン系ゲル
耐荷重(kg)200/2個
アズワン品番64-3976-40
適合容量(L)~500
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。
材質誘電体:タンタル
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.8
奥行(mm)4.3
シリーズPOSCAP TPF
許容差±20%
静電容量220μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケースD3L
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)5
電解質の種類ソリッド
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
用途チューブパッチ (自転車用)キット
セット内容TPF-05(32×23mm)フュージョンチューブパッチ(10枚), ケミカルセメント(チューブ)767(10ml)×1
1セット
¥739
税込¥813
8日以内出荷
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカーボラードタイプです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/スチール製、頭部/アルミ合金鋳物製
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7016-31
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7020-63
1セット(2500個)
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7015-90
1セット(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7017-34
1セット(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7016-95
1セット(5個)
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7021-77
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。
材質誘電体:タンタル
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×1.8
高さ(mm)1.8
奥行(mm)4.3
シリーズPOSCAP TPF
許容差±20%
静電容量330μF
漏れ電流(μA)132
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケースD2E
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)6
電解質の種類ソリッド
1袋(2個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×3.8
奥行(mm)4.3
電圧(V)2.5dc
シリーズTPF
許容差±20%
静電容量1mF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)6
電解質の種類ソリッド
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード