「リモートコントロール TR-1」の主な特徴
スマートフォンと無線接続しなくても手軽にリモート撮影が可能
付属のホルダーで自撮り棒「RICOH THETA Stick TM-2/TM-3」に装着して使用可能
厚さ12mmの薄型サイズ
防滴構造のためアウトドアでも安心して撮影することが可能
寸法(mm)約50×25×12(本体のみ)
質量(g)(リモコン本体、電池込み)約12
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)3
定格消費電力(W)3m
対応機種THETA Z1/V/SC2
電池CR2032
電池寿命約100日(1日に8時間電源を入れ、撮影信号を50回送信した場合)
使用環境湿度(%)85(結露しないこと)
BluetoothBluetooth 無線技術 Ver4.2 準拠
通信距離(m)約10
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
地下たびタイプの柔らかくて軽い防水作業靴です。ファスナーで胴部をしめるので足首がぴったりとし、疲れが少なく、履き口より土や砂が入りにくいので作業効率もグーンとあがります。脱ぎやすいキックオフ付。踏ん張りのきく股付モデル。製法特許取得済
用途建築、農耕、ハウス園芸用
色黒
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)約30
材質(アッパー)天然、合成ゴム
材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム
標準質量(g/片足)972(特特大)
機能防水、軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ長靴
折り曲げて使用できます。
用途通信機器・制御機器等
幅(mm)40
厚さ(mm)2.3
全長(mm)158
耐荷重(kg)(2個使用時)10
RoHS指令(10物質対応)対応
折曲げて使用できます。
用途通信機器・制御盤等
材質SPCC、SWRM
仕様穴付
質量(g)108.6
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
スタッキング可能で、小物部品管理に便利です。
自動搬送機にも適しております。
仕様●容量(L):9●色:グレー●外形寸法(mm)間口:460●外形寸法(mm)奥行:281●外形寸法(mm)高さ:100●有効内寸(mm)間口:366●有効内寸(mm)奥行:245●有効内寸(mm)高さ:80●適合カード差し(別売):A85●材質:PP●質量:0.64kg
アズワン品番67-8172-37
1個
¥2,820
税込¥3,102
5日以内出荷
送信も受信もコレ1台。テレビの音を送信。有線のお気に入りスピーカーやヘッドホンへ受信。Bluetooth非対応機器を簡単にワイヤレス化。
仕様●検索デバイス名:A-S TR-01●同時接続台数:1台
付属品USB Type-C充電ケーブル、 オーディオケーブル Φ3.5mm
使用温度範囲(℃)約0~35
電源DC 3.7V 内蔵リチウムポリマー充電池 500mAh
本体質量(g)約22
接続3.5mmイヤホンジャック入出力
連続使用時間(時間)約10(使用状況・環境条件により異なることがあります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×1.7×5.1
充電時間(時間)約2(充電機器により異なることがあります)
伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.3、class2
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)
対応プロファイルA2DP
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
全長(mm)626.5
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
仕様漏洩検査液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥600
税込¥660
4日以内出荷
DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。
オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。
安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。
マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)
付属品水槽
寸法(mm)140×150×310
使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)
電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)
方式噴流攪拌式
最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)
センサーサーミスタ
機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能
温度制御マイコン式PID制御
温度調節精度±0.05℃~
温度調節範囲(℃)-20.0~80.0
材質(水槽)PP
温度設定方式シートキータッチ方式
取付可能幅(mm)40
ポンプ吐出量(L/min)10
水槽寸法(mm)194×336×156
1個
¥68,000
税込¥74,800
5日以内出荷
Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, screw connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300 min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:19.2V dc●幅:86mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2322
アズワン品番65-8092-38
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。
TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所
と程度が分かります。
試験体に腐食等の悪影響がありません。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤
仕様漏洩検査液
トラスコ品番120-4184
容器樹脂ボトル
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。
水で10倍に薄めて使用します。
試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。
試験体に腐食等の悪影響がありません。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤
仕様漏洩検査液
トラスコ品番802-0023
容器ローヤル缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
適合車種YAMAHA TR1 (1981-1981)
1個
¥87,980
税込¥96,778
36日以内出荷
Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, push-in connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M-PT●最小電圧:19.2V dc●スイッチ設定:SPDT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2323
アズワン品番65-8093-37
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
適合車種YAMAHA TR1 (1982-1983)
1個
¥98,980
税込¥108,878
36日以内出荷
送気球一体型のゲージは持ちやすく、トリガー式減圧バルブにより減圧制御を指一本で行えます。
文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。
ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
仕様ラテックスフリー
測定範囲0~300mmHg
精度±3mmHg
アズワン品番8-7546-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
確かなグリップ力と圧倒的な存在感を放つスポーティータイヤ。PROXES TR1は、ドライバーの要求に応える確かなハンドリング性能と独創的なデザインを兼ね備えたスポーティータイヤです。街乗りやワインディングの多い道路などでスポーティーな走行を楽しめるとともに、ドレスアップやカスタムを楽しみたいユーザーにも適した製品です。本製品の開発にあたり、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を用いたフルシリカ配合の先進的なゴムコンパウンド技術の採用。タイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を活用するとともに、構造の最適化を図りました。ウェットハンドリング性能と操縦安定性がメーカー従来品(PROXES T1R)比で向上しています。スタイリッシュでアグレッシブな非対称デザインのトレッドパターンを採用し、デザイン性も重視しています。
用途タイヤ・足回り
本数1本
商品タイプタイヤのみ
仕様(取付可能空調)天井カセット型エアコン(1方向吹き出しタイプ)
材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:スチール
寸法(mm)直径 700×高さ 150.4(突起部含まず)、可変範囲 直径 500~700
質量(g)本体:約570、取付金具:約143
1個
¥27,900
税込¥30,690
8日以内出荷
グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。
グリップの裏側に指かけが付いていますのでハンドリングが良好です。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
許容荷重(N/ペア)500
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
適合本体DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番)
寸法(mm)42×36×9
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
体幹を鍛える、マルチトレーニングラケット。専用ケース付。10mm LONGER。
仕様推奨張力:20~30(lbs)
材質フレーム:カーボン、シャフト:カーボン
色ブルー
サイズグリップ:G5
質量(g)平均118
1本
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:6●加工:内径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5897
アズワン品番65-8132-76
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:6●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5668
アズワン品番65-8135-06
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:5●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-6184
アズワン品番65-8132-12
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
。レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:7●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-6206
アズワン品番65-8132-14
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:16●ねじ形状:TR●ピッチ mm:3●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:608-6942
アズワン品番65-8131-74
1セット(10個)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:5●加工:内径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5889
アズワン品番65-8132-75
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:5●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5650
アズワン品番65-8135-05
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:TR●ピッチ mm:3●加工:内径●コード番号:560-1339
アズワン品番65-8136-15
1セット(10個)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:TR●ピッチ mm:1.5●加工:外径●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:559-8834
アズワン品番65-8131-72
1セット(10個)
¥42,980
税込¥47,278
32日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:TR●ピッチ mm:2●加工:内径●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:559-9377
アズワン品番65-8132-42
1セット(10個)
¥42,980
税込¥47,278
32日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:7●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5676
アズワン品番65-8135-07
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:4●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-6176
アズワン品番65-8132-11
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:5●加工:内径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5471
アズワン品番65-8137-18
1セット(10個)
¥68,880
税込¥75,768
4日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:TR●ピッチ mm:2●加工:外径●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:559-8842
アズワン品番65-8131-73
1セット(10個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ