608件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.113-086.0 eco!Booster TR 040 ケルヒャー 動画あり
ケルヒャーeco!Booster TR 040
ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。
用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。 質量(kg)梱包質量:0.5 サイズノズルサイズ:40 圧力最大作動圧力 (bar):最大300 温度(℃)最大85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310 接続ねじEASY!Lock 対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Full Synthetic (3D+LCT) レーシングスペックエンジンオイル WAKO'S独自の次世代ベースオイル技術である3Dテクノロジーと定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした4サイクルレーシングスペックエンジンオイル。 元来、レスポンス性能と耐熱ダレ性能は相反する性能とされてきましたが、優れたレスポンス性能を維持しながら、極めて高い耐熱ダレ性能、そして快適な走行フィーリングを実現しました。一般道からサーキットまで、全てのフィールドで高い性能を発揮します。
SAE10W-40 引火点(℃)228 流動点(℃)-42.5 危険等級 動粘度(mm2/s)84.9 (40℃)、13.7(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数166 JASO規格MA 塩基価8.7 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
67,200 税込73,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR40×6●全長(mm):2000●ねじ山角度30度●SUS304●質量:16400g
1本
109,800 税込120,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用 タイプ板バネ付 商品タイプグラファイト
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2 材質ポリオレフィン 収縮開始温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。 仕様組ひも 材質ビニロン(ポリビニールアルコール系) 特性耐候
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板 適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード 適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用) 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)






1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)。スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)。コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用。持ち上げやすい持ち手つき。本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
付属品マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み) 材質金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM 適合替刃DN-TR01A,DN-TR01B
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




ギガ・セレクションツーリングスタンド
バイト、ツーリング等の保管に最適です。
材質スチール 質量(kg)4.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×250×100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルなし。
材質スチール 材質(車輪)ノーカーボングレーゴム キャスター径(Φmm)130 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
25,980 税込28,578
欠品中

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

加熱により特定温度に達すると変色し、温度が下がれば元の色に戻る、繰り返し使用できる可逆性タイプです。貼るだけで使用できます。カットして使用できます。
用途電力設備・機械設備・車両・加熱器・温度測定用・家屋・ビルディング等に。 仕様低温色高温色:赤味黄⇔赤味橙 変色精度:±2℃ 寸法(mm)20×200 耐熱性約90℃ 連続加熱1000時間(20×30mm試験片) 変色温度(℃)40 耐水性常温の水中に約1ヶ月 アズワン品番1-638-01
1箱(25枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

用途チェーン張り調整などの用途に タイプローラチェーン専用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(65個)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竹内工業導電布テープ
エコ商品
電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム 基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ) 1巻長さ(m)20 基材厚さ(mm)0.25 主な用途電気・電子用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,098 税込6,708
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジ医療器トラディS
なめらかなもみ心地の「GRIP式メカ3.0」で上半身を心地よくマッサージ
仕様【メカ(もみ玉)マッサージ強さ調節範囲】肩:5段階調節、背:2段階調節、腰:5段階調節、【エアーマッサージ強さ調節範囲】2段階調節、【肩位置調節】7段階調節 質量(kg)48 幅(cm)本体:69 張地PVCレザー 定格消費電力(W)101 定格時間(分)20 高さ(cm)本体:106~60、床~座面の高さ(約):膝側 50/尻側 39、床~肘上の高さ(約):58 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)床:約650×1070 定格電源AC100V スピード調節メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<もみ>:約19回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<たたき>:遅 約290回/分、速 約390回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<上下移動>:約1.18cm/秒 オートタイマー(分)15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305ABBZX00003000 空気圧エアーマッサージ:80kPa以下 待機電力(W)6 奥行き(cm)本体:120~185 リクライニング118~169度 座面幅(cm)膝側:約47、尻側:約35 座面奥行(cm)約43 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

アマダマシナリー(NCC)トリプルホルソー HTRシリーズ
刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


1個
3,821 税込4,203
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 お好みに合わせたデザインで御社オリジナルの名入れオイル交換シールが低ロットで製作可能です。 お客様のご希望のデザインでお作り致します!
寸法(mm)35×50 危険物の類別非危険物 サービス分類名入れ
1セット(400枚)
7,498 税込8,248
8日以内出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。 OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)。 スプレー缶とプラスチック製ホルスターが一体で、指に沿うような形状となっているので、しっかりと力を入れて噴射することができます。細身ながらトルネード20の約2倍の安心容量です。 全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12% 高さ(mm)約124 タイプ液状発射※水鉄砲のイメージ 内容量(mL)約40 缶径(mm)約25 噴射距離(m)約2~3(無風時)※目安
1本(40cc)
4,898 税込5,388
6日以内出荷

【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。 質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む 定格電圧AC100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除く コード長さ(m)約2.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000 定格電流(A)4.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力400W 寿命期待:5年(付属品) 使用環境温度(℃)0~40 定格時間30分 コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷