11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄 質量(kg)5.2 消費電力(W)1,200 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.20 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)高圧ホース:5 吐出圧力(MPa)最大:8 給水方式水道 吐出水量(L/min)最大:7.7 ポンプ形式:3連プランジャ サイズ(mm)374×180×411(H) 許容温度(℃)40以下
1台
14,000 税込15,400
翌日出荷

エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TR71Aは温度2チャンネルを同時に測定、記録するデータロガーです。 スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。 インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 温度異常などの警報もメールやアプリでお知らせ。IoTに対応した新しい時代のデータロガーです。
温度測定範囲(℃)-40~110
1セット
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115 仕様攪拌水中 約15秒(90%応答) 適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-40~110 ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 ) 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃) 防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし アズワン品番6-8030-13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16A、-71A、-72A用。回転しながら高圧水を噴射。水はねせずこびりついた汚れを効率よく落とせます。
材質樹脂 全長(mm)740 ヘッド寸法(mm)300×105
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。また、記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。
対応機種TR-51i、TR-52i、TR-55i-Pt、TR-55i-TC、TR-55i-V、TR-55i-mA、TR-55i-P、TR-74Ui、TR-74Ui-H、TR-76Ui、TR-76Ui-H、VR-71、TR-71Ui、TR-72Ui、TR-77Ui、TR-71U、TR-72U、TR-71S、TR-72S、TR-51S、TR-52S、TR-51、TR-51A、TR-52、TR-52A、RTR-51、RTR-51A、RTR-52、RTR-52A、RTR-52Pt、RTR-53、RTR-53A、RVR-52(Lタイプ含む) セット内容本体 TR-57DCi、単4アルカリ電池2本、USB通信ケーブル(US-15C)、通信ケーブル(TR-6C10)、付属ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
1個
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
429 税込472
4日以内出荷

仕様2~5フクム 規格10X15X2.5(クロ) 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.79MB) 図解NoMS071EHR 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51TR-20 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS057E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS073EH 付属品部品_No.1、MS071EH 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055ED 付属品、希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.3、MSB2200R 付属品部品_No.2、GS51TR-50 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055M-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS058SPE-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MSB2200K(レタス) 付属品部品_No.2、MS058E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055E 付属品、希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EH-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51EMR-20 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MK057E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EHR-A 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS33MR 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EHR-1 付属品部品_No.1、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.1、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.1、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.2、SD057E 付属品部品_No.1、GS055MR 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハリマーク
規格キユウスイヨスイ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 図解NoGS055MR ポンプ部品 ハリマーク_No.43、MS071EH-R(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品 ハリマーク_No.52、MS058SPE-A ポンプ クランクケース部品 ハリマーク_No.50、GS51E ポンプ部品 ハリマーク_No.42、MK057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ハリマーク_No.50、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.50、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.50、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 ハリマーク_No.48、GS33MR ポンプ部品 ハリマーク_No.43、MS055M-A 動力噴霧機部品 ハリマーク_No.44、MS071EHR(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品 ハリマーク_No.52、MS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.49、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 ハリマーク_No.48、MS057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ハリマーク_No.50、MS071EH 動力噴霧機 クランクケース部品 ハリマーク_No.52、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 ハリマーク_No.49、GS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 ハリマーク_No.48、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.49、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 ハリマーク_No.48、MS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 ハリマーク_No.50、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ハリマーク_No.52、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 ハリマーク_No.48、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 ハリマーク_No.48、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.50、MS058E ポンプ、クランクケース部品 ハリマーク_No.50、MS056E 動力噴霧機部品 ハリマーク_No.42
1個
120 税込132
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラケット
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 図解NoMS055M-A 動力噴霧機部品 ブラケット_No.41、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.47、MS071EH-R(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品 ブラケット_No.47、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 ブラケット_No.46、MS055ED 動力噴霧機部品 ブラケット_No.39、MS058SPE-A ポンプ クランクケース部品 ブラケット_No.47、MK057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ブラケット_No.47、MS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.46、MS058E ポンプ、クランクケース部品 ブラケット_No.47、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 ブラケット_No.46、MS071EHR(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品 ブラケット_No.47、MS057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ブラケット_No.47、MS071EH 動力噴霧機 クランクケース部品 ブラケット_No.47、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 ブラケット_No.46、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 ブラケット_No.46、MS055E 動力噴霧機部品 ブラケット_No.27、GS055MR ポンプ部品 ブラケット_No.40、GS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 ブラケット_No.46、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ブラケット_No.47、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.46、MS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 ブラケット_No.47、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 ブラケット_No.46、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.47、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 ブラケット_No.46、GS51E ポンプ部品 ブラケット_No.39、MS056E 動力噴霧機部品 ブラケット_No.39、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.47、GS33MR ポンプ部品 ブラケット_No.40
1個
459 税込505
7日以内出荷