ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR28×5●全長(mm):2000●ねじ山角度30度●SUS304●質量:7800g
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。
25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。
トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。
カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応
10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板
適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
材質SS400相当
規格TR
材質(グリップ)ナイロン6
材質(ねじ部)SS400
材質鉄
表面処理生地
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
タイプ右ねじ
材質S45C
長さ(mm)500
表面処理生地
材質鉄
表面処理生地
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
材質S45C
長さ(mm)1000
タイプ右ねじ
表面処理生地
SUPER トリマ・ルータービット
材質超硬
刃数2
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
六角穴による裏側からの取りつけ方式
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
タイプ右ねじ
材質鉄(SS400)
表面処理生地
ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.5
電源AC100~240V 50/60Hz
型番ATR280
電源コード(m)1.8
サイズ(mm)334×215×405
アズワン品番3-6574-01
タイマー0~99時間59分
1個
¥61,600
税込¥67,760
当日出荷
表面処理-
材質SUS304
長さ(mm)500
タイプ右ねじ
【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材
有効長(mm)25
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
カードの「締日マーク」を自動チェック!締日の複数ある会社に対応
1日6回打刻可能
遅刻や早退を赤色で印字でわかりやすい
残業時数計算機能付き
メロディチャイム搭載(峠の我が家、アマポーラ、ウェストミンスター、外部時報)
仕様6欄印字
付属品サンプルカード2枚
質量(kg)2.1
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)18
表示方式液晶デジタル、アナログ時計
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×133×225(置き台含む)
印字方式インパクトドット方式
使用環境温度:-5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)
時計機能平均月差±15秒
インク赤黒2色リボン
カレンダー万年(2099年12月31日まで)
適合リボンR-1/R-2
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
MANDOM(株式会社丸五)×TRUSCOのWネームコラボレーションスニーカーです。高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地です。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステムを搭載しており、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。
用途製造業、運輸業、建設業等の軽作業に。
形状ローカット
規格JASS A種認定
材質(アッパー)ポリエステル+TPU
材質(底部)EVA+ゴム
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
材質S45C
長さ(mm)1500
タイプ右ねじ
表面処理生地
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類Tr:台形ねじ
厚さ(mm)2.2
寸法W(mm)2.2(±0.1)
寸法R(mm)0.16
コーナー半径(mm)0.16
K(°)8
穴の形状-
チップブレーカ片面
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)
付属品ステンレス皿木捻子
トラスコ品番848-9720
質量(g)29
寸法L(mm)28
寸法H(mm)7.5
寸法d(mm)3.2
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)35
寸法D1(mm)1.5
寸法D2(mm)5
寸法W(mm)28
寸法W1(mm)14
使用荷重(kN)0.10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28C●直径(mm):45●高さ(mm):84●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:697g
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ