24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 歯数72
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。 軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別スタンダード
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラチェットハンドル モノタロウ 動画あり
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 送り角度(°)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。 差込角(mm)9.5 種別ホールド
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ラチェットハンドル KTC 動画あり
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットハンドル フルターンタイプ モノタロウ 動画あり
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に 材質クロムバナジウム鋼 ギヤ歯数72 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ 動画あり
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に 材質クロームバナジウム鋼 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。
種類デジタル形 精度(%)右±3、左±6 ヘッド形状ラチェット形 主な用途締め付け用 負荷方向左右
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音でお知らせ。専用樹脂ケース入り。 メモリー最大250件。設定トルク数9件。
種類デジタル形 精度(%)右±2、左±3 ヘッド形状ラチェット形 主な用途締め付け用 負荷方向左右
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
従来のラチェットハンドルより軽量で扱いやすいです。ラバーグリップにより握りやすくすべりません。またプッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 材質クロムバナジウム鋼 送り角度(°)5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶電線の電路材としてお使い頂いております
用途2種類の長さの脚部分を選び90度に曲げて船体に溶接する電路材です 材質 表面処理メッキ 板厚t(mm)2.3
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1本
399 税込439
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用 差込角(mm)9.5 種別ソケット(6角) 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 穴角6角
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
歯数72
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)