こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
形状L型
タイプ標準
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
EtnerNet/IP・EtherCATに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
コネクタシールド付きRJ-45プラグ
シールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組
シース色空色
RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
コネクタシールド付きRJ-45プラグ
シールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組
シース色橙色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
主な適合純正品番80125-MCA-S40
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥57,980
税込¥63,778
31日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
31日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
31日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにブルーの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様●パッケージ:SC-61●用途:超高速度スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:85V●最大定格直流逆方向電圧VR:80V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):1.2V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):0.5μA●逆方向電流IR条件:VR=80V●逆回復時間trr(MAX):4ns●逆回復時間trr条件:IF=10mA●VR=6V●RL=50Ω●端子間容量Ct(max):2.0pF●端子間容量Ct条件:V
アズワン品番67-0400-54
1個
¥48
税込¥53
5日以内出荷
1個
¥86,980
税込¥95,678
31日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
31日以内出荷
適合車種Triumph Tiger 800 (2015-2021)
1個
¥139,800
税込¥153,780
36日以内出荷
関連キーワード