幅(mm)19.1
高さ(mm)13.5
穴サイズ(mm)5.8
材質EPDM
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)23.9
高さ(mm)19.3
粘着性強力
穴サイズ(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
材質EPDM
幅(mm)19.1
高さ(mm)14.3
穴サイズ(mm)8.7
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)25.4
高さ(mm)25.4
粘着性強力
穴サイズ(mm)15.9
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ
材質超硬
刃数3
タイプ5D
表面処理EgiAsコーティング
給油方式オイルホール有
ねじれ角(°)30
直径許容差h8
関連資料技術情報はこちら(75MB)
端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類シンブル
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム
使用温度範囲(℃)常温
耐圧(MPa)0.5まで
こんなお得な商品も!
ショーリングバー(ラッシングバー)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直)
材質本体/アルミ、ツメ/スチール
高さ(mm)82
厚さ(mm)66
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に
傷つくと困る塗装済の製品
種別両端アイ形
材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸
使用荷重(t)0.5
使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)
破断荷重3.2t
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム
使用温度(℃)-28~+65
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
用途チェーン張り調整などの用途に
タイプローラチェーン専用
マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【オリステープ】仮止用合成ゴム 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム
耐圧(MPa)~0.5
耐熱性常温
耐冷温度(℃)【マホータイ】-20
保証期間(製造後)2年
使用条件流体は常温(50℃以下)の水
関連資料オリステープS取説(QR)2021-11 校了データ(0.79MB)
感染対策のための消毒スプレーの下に置くことで、地面に直に置かないため、大変衛生的です。
ステンレス304製なので、大変丈夫で長持ちします。
用途消毒スプレー置き、その他プレートとしてご利用頂けます。
材質ステンレス304
電池を使わずよく目立つ!
昼間など光源のある現場に最適!
全体がクッション素材で落としても壊れにくい!
約95g軽量ウレタン素材で長時間使用も疲れにくい!
用途様々な作業現場等
材質ポリカーボネイト
色蛍光オレンジ
全長(cm)50
1本
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
お部屋のサイズや用途に合わせて組み合わせできるジョイントラグです。長さ約20mmのロングパイルと厚さ20mmのウレタンフォームが、床付き感を低減します。ロングパイルは、思わず頬ずりしたくなる柔らかさです。リビングでラグとして、デスク周りのスペース、キッチンマット、ベッドサイドなど使い方は自由自在です。ラグ裏面を面ファスナーで固定することで、ずれにくくなっています。ラグ1枚につき、2枚付属の面ファスナーは何度でも貼り直しができます。簡単に外すことができるので、汚れた場所のみ洗濯することが可能です。汚れても丸洗いでき、汚れた部分だけ買い替え・買い足しもできるので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心です。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。抗菌・防臭、防ダニ加工が施されています。床暖房、ホットカーペット対応です。
材質【表地】ポリエステル100%【裏地】ポリエステル100%、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)【縁材】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム【面ファスナー】ナイロン、ABS樹脂
厚さ(mm)(ウレタン)20
寸法(mm)(面ファスナー)100×450
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000
目付(g/m2)(表地)500、(裏地)150
毛足(cm)2
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。
材質ステンレス
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0540
アズワン品番65-7812-57
1セット(50個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-1055
アズワン品番65-7811-79
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-1042
アズワン品番65-7811-62
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-1001
アズワン品番65-7808-79
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0974
アズワン品番65-7792-18
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0504
アズワン品番65-7807-59
1セット(50個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0543
アズワン品番65-7792-19
1セット(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0503
アズワン品番65-7810-57
1セット(50個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0557
アズワン品番65-7809-11
1セット(50個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0988
アズワン品番65-7812-37
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0944
アズワン品番65-7809-64
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0776
アズワン品番65-7813-44
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0948
アズワン品番65-7809-14
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0550
アズワン品番65-7841-46
1セット(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0552
アズワン品番65-7809-73
1セット(50個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0502
アズワン品番65-7810-55
1セット(50個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available from 10℃ to +130℃ Excellent temperature accuracy of ±2.5℃ Applications Typical applications include temperature detection and overheat monitoring of electric appliances, heat-retention heater control for rice cookers, defrost for air conditioners and vending machines, roll heater temperature control for copying machines, radiator water temperature detection for automotive electric fan control.
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0931
アズワン品番65-7811-40
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ