2,807件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量0.8cc。 ノズル回転機能付きで噴射角度を切り替えれるトリガータイプのスプレーです。 金属部品を使わないオールプラスチック製トリガースプレーです。 レバー(トリガー)の弾力ある引き感とスムーズなレバー戻りによる操作感が特徴です。 握りやすく安定感があり、片手操作性を高めたトリガースプレーヘッド形状です。
仕様●サイズ(トリガーヘッド部):最大幅32mm×最大奥行96mm×最大高さ62mm●推奨ボトル口径:28Φ●材質:ポンプ部 PP.PE・ガスケット部 LDPE・スプリング部 POM・ボール部 POM(又はABS)●機構:直圧式●吐出量:0.8cc(0.8ml)●吐出状態:霧(ミスト)●吐出角度(噴霧角度):広角・狭角●内用液推奨粘度:低粘度 危険物の類別非危険物
1本
249 税込274
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用、作動音が静か、ベローズ式で空気障害なし、凍結の心配なし、ストレート形
仕様●適用圧力:蒸気ドレン:最高圧力:100kPa●最高温度:120℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS Rc アズワン品番68-0467-43
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

各種暖房用放熱器に使用、作動音が静か、ベローズ式で空気障害なし、凍結の心配なし、アングル形
仕様●適用圧力:蒸気ドレン:最高圧力:100kPa●最高温度:120℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS Rc アズワン品番68-0467-40
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷


●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
1個
349 税込384
翌々日出荷

1個ほか
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個ほか
93 税込102
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(1個)
20,980 税込23,078
33日以内出荷


1個ほか
78 税込86
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)協約 週間式ソーラーTS 1回路
仕様1回路型 周波数(Hz)50~60 消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V) 定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V) 接点構成1c 表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示 出力方式タイマー出力 駆動方式電子式 回路構成別回路(無電圧出力)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)協約 24時間式ソーラーTS 1回路 N
仕様1回路型 寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ) 電圧(V)100-240 機能ソーラー機能付 動作周期24時間式停電補償付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個ほか
40 税込44
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様1回路型(高容量15A仕様) 寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ) 電圧(V)100-240 機能ソーラー機能付 動作周期24時間式停電補償付
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


グリーンクロスバイオマス熱中症たれ幕 小 BT-TS01
エコ商品
バイオマス防炎ターポリンを使用した横断幕になります。バイオマス原材料を15%使用した下地フィルムを使用、温室効果ガス排出低減効果のある商品です。製品にバイオマスマークを印字しており、環境配慮をアピールしています。防炎認定を取得したターポリンを使用しています。
用途現場の注意喚起、掲示に。温室効果ガス排出低減効果に。現場の環境配慮に。 仕様周囲PPロープ入、折り返し縫製(1本針)、NETIS登録番号:QS-230026-A 寸法(縦×横)(mm)1800×450 表示内容熱中症対策実施中 ハトメ左右各4個 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230061 バイオマス配合率(%)15
1枚
5,298 税込5,828
3日以内出荷



月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認できるモデルです。強力磁石を使用しているので、黒板に貼付けても安定した演示ができます。地球の位置にカメラなどを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすを確認できます。※カメラなど取付時は、三脚ねじにしっかりと固定し、落下しないようにご注意ください。
適合画素数:200万画素、出力:USB2.0(理科実験観察撮影装置ToruSee) セット内容月モデル:1個、地球モデル:1個(取外し可能、1/4インチねじ付)、太陽モデル:1個(磁石付き)、理科実験観察撮影装置ToruSee:1台 型式TS-1(カメラ付) 寸法(mm)月モデル:Φ80、地球モデル:Φ120、太陽モデル:Φ100 間隔(mm)地球モデル-月モデル:500(アーム)
1セット
48,980 税込53,878
11日以内出荷

仕様1回路型、高容量15A仕様 周波数(Hz)50~60 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V) 接点構成1a 表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示 出力方式タイマー出力 駆動方式電子式 回路構成別回路(無電圧出力)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷


ピンセット エンジニア 動画あり
耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。 材質ステンレス 13クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 Sensor Actuator●シリーズ:00F AU, 0-TS-1, CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:239-5102 アズワン品番65-7782-45
1袋(100個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド イエロー MT-TS010YS1
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TS010YS1。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD GSX-R イエロー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 。スズキ[SUZUKI] GSX-R600
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

日学脚付片面掲示板
エコ商品
空間と調和する片面掲示板。移動が楽なキャスター付、ピンの跡が残りにくい、e-コルックスを板面に使用したピンナップ脚付片面掲示板です。
用途オフィスや学校、病院や公共施設でも邪魔にならない、空間と調和するシックなデザイン。 仕様吊具:無 付属品画鋲ピン6本 厚さ(mm)560 高さ(mm)1790 材質(表面)ビニールレザー グリーン購入法適合 取扱説明書(2.56MB) 面数片面
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下) ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 対数(P)4 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。 植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。 万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。
用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止 材質ポリプロピレン ブラック
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 ※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト) 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブルスタンダード 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)47×145×23 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数4 機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
5日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷

1枚のステンレス板を折り曲げるだけで完成する2wayコーヒードリッパースタンド。ペーパーフィルターも豆入りドリップバッグもこの1枚で淹れられます。ドリップバッグがコーヒーに浸ることを防ぎます
材質ステンレス 質量(g)約27 寸法(幅W×高さH)(mm)約143×50
1個
2,498 税込2,748
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)協約 年間式ソーラーTS1回路 N
仕様1回路型 周波数(Hz)50~60 消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V) 定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V) 接点構成1c 表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示 出力方式タイマー出力 駆動方式電子式 回路構成別回路(無電圧出力)
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

サンワサプライLANケーブル
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.4 伝送帯域(MHz)250
1本
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ 動画あり
仕様ノーマル グレード★★☆☆☆ コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止) ケーブルスリム シールドUTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

。机上より最大150mmの高さに設置可能で、卓上スペースを有効利用 。アーム部分は、最大145mm伸ばすことが可能(400mm~545mm) 。電話台を最大45度傾斜させることが可能で、取りやすい角度に調整 。アームは360度回転させることが可能で、隣の人や向かい側の人との電話の共有に便利 。対応電話機:横110mm~170mm、縦130mm~250mm 。最大対応電話機重量:1Kg 。電話台のサイズ:210mm×250mm 。材質:耐衝撃性ポリスチレン 。本体寸法:W400×D250×H220mm(取り付け金具部分含まず) 。本体重量:約1000g
1台
3,490 税込3,839
8日以内出荷