132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ねじ込み継手 形状ブッシング・おすめすソケット 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。大変型の割に低反力です。
用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど 材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:57°金具材質:SS400 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
1個
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


BIGMAN(ビッグマン)スプラインギアレンチ
スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 材質[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V 適合ナットスクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
1丁
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
57,483 税込63,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37~38
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

持ちやすさを重視したデザイン。滑り落ちても安心の強化磁器。
仕様食洗機可 材質強化磁器 質量(g)220 ケース入数60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.3×11.8×4.3 洗濯方法乾燥機可 電子レンジ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 刃数2 刃長3Dタイプ 公差h6 シリーズドリル|CTS3D コーティングAlTiN 油穴オイル穴有り
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

MAC8(マックエイト)調整用スペーサー
RoHS
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色 使用温度範囲(℃)-40~+240 耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

尿道狭窄患者向けの導尿用カテーテル。接続側がロート状に拡がっています。
材質天然ゴム 穴数横穴1穴 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15500BZZ00198000 一般的名称(薬事)先端オリーブ型カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1式(12本)
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜 硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 8●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
5日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1494 アズワン品番65-7567-92
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1492 アズワン品番65-7554-32
1セット(28個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷


ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型) グレードN35 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向 耐熱温度(℃)~80
1袋
4,470 税込4,917
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1491 アズワン品番65-7556-88
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠してい
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1490 アズワン品番65-7566-66
1セット(28個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6585 アズワン品番65-7696-71
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

。Samtec FTS-108-02-L-D FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9919 アズワン品番65-7684-23
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷


Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 8 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1295 アズワン品番65-7569-31
1セット(625個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1296 アズワン品番65-7571-78
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

大容量でファイルサーバーの集約に最適、多台数アクセス時も安定稼働。長時間稼働と継続運用を支える、高信頼設計。トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護機能。IT部門に最適な管理機能。豊富なセキュリティー機能。ウイルスチェック機能拡張パックに安心。豊富な保守メニュー、最大7年までの保守に対応。バッファロー正規 データ復旧サービス対象製品
消費電力(W)150(稼働時) 本体質量(g)12500 インターフェースSerial ATA III、USB 3.0 メモリー容量4GB 搭載OSLinux グリーン購入法適合 RAID機能RAID6、RAID5、RAID10、RAID1、RAID0
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)