ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。
ケースに表示した温度に達すると融解します。
AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。
指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。
主成分として鉛、硫黄などを使用していません。
高密度のため、長持ちします。
各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。
ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。
[パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。
予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。
パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度
使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
塗料をできるだけ最後まで使えるよう吸上パイプを曲げています。
取付ねじG3/8
容量(L)1.2
トラスコ品番303-7665
質量(g)340
適合スプレーガンSSG-15L、20L、25L
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
関連資料技術情報はこちら(149MB)
鉄工用制振タイプは基板にバランスよくレーザー加工機でスリットを制振用樹脂を埋め込むことにより基板の振動をおさえ、切断時の不快な金属音を大幅に削減しています。
仕様●穴径(mm):25.4●刃数(T):60●最高使用回転数(rpm):1500●適応機種:日立(CD-12F)、新ダイワ(LA305-C)、マキタ(LC1200)、モトユキ(M-305)、リョービ(TSC-305)、谷テック(TDC-305)
アズワン品番65-9576-16
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。
軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。
小さなミスアライメントに強い万能タイプ。
ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5
材質アルミ
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)ポリイミド
分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。デバイスコア = Cortex M4F。プロセッサファミリ名 = ARM。プロセッサ品番 = STM32L476ZGT6。プロセッサ種類 = マイクロコントローラ。STM32L476ZGマイクロコントローラ付き評価ボード. 評価ボードSTM32L476G-EVALは、STMicroelectronics ARMR CortexR-M4コアベースのSTM32L476ZGT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームです。 このデバイスは、I2C x 3、SPI x 3、USART x 6、CAN、シングルワイヤプロトコルマスタインターフェイス(SWPMI)、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) x 2、12ビットADC、12ビットDAC、内部1 Mバイトフラッシュ / 128 KバイトSRAMメモリ、クワッドSPIメモリ、タッチセンシングコントローラ(TSC)、USB OTGフルスケール、LCDコントローラ、フレキシブルメモリコントローラ(FMC)、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAGデバッグサポートを備えています。 電源オプション: 5 V電源ジャック、ST-LINK/V2-1、USBコネクタ、ユーザーUSB OTG FSコネクタ又はドーターボード マイクロコントローラ電圧選択: 3.3 V又は1.71 → 3.6 Vで調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
関連キーワード