こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。
用途機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等
材質ナイロン6
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー
適合母材コンクリート、ALC、ブロック、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途重切削(片面ブレーカ)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途重切削(片面ブレーカ)
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
仕様Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージTO-3P
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)400
最大パワー消費(W)130
最大エミッタ-ベース間電圧(V)9
最大コレクタ-ベース間電圧(V)700
トランジスタ構成シングル
トランジスタタイプNPN
最大動作温度(℃)150
1箱(5個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5
電圧(V)24
電源直流
回転方向CCW
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)4.9
許容ラジアル荷重(N)4.9
ドライバタイプTPDR-68A
トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -150 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 25 W。最小DC電流ゲイン = 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -150 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 4 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 9.9 x 4.5 x 9.2mm。小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5
電源直流
回転方向CW
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)4.9
許容ラジアル荷重(N)4.9
ドライバタイプTPDR-68A
仕様Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
寸法(mm)9.9×4.5×9.2
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージTO-220
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)400
最大パワー消費(W)100
最大エミッタ-ベース間電圧(V)9
最大コレクタ-ベース間電圧(V)700
トランジスタ構成シングル
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン8, 15
1箱(5個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 12 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 100 W。最小DC電流ゲイン = 8, 15。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 100mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : SOT-323●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
用途集合住宅向け(戸建にも対応)
仕様二本給管排気型
質量(kg)17
機能点検お知らせ
外装SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態浴槽内設置バランス形
沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):26分、冬(湯温+35℃):60分
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
バケット本体を汚さず使用が出来、後始末も簡単です。
斜めタイプで塗料を最後まで使用できます。
塗料の色を変える時に、大変便利です。
質量(g)132
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×140×220
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
PTUシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類VP、VU
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
色黒
結線方式ネジ
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
摩耗量:約1/3。(メーカーポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)。クリアタイプ。チューブ内部が視認できる透明性
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)20℃以下:0.8、40℃以下:0.6、60℃以下:0.4
使用温度(℃)空気:-20~60,水:0~40
最小曲げ半径(mm)15
使用流体空気、水
外径(mm)6
内径(mm)4
使用真空圧力(kPa)-101.3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス
材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン
適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ
材質(内層)フッソ樹脂
材質(外層)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟
関連資料カタログ(0.72MB)
こんなお得な商品も!

小型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥549
税込¥604
万、千等の大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。
人気のミニ卓上タイプにも、特大表示採用。
表示桁数12
仕様メモリーと千万単位が併用可能表示キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え計算状態表示デュアルパワー(2電源)オートパワーオフキーロールオーバー税計算、時間計算、千万単位、シフト
サイズミニ卓上
質量(g)132(電池含む)
電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)
エコマーク認定認定
桁数12
表示液晶表示ハイパー大型表示
機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、大型表示 、税計算、2メモリー
メモリー2
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)107.5×148×31
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31
エコマーク認定番号11 135 001
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)
長さ(m)20
使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ
使用真空圧力(kPa)-101.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.33MB)
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
レール上に装着した機器を固定する金具
仕様レール上に装着した機器を固定する金具
RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムグリスよりも優れた耐熱性、付着性、耐水性をもち、リチウムと比較し約8倍の寿命延長を実現します。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
トラスコ品番381-6334
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。
お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。
材質アルミニウム合金 + ABS
質量(g)4
最大出力(W)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.5×34.2×6
端子USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB Type-A
メス形状USB Type-C
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
規格UL listed E42024
種類裸圧着端子
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅
複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。
ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
墜落制止用器具用胴ベルトです。
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。汎用の放熱シートよりさらに高い熱伝導率が期待できます。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 特長:炭素繊維配向による低熱抵抗、低硬度、低シロキサン 使用例:パワー半導体冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策、電子部品の冷却用途。
用途発熱素子の熱対策用途
仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下
材質シリコーン、熱伝導フィラー
色ブラック
使用温度範囲(℃)-40~150
硬さE30(JIS K6253)
構成両面粘着、単層タイプ
比重1.8
寸法(長さL×幅W)(mm)70×70
危険物の類別非危険物
UL規格V-0(UL-94)
RoHS指令(10物質対応)対応
使い易さ抜群。
タオル地で吸水率、仕上も最高です。
洗濯して再利用も可能です。
自動車工場、ガソリンスタンド等でも便利に使用出来ます。
トラスコ品番124-4132
材質純綿100%
寸法(cm)29×20
入数1ケース(12枚×20袋入)
純綿100%タオル地(2枚折縫製加工)。
洗濯して再利用も可能です。
美しい仕立てのバージンタオル地。
耐久性抜群の2枚折縫製だからあるゆる作業に最適!
用途自動車工場、ガソリンスタンドなど、あらゆる現場でも便利に使用出来ます。
仕様1枚/約34g、袋入り(0.4kgタイプ)
トラスコ品番215-3581
寸法(mm)290×200
材質/仕上純綿100%(タオル地)
質量(kg)0.4
入数1袋(12枚入)
生地の種類綿100%
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ