ピグ4日以内出荷から5日以内出荷
・強力な補修が可能です。
・スチール、ガラス、石材、プラスチックなど、ほとんどの材質に対応する補修が簡単にできます。
・エポキシ剤、硬化剤が一つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。
・混ぜてから約2分で硬化開始し、約60分で完全に硬化します。
・ドリルでの穴、ネジ穴を作り、やすりをかけ、研磨し、塗装することもできます。
・耐熱温度は-40~121℃。一時的であれば149℃まで対応可能です。
・無害ですので水道管の補修にもお使いいただけます。
溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。
用途・燃料タンク、ドラム缶に空いた穴の補修用
・コンクリートのひび割れ補修種別厚付けパテ材質エポキシ樹脂を主体とする色白タイプ標準型研磨可能時間(分)80危険物の類別非危険物硬化剤比率10-20%RoHS指令(10物質対応)対応