477件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

新しいHG-×チェーンとギア形状にフィットするチェーンガイド。サポートボルトにより、さらに安定した取付けと剛性を実現(直付タイプ)
仕様(適合スピード)2×10s、(キャパシティ)16T、アウターギア(最大)53T 寸法(mm)(チェーンライン)43.5 アングル(°)(チェーンステー)61~66
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。 ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。
用途自転車のチェーンカバー 付属品取付金具 材質樹脂 ブラック
1個
特価
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サイズ可変式のスタイリッシュなアルミ製のチェーンガード。長さはチェーンリングからシートステーまで、375~443mm(C.C.)の調整が可能(全長:515~585mm)。チェーンリング周りは、44T、52Tの2段階にサイズ調整可能。シートステーの取り付けは、サイズに合わせて4種類のブラケットで対応(Φ12.7mm、Φ15.8mm、Φ19mm、Φ22mmのブラケット4個付き)
付属品ブラケット4種(Φ12.7mm、Φ15.8mm、Φ19mm、Φ22mm)、ダウンチューブ用固定バンド2本、チェーンリング側ブラケット2種(44T、52T) 全長(mm)515~585(C.C.:375~443) ブラック
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷

ズボン巻込み防止、油汚れ付着防止に効果的です。コンパクトサイズでさりげなくフィットします。
チューブ径(Φmm)(取付シートチューブ)28~48 ガンメタ 材質ポリカーボネート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



トップスイングタイプ、上下どちらからも引けるデュアルプルルートのフロントディレーラー 42/48T CS-ANGLE:66-69
バンド径(mm)34.9mm(31.8&28.6mmアダプター付)
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

MG-001とペアでご使用頂ければより効果的です。
チューブ径(Φmm)(取付ダウンチューブ)28~50 材質ポリカーボネート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス 表面処理SGコーディング シャンク形状エンドミルシャンク
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス 表面処理SGコーディング シャンク形状エンドミルシャンク
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


握ると開き、放すと閉じる逆作動型。長時間保持する作業に便利。サビに強いステンレス製。
用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に。 寸法(mm)165 材質(本体)ステンレス鋼
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握ると開き、放すと閉じる逆作動型 。長時間保持する作業に便利 。サビに強いステンレス製
用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に 仕様●SUS420J1
1個
469 税込516
4日以内出荷

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体温水
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷

一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。 付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個 極数2極 接続ホースカップリング 保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵 始動方式じか入 耐熱クラスF種 潤滑油タービン油 VG32 構造(羽根車)オープン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC) 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシール) 材質(サクションカバー)FCD500 キャブタイヤケーブル(m)8 液温(℃)0~40 モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格 差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)46 仕上クロムメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷


アバー・インフォメーションリモートカメラ PTZ310(グレー/光学12倍)
AVer PTZ310(光学12倍)は、イベントを記録して共有するために必要な高品質なビデオ映像を提供します。 会議室や教室、イベント会場など様々なシーンで活躍します。 最大1080p・60fpsの映像出力に対応。 カメラプリセット機能、プリセット自動切替機能:スマートショット、自動フレーム調整機能:スマートフレーム。
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

贅沢に天然木を使用した靴べらです。 高級天然木(チーク)を使用した、高品質&インテリア性の高い靴べらです。 手に馴染むよう、握りやすさにこだわった持ち手部分が特徴です。 かかとにフィットするカーブで、靴の履きやすさをしっかりとサポートします。 個性的な木目と丈夫な材質の高級天然木(チーク)を使用しています。 実用性はもちろん、インテリアとしても楽しめるデザイン性です。 土台部分の底面には床への傷防止フェルトが付いてるので安心です。
用途玄関先で靴を履く時の補助に。 仕様完成品(組立不要) ブラウン 全長(cm)71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×71
1式
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルベヤに合わせた設計で、結束バンドによる固定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


対応スピード / アウターギア:3X7/8 / 42/48T ダウンスイング / デュアルプル 取付タイプ:バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付) チェーンライン / キャパシティ:XXmm/20T チェーンステーアングル:66-69°
1個
1,898 税込2,088
欠品中

マイツコーポレーションMAITZ 31DX用替刃セット
刃は使い捨てではなく1本で3~4回研磨可能です。
用途消耗品に トラスコ品番853-4064 セット内容替刃1本+受木5本 材質刃:スチール、受木:樹脂 質量(kg)0.6
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷


1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷