25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
材質ウレタン ベアリングベアリング入り
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付) ねじ長さ(mm)5 外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(50個)
5,598 税込6,158
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)ステンレス 表面処理(ねじ部)生地 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)ステンレス 表面処理(ねじ部)生地 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質快削ステンレス鋼(SUS303) ピッチ(mm)0.45 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,598 税込7,258
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)SMU2型ラインファン(消音多翼形)
低騒音 サイレンサ付。[吸込口騒音、周辺騒音に低騒音が要求されるマンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用に最適]。高効率。コンパクト。据付自由。取扱容易
用途マンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用。低騒音を要求される場所用。その他一般の送・排風用 仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)【構造(羽根車)】多翼 形式(SMU2型専用特殊電動機)全閉形 対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下) 保護等級IP40(屋内) 設置方法天井吊り(ダクト途中) 材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板) 材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板) 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内) 効率IE1 使用場所屋内
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付) 外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
5,688 税込6,257
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

厳選された馬毛を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄 毛材馬毛 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
999,800 税込1,099,780
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1個
特価
1,019 税込1,121
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)