54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(2個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
219 税込241
当日出荷


UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45) 適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100 種別BS・CSアンテナ100cm用 質量(kg)約1.1
1組(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個 材質ステンレス(SUS304)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 材質スチール(SS400) 表面処理ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番849-3055 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷


1個
特価
86 税込95
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シルバー 付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個 トラスコ品番512-1981 質量(g)355 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3 穴サイズ(mm)7×12
1パック(8枚)
1,398 税込1,538
当日出荷



AIOULE(ふじわら)Uボルト ステンレス
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
材質SUS304ステンレス
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
55 税込61
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個 種別1台分 材質SUP10 厚さ(mm)3.2
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個
特価
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736F セット内容フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ 刃厚(mm)3.2
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
特性●UN-26シリーズはU-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズはU-38、L-40に、UN-40シリーズはL-40用の継ぎ手として、立体的にカナグを組む時に非常に便利です。カナグとの接続にワッシャー組み込みのセムスボルト(P41)も用意しています。
1個ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋外で使用するカタログケース! フタ付きで雨が降っても濡れません。 付属の固定用金具セット、結束バンドでしっかり固定できます。
材質ABS樹脂、ポリステレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×110×340 仕様A4 付属品屋外固定用/結束バンド2本、U字ボルト1個、蝶ネジ2個、ワッシャー2個、受け板2個、ネジ2本、取扱説明書付 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×77×287 アズワン品番65-0450-94
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト 外径(Φmm)32
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存建物の桁や胴差と梁を接合する場合に、外壁に孔開けなどの加工をしなくても施工が可能です。 横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。
材質オメガ丸座金70/JIS G 4051 S20C 相当、W羽根U/JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ZボルトM12×125/JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品専用ビスTBB75/3本、専用ビスTBA-654本、平ワッシャー 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット
999 税込1,099
当日出荷

専用ビスのみで接合するため、横架材にボルト孔をあけずに取り付けることができます。 登り梁の0.5~12.5寸勾配に取り付けができます。 平面の床梁の斜め梁に取り付けができます。(45°~90°)
用途登り梁端部の接合、斜め梁(平面)端部の接合に使用します。 材質W羽板Uビスタイプ:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、M座金:JIS G 3302(溶接亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC、Zボルト:JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品専用ビス(TBA-65)×80本、専用ビス(TB-101)×80本、M12用平ワッシャー×20枚、パクトナットM12×20個 規格【一財・建材試験センター性能試験】登り梁:第15A0251号、斜め梁(平面):第15A1238号 表面処理W羽板Uビスタイプ:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 CM座金:溶接亜鉛めっき鋼板(Z27)Zボルト:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C 短期許容引張耐力(kN)登り梁:8.5、斜め梁(平面):11.2
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

谷口産業マン丸君
補助ピン・角Uピン用・L型アンカーピン用のワッシャーになります。固定ピン打込み部分からの雑草抑制や、固定強度をアップさせる効果があります。
用途マン丸君は固定ピン用のワッシャーです。 規格Φ80mm 関連資料(0.32MB)
1箱(1200枚)ほか
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風向、風速、屋外気温、屋外湿度、雨量の測定が可能。 ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブルによって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。日射と紫外線も計測できるヴァンテージプロプラスもあります。
仕様【風】風向き、風速【気温・湿度】屋内・屋外【気圧】気圧、気圧傾向(3時間)【雨量】雨量【日時】12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢【露点】露点【日射】日射量【紫外線】最少紅斑量、紫外線指数 セット内容本体ディスプレイ(コンソール/単2電池×3)、ACアダプター、雨量収集器、風向風速計(取付けベース付き)、ウィンドウカップ、4芯コード(30m)、ゴミフィルター、Uボルト×2(Φ6)、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット×4(Φ6)、バックプレート、六角レンチ、タッピングネジ(Φ6×75mm)×4、USBケーブル、USBデータロガー、通信ソフト(ウェザーリンク)、収納ケース(コンソール、設置マニュアル、コンソールの初期設定、クイックリファレンスガイド、ウェザーリンク)、ウェザーリンクインストール解説書
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃組み立て用の部品セット 【刃組立六角ボルト(M4x21) 1本、刃組立焼入ワッシャー 1枚、回転リング 1個、刃組立用回り止めワッシャー 1個、六角(U)ナット(M4) 1個】
1セット
279 税込307
翌々日出荷

音で危険を回避する!吊荷通過警報装置『安全マン』
仕様【メッセージ入力数】4 セット内容本体、バッテリー×2、充電器、リモコン×2、Uボルト×2、ナット×8、ワッシャー・スプリングワッシャー×4、音声ファイルバックアップ(CD-R)、取扱説明書、収納ケース、CR2032×2個 質量(g)【リモコン】約24 使用温度範囲(℃)【本体】-10~40 外形寸法(mm)【本体】547×225×186、【リモコン】63×30.5×11.6 方式【送信】送信時間5秒以内、休止2秒以内 本体質量(kg)約10 連続使用約3日※ご使用頻度により変わります 適合ワイヤ径(Φmm)最大60※標準構成品で付属しているものは、18mm~25mm※60mmのご利用を希望される場合は、お客様にてご用意をお願い致します 通信方式単行通信(時間制限あり) 消費電力(mA)【送信時】11、【スタンバイ時】1μA以下 使用電池【本体】12V/8Ah、【リモコン】リチウム電池 CR-2032×1個 到達距離(m)【音声最高】約250、【リモコン】見通しがよい場所で200~300 送信出力1mW 送信周波数(MHz)426.025 変調方式1200bps 音声出力定格6W、最大10W 動作温度範囲(℃)【リモコン】-10~60 サービス分類レンタル
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三陽金属 中干しの達人用の部品です。
用途三陽金属 中干しの達人用の部品。 セット内容座金:2枚/Uボルト:2本/蝶ナット:4個 塗装色チップソー:オレンジ
1セット
779 税込857
翌々日出荷

ミラメッシュ、ケーブルラック等をフリーアクセスフロア(床下)に敷設する場合に使用します。 L、T、十字の分岐箇所に使用する斜め掛け用もあります。 高さ調整自在です。
適合500角・600角兼用(フロアパネル) セット内容アングル1本、Uボルト2本、六角ナット4個、平座金4個、ばね座金4個 材質スチール製 寸法L(mm)730
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型ホールのクリアランスにより使いやすくカラーシールで忍耐力確認が一目で分かる定番のビス止めホールダウンです。 柱に留め付けるビスがセットされており、従来必須項目であったボルトや座金が不要となる為、コスト削減ができます。
用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質 表面処理エコートWH処理
1セット(5個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用 材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-20~130 使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K 偏角(許容変位量)(°)14
1台ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)