45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さくて使い勝手のいい、U型カード立クリップタイプ。プライスカードやPOPカード等の表示に最適です。スモールサイズで、使い勝手のいいU型カード立です。
材質スチロール樹脂製 透明 タイプクリップタイプ U型 開口幅(mm)25
1箱(20個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質ステンレス 形状ねじ式スピードナットU形 ねじの種類ナット
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036 適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

スクリューサポート等と組み合わせて、 加工物をカッチリ固定します。
材質S45C
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全ピンとクリップ両方使えるタイプです。 コクヨのホームページから名札の中紙が無償ダウンロードできます(http://www.kokuyo.co.jp/template/)。 ナフ-2のテンプレートをお使いください。
色(本体)透明 材質本体・クリップ成形部/再生ポリスチレン
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm ※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質スチール 適合板厚(mm)0.8~1.6 表面処理クロメート ピッチP(mm)1
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷


台座に強力マグネットが付いていますので、什器や壁のスチール部分においてPOPカードを安定して支えます。
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8D U 字型ケーブルクリップ。壁面にねじで取り付けられるケーブル固定具 ケーブルは、クリップだけで所定の位置に保持されます。 修理や交換に最適です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:10mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm●耐火性:自消性 アズワン品番65-7437-28
1袋(50個)
5,998 税込6,598
欠品中

DENSAN(ジェフコム)ソフトネオン クリップ
U字型クリップでソフトネオンをホールドするためのもので随所で使用できる。クリップ本体は固定用の2つの穴があり木ネジや釘で固定できるようになっている。
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用クリップ 適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用
1セット(20個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1パック(17個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

名札 U型 モノタロウ 動画あり
透明度の高いPS樹脂を使用した、スタンダードなU型名札(中紙サイズ25×50)です。安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。
用途U型名札として クリップの色 色(本体)透明 材質(本体)ポリスチレン、(クリップ)ABS樹脂 ケース寸法(mm)27×50 クリップ安全ピン・クリップ両用型 中紙サイズ(mm)25×50
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番260-2946 質量(g)40 有効寸法(mm)55
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷

ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。 寸法D(mm)4.5 材質(本体)鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

裏面に安全ピン・クリップ両用型の金具が付いています。
用途氏名等の識別用として。 セット内容中紙(38X50mm) 厚さ(mm)4 材質/仕上ケース:アクリル、クリップ:スチール 質量(g)11 タイプハード 縦(mm)41 横(mm)50
1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特殊形状のワイパーアームに装着するだけで、最も多くの車種が採用している「U型クリップ」に変換可能! これにより、お買い得な汎用ブレードを選ぶ事も可能に!
商品タイプスタンダード
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ2.0mm アクリル製、U型名札 両用クリップ付。両用クリップ付アクリル樹脂製のU型名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様両用クリップ付 厚さ(mm)2 クリア 材質(本体)アクリル樹脂製 規格U型 中紙寸法縦(mm)30 中紙寸法横(mm)60
1セット(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷

厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。
材質アクリル タイプクリップ・ピン両用(用紙は上と左右から差し込み可能)
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ2.0mm アクリル製、U型名札 金属両用クリップ付。金属両用クリップ付アクリル樹脂製のU型名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様金属両用クリップ付 厚さ(mm)2 クリア 材質(本体)アクリル樹脂製 規格U型 中紙寸法横(mm)50
1セット(50個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)U型裏蝶番1型
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)185 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10484
1個
429 税込472
4日以内出荷


ホーシン(HOSHIN)溶接・板セパ
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。 引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
1ケース(200本)
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

西敬(イカリボシ)U型名札 10個入
オフィス向け名札の定番サイズ!ピンクリップ付きU型名札です。
仕様●中紙適応サイズ(mm):50×26●両用金具 材質スチロール
1袋(10個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

8D U 字型ケーブルクリップ。壁面にねじで取り付けられるケーブル固定具 ケーブルは、クリップだけで所定の位置に保持されます。 修理や交換に最適です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clip●最大バンドル直径:15mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●長さ:25mm●幅:15 mm●寸法 [L x W x D]:25 x 15mm●コード番号:170-4321 アズワン品番65-7435-17
1袋(50個)
5,998 税込6,598
欠品中

厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。
用途名札 セル ピン付き 表示プレート 名前 カード ケース クリップ 材質アクリル
1個ほか
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ササガワU型名札
厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。
種別U-4 両用スチロール 材質スチロール タイプクリップ・ピン両用 寸法(幅W×高さH)(mm)51×28 中紙サイズ(mm)W50×H25
1個
119 税込131
当日出荷

厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。
用途名札 セル ピン付き 表示プレート 名前 カード ケース クリップ 材質アクリル成型
1個ほか
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。名刺サイズ対応。
用途名札 セル ピン付き 表示プレート 名前 カード ケース クリップ 材質スチロール2mm厚 寸法(幅W×高さH)(mm)92×60
1個ほか
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)Nセパ
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。(アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。(MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。 引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
1ケース(200本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)MLセパ
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。 (アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。 (MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。 引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
1ケース(200本)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。
用途名札 セル ピン付き 表示プレート 名前 カード ケース クリップ 材質スチロール 寸法(幅W×高さH)(mm)51×28
1個ほか
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ピン・クリップ両用タイプの名札です 名札ケース U型ケースなので中紙を簡単に差替えできます
寸法(mm)28×51 中紙サイズ(mm)25×50
1セット(3個)
279 税込307
当日出荷

電話工事用5方式のマルチポイント・テスト・クリップを持った、1.5m長のテスト・リード・セット。熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟。-80℃~150℃まで利用可能。マルチポイント・テスト・クリップは検査する機器により次の5方式で接続可能。平型の端子用U型先端。ねじ山/裸線端子用の切れ目のある開口部。ねじ山/線巻端子用の鋸状歯。細線突刺し用剣山型端子。太線突刺し用の針
最大電流(A)8 アズワン品番64-7720-75
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

優れた安定性と滑り防止:アルミニウム製の置き型モニターマウントは、U字型のベース(300mm×520mm)を備え、安定性と柔軟な設置を実現。調整可能なセットアップ:ユニバーサルダブルモニタースタンドには、ケーブル管理用フックと高さ調整可能なクリップが支柱に付いておりケーブルの整理が可能。また、付属の調整ツールを収納することも可能。少ないスペースで生産性を向上: シルバーの垂直スタック式デュアルモニタースタンドは、デスクトップスペースを最適化。優れた可動域: 人間工学に基づいたモニタースタンド。上下+/-15°/左右360°の回転(縦/横)、理想的なビューアングルを実現するボールジョイントデザイン、71cmのポールに沿って31cmの高さを個別に調整可能。上下2画面27インチ型モニタースタンド:VESA規格75x75/100x100mmに対応したデスクトップ用マルチモニタースタンド。1画面あたり最大27インチ、または、最大34インチ(8kg)のウルトラワイドモニターを上下2台重ねて設置が可能
用途ディスプレイを上下に重ねて配置。ウェブデザインやプログラミング作業に最適。2つの画面を使用し快適に作業。オフィス環境で作業効率をアップ
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

RS Pro スチール M12 x 1.75 クレビス、 86 mm x 24 mmこの RS Pro シリーズのクレビスファスナーは堅牢な性質を備えているので、重い荷重を持ち上げて支持する必要がある用途に最適です。このため、航空産業や農業などの産業で一般的に使用されています。 各ファスナーは U 字型で、長いフォークが付いています。長いフォークは、クリップの動作角度が広いことを意味します。そのため、農業機器やヨットのリギングによく使用されます。クレビスジョイントのボディに取り付けると、通常の保持ピンで形成された接続よりも安全性の高い接続が形成されます。 亜鉛めっきで留め具の外側カバーを形成し、腐食に強いようにします。また、長時間の摩耗や損傷に耐える堅牢性が必要な食品、医療、石油化学産業などの環境での用途にも実用的です。特長と利点.長いクレビスファスナー .スプリングクリップ . M12 x 1.75 ロッド接続ねじ .ボール径は 12 mm .全長: 86 mm .全幅: 24 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M12 x 1.75ボールの直径 = 12mm全体の長さ = 86mm全幅 = 24mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷