タイプU型
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒5mmSUS304
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc
タイプ平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
芯棒6mm鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型
車輪径(Φmm)33
材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型
車輪径(Φmm)33
材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タイプU型
車輪径(Φmm)33
質量(g)25
耐荷重(kg)25(2ヶ当り)
車輪POM成型加工
枠厚(mm)1.6mm鉄
芯棒5mm鉄
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。
タイプコ型
質量(g)1
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
寸法G(mm)9
寸法E(mm)14
寸法F(mm)5
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。
トラスコ品番195-1348
全長(mm)76
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
質量(g)1
タイプ平板
寸法A(mm)76
耐荷重(kg)30(2個使用時)
寸法F(mm)5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)14
寸法P(mm)66
車径(mm)33
寸法G(mm)9
アズワン品番64-8724-05
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
用途建具等
タイプ山V型
車輪径A(mm)33
材質(車輪)ジュラコン(R)
寸法L(mm)13
寸法A(mm)70
寸法F(mm)27
寸法D(mm)33
寸法E(mm)6
寸法B(mm)57
寸法M(mm)1.5
寸法J(mm)9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
枠厚(mm)1.5
寸法G(mm)13.5
寸法K(mm)4
材質(枠)SUS304
芯棒Φ5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
芯棒6mm鉄
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.5
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
車輪径A(mm)40
質量(g)50
寸法L(mm)18
寸法A(mm)90
耐荷重(kg)30(2ヶ当り)
寸法D(mm)40
寸法E(mm)10
寸法B(mm)73
寸法C(mm)36
車輪POMオイルレス入成型加工
寸法M(mm)4
寸法J(mm)10
枠厚(mm)1.5mmSUS304
寸法G(mm)15
寸法K(mm)4.5
寸法f(mm)30
サイズ(mm)40ジュラコン(R)
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
車輪径A(mm)40
質量(g)55
寸法L(mm)18
寸法A(mm)90
耐荷重(kg)50(2ヶ当り)
寸法D(mm)40
寸法E(mm)10
寸法B(mm)73
車輪POM成型加工#608ZZベアリング入
寸法M(mm)4
寸法J(mm)9
枠厚(mm)1.5mmSUS304
寸法G(mm)15
寸法K(mm)4.5
寸法f(mm)30
サイズ(mm)40
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)(1.5厚)
寸法H(mm)5
寸法D1(mm)9
寸法W1(mm)14
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14.5
タイプ鉄枠U型
耐荷重(kg)15(2個)
深さ(mm)26
アズワン品番65-2311-96
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用
タイプ平型
サイズ(mm)42
材質(枠)ステンレス枠
材質(軸)SUS303
材質(車輪)♯608ZZベアリング入
取付ねじサイズM4
自重(g)235
耐荷重(2ヶ当り)(kg)70
板厚・材質SUS304(t1.5)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用
材質アルミ
断面寸法(mm)3.5×20.5
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)79
寸法(mm)芯々:39
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)118
寸法(mm)芯々:39
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途6分の敷居溝に使用
材質アルミ
断面寸法(mm)3.5×17.5
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
関連キーワード