荷崩れ防止に使用する床フック。
セット内容ナット・ワッシャーセット品
1組
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
トラスコ品番849-0917
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
種類パッドアイ
寸法H(mm)30
寸法d(mm)4.2
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法T(mm)2
寸法W(mm)14
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
寸法h(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質SUS304
穴径(Φmm)4
寸法A(mm)15
材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(穴5mmΦ×3)
トラスコ品番738-9477
寸法(mm)内径55.5/高さ147
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
仕上生地
材質ステンレス
付属品A4×25取付ビス
表面処理ソフトミラー
トグルフッククランプ311/312/321/331/341/351のU字フックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじを切っていない溶接用のUカンです。
用途カシメや溶接などに。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
材質ステンレス製
適合ベルト幅(mm)~60
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1200~2000
キャスター径(Φmm)50
豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1200~2000
キャスター径(Φmm)50
材質ステンレス
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ステンレススチール M8 x 1.25 クレビス、 42 mm x 16 mmこの小型で頑丈なクレビスファスナーは、実績のある RS Pro 製品に属しています。U 字型ファスナーには、アイテムをフックできるボルトが付いています。これらの留め具は、強度と柔軟性の高い接続を省スペースの Durable なデザインに組み込んでいます。 サイズはわずか 42 mm x 16 mm で、コンパクトです。 M8 x 1.25 のボルトにねじ山が付いているため、緩みにくい確実なフィットを実現します。さらに、これらのクレビス留め具は高品質グレード 303 ステンレススチール製で、亜鉛めっきされています。これにより、優れた頑丈さと耐腐食性を実現しています。 この留め具は、厳格にテスト・検査されており、国際規格に準拠しており、人体モデル 100 V 以上の静電放電から保護されています。頑丈な構造のため、石油化学施設などで使用される過酷な環境に最適です。特長と利点.クレビス留め具はグレード 303 ステンレス鋼製 . M8 x 1.25 ロッド接続ねじ .ボール径: 8 mm .全長: 42 mm .全幅: 16 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を向上 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M8 x 1.25全体の長さ = 42mm全幅 = 16mm材質 = ステンレススチール
1袋(4個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上ソフトミラー
ジェル吸盤+レバー式採用で超強力密着!強力ジェルでザラザラ面やすりガラスにもしっかり密着。さらにレバーの力でも吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途浴室・バス・お風呂・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラス、すりガラスなど。
仕様レバー式ジェル吸盤
材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=ポリウレタン
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)1
質量(g)52.5
種類その他
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
耐荷重(N)245
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)8.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
レバー式採用で簡単取り付け・取り外し可能。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力レバー式吸盤フック。レバーの力で吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラスなど。
仕様レバー式吸盤
材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=塩化ビニル樹脂
セーフティーロック機構により、支柱がしっかりと固定できます。
材質(ポール)アルミ・ステンレス、(ベース)アルミ/樹脂カバー、(フック)ステンレス
寸法(mm)(ベース幅)520
質量(kg)4.9
高さ(mm)1150~2000
キャスター径(Φmm)75
豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304)
色黄
高さ(mm)1200~2000
キャスター径(Φmm)50
豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304)
色ピンク
高さ(mm)1200~2000
キャスター径(Φmm)50
豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304)
色黄
高さ(mm)1200~2000
キャスター径(Φmm)50
豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304)
色ピンク
高さ(mm)1200~2000
キャスター径(Φmm)50
豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1200~2000
キャスター径(Φmm)50
豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1200~2000
キャスター径(Φmm)50
関連キーワード