手の届きにくい所の清掃に最適です。
全長(mm)400
直径(Φmm)55
ブラシ寸法(mm)200
6U型の2行タイプ。
用途研磨、バリ取りなど。
ヘッド形状6U2型
行数2
毛丈(mm)15
植付(mm)75
先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)500
ブラシ幅(mm)135
ひさしの裏側や天井隅にできたクモの巣取り、網戸洗い、壁面のお掃除に。
トラスコ品番368-5195
材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線
寸法(mm)140×385
幅W(mm)140
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
天井のクモの巣や照明のホコリ払いに便利です。
トラスコ品番782-3401
材質ブラシ:PET樹脂、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)365×360×95
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
適合材金属面
RoHS指令(10物質対応)対応
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。フライヤーの槽の洗浄に。高温での使用は御避けください。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。耐熱温度:250℃耐熱性に優れたPTFEは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
排水管に詰まった髪の毛や水アカをごっそり絡め取る!
用途浴室・キッチン清掃
材質ポリプロピレン、ステンレス鋼
寸法(mm)(約)50×770
色イエロー
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ブラシ本体が曲がるので洗いにくい曲面も簡単にお掃除できます。
用途に合わせてハード・ソフトがあります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×175×40
質量(g)108
材質(本体)ポリエチレン、(毛先)ポリプロピレン
ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。
毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。
先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
長さ(mm)250
厚さ(mm)7
材質/仕上本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)45
縦(mm)250
横(mm)20
耐熱温度(℃)120
ブラシ幅(mm)90
線径(mm)Φ0.40
毛のかたさハード
洗浄・掃除作業等に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。
材質塩ビ(PVC)
外壁や屋外照明、雨といにたまった落葉などをかき出すのに便利です。
トラスコ品番368-5187
材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線
幅W(mm)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ベトベトした厄介なクモの巣を、シートに絡ませて取るクモの巣ブラシ。とにかくラクに取れます。もちろん、ブラシ毛が効率良く当たるので、手軽に使用することができます。
用途クモの巣取り
付属品シート(約35×35cm)3枚
材質ブラシ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミ シート:ポリエチレン(サイズ:約35×35cm ※3枚入)
質量(g)約950
全長(m)約2.1~4.7
1本
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
天井などの手の届かない高い場所のほこり取りや清掃をします。高い場所にある ちり、ほこり、くもの巣除去、または蛍光灯の掃除などに使用します。 3段伸縮ポールで長さ調整が可能です。
長さ(mm)1300~2750
トラスコ品番471-6205
材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)
質量(g)430
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
若さの秘訣はキレイな歯と健康な歯ぐき。カトレオーラル音波振動電動歯ブラシは歯の専門家が開発し国際特許取得済の360°全方位の音波振動U字電動歯ブラシ。口にくわえてスイッチ入れて左右に動かし口内をケア。15,000回/分の音波振動と2068本の日本製食品級抗菌ブラシ毛が歯と歯ぐきに同時アプローチ。世界対応USB充電式。防水設計(IPX7)
仕様可動時間:約30分
付属品充電スタンド、充電ケーブル、ブラシヘッド、取扱説明書(保証書付)
電源USB充電式
本体質量(g)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×57×138
保証期間1年
充電時間(時間)約2.5
1個
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)500
ブラシ幅(mm)135
先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)500
ブラシ幅(mm)135
先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)500
ブラシ幅(mm)135
先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管
全長(mm)500
ブラシ幅(mm)135
関連キーワード