95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。
用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。 寸法(縦×横)(mm)150×85 適合材樹脂など
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
寸法(mm)150×230 適合材金属、木工など
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きめスマホ対応/ショルダーベルト装着対応
用途作業時の小物入れに 材質本体/ナイロン(撥水加工)、ポリエステル カラビナ/アルミニウム
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部)SUS304 主な用途打ち込み作業
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冨士端子工業銅爪付ヒューズ
エコ商品
種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC250 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
5,798 税込6,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

あかしや画筆 馬毛
芯毛の上にさらに良質の馬毛を巻いた高品質。腰が強く絵の具の伸びが違います。
1本ほか
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質綿 文字内容漁港直送 質量(g)150 寸法(縦×横)(mm)1800×600 TKG品番9-2546-2901 TKG品番(2017)6-2336-2901
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

狭部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。狭部や細部の研磨に適しています。金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3 幅(mm)20 寸法(mm)15×20×3 外径(Φmm)15 適合材金属・木工・プラスチック
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンポスドットコムTB冷凍ストッカー 前扉タイプ
電源(単相/V)100(50/60Hz) 内装塗装鋼板 温度調節可能 庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下) 調節方式(脚)前面2カ所可動
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然食にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。 種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ポリエチレン 2018年トラスコ掲載ページ4 1854
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途食品工場内の修理等 全長(mm)280 使用温度範囲(℃)-10~50 硬度HDD65°(ヘッド) 材質(柄部)ステンレス 主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理 材質(ヘッド)SUS304(替えヘッド:ポリエチレン) 関連資料(0.65MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)35
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 対応材質木工 適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Haier(ハイアール)前開き式冷凍庫
引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、冷蔵切替。省スペースでたっぷり収納できる、セカンド冷凍庫におすすめの定番サイズ。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数6段・クリアバスケット5個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):648●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):153●霜取方式:自動 性能フリーザー:フォースター 質量(kg)39.5 ホワイト 容量(L)152 定格消費電力(W)電動機 76/88、電熱装置 120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1300 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、冷蔵切替、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ、LED庫内灯 運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 年間消費電力量(kWh/年)322 定格内容積(L)152 (100) ※()内は食品収納スペースの目安
1台
49,980 税込54,978
欠品中

1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付 形状隔壁ユニオン 寸法ミリサイズ 接続ねじ種類G
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
欠品中

デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。[USB2.0Standard-A/平型mini8pin] 平型mini8pinを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及び平型mini8pin端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約3.1 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な適合純正品番5SU-F1565-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5SU7)_CV50A(5SU8)
1個
1,198 税込1,318
欠品中

1個
689 税込758
欠品中


1個
139 税込153
欠品中




管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 形状ユニオン 最高使用温度(℃)300
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
欠品中


材質(シート)FKM 使用流体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
材質ボトムステム:SUS410 形状ストレート 使用温度範囲(℃)5~90 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)FKM 使用流体液体 ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(プラグ)ZDC2 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)5~90 適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292 材質(シート)FKM:はめ込み形 ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
欠品中


空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
ろ過度(μm)5 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
特価
4,678 税込5,146
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
欠品中

1個
20,980 税込23,078
欠品中

主な適合純正品番5SU-F1511-00-GV 主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5SU7)_CV50A(5SU8)
1個
20,980 税込23,078
欠品中