25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 歯数72
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。 差込角(mm)凸9.5 全長(mm)200 トラスコ品番494-3368 材質構造用鋼 歯数72 質量(g)185
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
歯数72
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。 種類スケールルーペ 最小目盛(mm)0.1 材質(レンズ)ガラス
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。 許容偏角(°)25 種類標準タイプ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラチェットハンドル モノタロウ 動画あり
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 送り角度(°)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット CX3172
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数24 差込角(mm)9.5 トラスコ品番818-8765 セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8、9 12角:10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30) 質量(kg)3
1セット(24点組)
21,980 税込24,178
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 1560M
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17 差込角(mm)9.5 トラスコ品番116-5496 セット内容ソケット内容(mm):6角:6、7、8、9 12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30) 質量(kg)2.1
1セット(17点組)
14,980 税込16,478
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS450
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数62 差込角(mm)12.7 質量(kg)21.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(62点組)
76,980 税込84,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数21 差込角(mm)9.5 トラスコ品番116-5534 セット内容ソケット内容(インチ):6角:1/4、5/16、3/8 12角:7/16、1/2、17/32、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、スピーダー(204)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30) 質量(kg)4.2
1セット(21点組)
23,980 税込26,378
当日出荷

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
差込角(mm)凹凸6.35 全長(mm)32 トラスコ品番359-7229 種別ジョイント 質量(g)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



昼間は蛍光、夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤 縦(mm)140 横(mm)70
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 ステップダウントランスフォーマーです。本製品を利用して100V出力ができます。出力コンセントはNEMA L6-30R×1個、NEMA L6-20R×1個、NEMA L5-20R×2個、NEMA 5-15R/5-20R兼用×8個です。
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

関連キーワード