ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵
材質AS/ABS
寸法(mm)150
電圧(V)DC12
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。
上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。
流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。
仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体一般作動油
ろ過材の種類一般ろ紙
ろ過精度(μ)10
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用
長さ(mm)電線むき長さ:7±1
材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(クランプケージ)銅合金
材質(接触子)銅合金
材質(端子ねじ)銅合金
処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)
処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48
区分非可逆形
種類電磁接触器
奥行(mm)49
規格UL、CSA、GB、CE、TU
適合規格JIS、IEC、EN
定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)
定格周波数(Hz)50/60
補助接点ツイン
縦(mm)48
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性100万回
定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)
開閉ひん度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
操作方式直流操作形(1.2W)
一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
プッシュインPlus端子台。
イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。
ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。
最少幅3.5mmで省スペース。
制御盤の小型化に貢献。
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器
補助接点ツイン
幅(mm)48
開閉ひん度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
規格UL、CSA、GB、CE、TU
適合規格JIS、IEC、EN
定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)
定格周波数(Hz)50/60
定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)
電気的耐久性100万回
機械的耐久性1000万回
区分非可逆形
奥行(mm)49
縦(mm)48
操作方式交流操作形
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 25m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5.5m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.80m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.12m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 27m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.80m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 18m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 26m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 28m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 30m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 13m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.15m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8.5m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.5m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 9m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 16m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.30m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.60m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 11m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 12.5m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 30m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.20m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 23m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7.5m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 25m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7m
エコ商品
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ