256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルなのに軽くて掛けやすいフレームです
長さ(mm)151 幅(mm)143 高さ(mm)46 タイプノーズパッドあり 紫外線カット
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UNION(ユニオン)UL023
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ140×50×75 仕上ステンレス ヘアライン 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
1組
12,980 税込14,278
翌日出荷

ユーボンULクランプ
1種類で広範囲の束径に対応できます。 開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。
材質6ナイロン
1袋(10個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニックスULクランプ
エコ商品
形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能
材質6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535 グレー 入数(個)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるレギュラーフィットストレッチジーンズ。 両膝にCE規格レベル2プロテクターを標準装備。 プロテクターを着脱しやすい外入れ式を採用。 また、別売りハードプロテクターに換装も可能。 裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。 【MATERIALS】 cotton・polyurethane 【PROTECTOR】 knee(side:option)
1着
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段 取付DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
339 税込373
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


適合角2/3チェーフィング対応 容量(mL)4500 間口W×奥行D×高さH(mm)354×329×65 TKG品番9-1589-0801 TKG品番(2017)6-1421-0801
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) タイプゴムパッキン付/極細目 種類U字蓋用 ピッチ(mm)バー:12 表面処理溶融亜鉛めっき 加工ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)キュロット
繊細な陰影が美しいチェック柄は無地感覚で着用できるので汎用性が高く、着用シーンを選びません。家庭洗濯可能。グリーン購入法適合商品
用途接客・オフィス事務向け 混率(%)ユニバース・チェック(ポリエステル100%) 性別女性用
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東洋技研組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理 形状1段 取付DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
629 税込692
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東洋技研組端子台
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様特殊:耐油 、 耐薬品 形状1段 取付DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 600 結線方式ネジアップ
1個
469 税込516
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)UL2300(高剛性グレード) 丸棒
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安
薄茶色 材質ポリエーテルイミド(PEI) タイプUL2300
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。 また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。
種類U字溝・ますぶた ピッチ並目 種別ノンスリップ・横断溝用 寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3 高さ(mm)19 アングル四面 適合荷重歩道用
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適用荷重をT-14・T-2及び歩道用の種類から選定出来ます。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。
材質スチール製
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

最先端の剛性と感度を融合したタチウオ ジギング専用ロッド。[しなやかで強靭なブランクを生み出すEXTRO構造]。通常のチューブラー(中空)構造とは一線を画す超厚巻のローテーパー構造。先端直径がシャープペンシルの芯ほどの極細マンドレル(ロッドの芯材)に薄手のカーボンプリレグを多重に巻きつけて成形。剛性とトルクフルなパワーを実現しました。[高弾性カーボン&チューブラー仕様]。高弾性カーボン&チューブラ仕様により、適度な張りが加わることで感度も向上。ルアー操作時にジグが飛び過ぎないようにしなやか曲がり、絶妙な食わせの間を与えます。[各種アンチョビメタルに対応]。太刀魚専用メタルジグ「アンチョビメタル」TYPE ZERO、TYPE Ⅰ、TYPE Ⅱ、TYPE Ⅲに対応したラインナップでルアーとのマッチアップを体感して頂けます。
継数(本)PCS:2
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。
材質(アッパー)PVC(塩化ビニール) 材質(底部)EVA ヒール(cm)3.5 足囲4E
1足
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)UL2300(高剛性グレード) 板
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安
幅(mm)300 材質ポリエーテルイミド(PEI) 薄茶色 タイプUL2300
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

UNION(ユニオン)UL235
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず) ボールベアリング内蔵
サイズ162.5×50×61.5 仕上ステンレス ヘアライン 適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
1組
22,980 税込25,278
翌日出荷

発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。
材質(アッパー)PVC(塩化ビニール) 機能抗菌加工/ノンスリップ/クッション性 材質(底部)EVA ヒール(cm)4 足囲3E
1足
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UNION(ユニオン)UL233
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず) ボールベアリング内蔵
サイズ165×50×68 仕上ステンレス ヘアライン 適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
23,980 税込26,378
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL238
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ136×69×55 仕上アルミブラストブラック 適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
1組
20,980 税込23,078
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL236
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず) ボールベアリング内蔵
サイズ146.5×50×62 仕上ステンレス ヘアライン 適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
1組
22,980 税込25,278
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL238
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ136×69×55 仕上ユニキャスト ブラストシルバー 適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
1組
19,980 税込21,978
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL234
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず) ボールベアリング内蔵
サイズ162.5×50×61.5 仕上ステンレス ヘアライン 適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
1組
22,980 税込25,278
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL237
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ126×50×70 仕上ユニウッド スコッチ+ブラス ミラー 機能抗菌性 防静電 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
1組
35,980 税込39,578
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL239
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ80×45×50 仕上アルミ ユニフロストシルバー 適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
1組
22,980 税込25,278
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL232
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず) ボールベアリング内蔵
サイズ140×50×63 仕上ステンレス ヘアライン 適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
1組
22,980 税込25,278
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL239
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ80×45×50 仕上アルミ ユニフロストブラック 適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
1組
23,980 税込26,378
翌日出荷

冷たい床の足もとに+6℃でポッカポカ。履くだけで寒さ対策。暖かいだけじゃない足にやさしいクッション性と履き心地。軽量・撥水・滑り止めなど快適に過ごす為の機能も盛りだくさん。
材質甲材:ボア、ポリエステル 中敷:ポリエステル 底材:合成皮革 インソール:EVA ヒール(cm)2.5 靴タイプブーツ ストーム(cm)2
1足
6,346 税込6,981
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導体には、30/0.079の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル ライトワームグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)300 絶縁体厚さ(mm)約0.35 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 定格温度(℃)80 耐電圧(V)AC2000
1巻(100m)
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 使用周囲温度(℃)70以下 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性
1個
20 税込22
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 特性柔軟性、難燃性 耐電圧600V 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Biologix フィルターチップ。原料は高品質のポリプロピレン、UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)製のフィルターを使用しています。DNase , RNase フリー、滅菌済みです。主要な各種ピペットでご使用いただけます。DNase, RNase フリー。アルコールおよび有機溶剤に耐性。100%不活性化。オートクレーブ可能。10μL、200μL、1250μLの3サイズ。滅菌済み
仕様●材質:ポリプロピレン製、フィルター:UHMWPE製●包装形態:ヒンジラック(H:透明タイプ, B:色付きタイプ)
1個(960本)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc 口径3/4
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体水用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC CADデータあり
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ねじの種類Rc 口径1/2
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)