488件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様カバー付 タイプUP-E 寸法L(mm)132 シリーズ標準シリーズ 寸法A(mm)26 寸法N(mm)13 寸法H1(mm)11 寸法B1(mm)26.5 寸法K(mm)106 寸法H2(mm)70 軸径d1(Φmm)30
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷


オイレスピロー#80 ピロー形ユニット オイレス工業 CADデータあり
オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
形状ピロー形ユニット 材質含油ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-20~+60 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min](間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184] 許容最高速度V(m/s[m/min])(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト用止めピン
RoHS
インパクトソケット附属部品です。
用途インパクトソケットに取り付けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
139 税込153
翌々日出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

クロススロットカップリング、シャフト径 6 mm / 6 mm、最大シャフトオフセット:ラジアル ± 0.3 mm、アキシャル ± 0.2 mm、アングル ± 3 ° 最大速度 10、000 rpm、-10 → +80 ℃、最大トルク 80 Ncm 材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注
仕様●アクセサリタイプ:シャフト適合●併用可能製品:Sick●シリーズ:KUP●材質:ガラス繊維強化ポリアミド●コード番号:225-0135 アズワン品番65-7315-22
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

概要一目でわかる最大シャフトオフセット:ラジアル +/- 0.25 mm、アキシャル +/- 0.4 mm、アングル +/- 4 ° 最大回転数は 10、000 rpm ですあなたの利点エンコーダベアリングを過負荷から保護します。 高ねじり剛性及び円周方向のクランプにより、測定誤差を防止します。Sick ソリッド / フルシャフトとの併用向けに設計されたフレキシブルベローズカップリングです エンコーダ用途最大トルクは 120 Ncm です 材質:ステンレススチール製ベローズ、アルミハブ注
仕様●カップリングタイプ:ベローズカップリング●外径:21mm●長さ:29mm●固定タイプ:クランプ●ネジり剛性:120Nm/rad●ずれ - パラレル:0.25mm●ずれ - 軸:0.4mm●ベローズ材質:ステンレス鋼●コード番号:213-3262 アズワン品番65-7899-43
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

バーカップリング、シャフト径 6 mm / 8 mm、最大シャフトオフセットラジアル ± 0.3 mm、軸方向 ± 0.2 mm、角度 ± 3 °、最大速度 10、000 rpm、ねじれスプリング剛性 38 Nm / ホイール 材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注
仕様●アクセサリタイプ:シャフト適合●併用可能製品:Sick●シリーズ:KUP●材質:アルミ、ガラス繊維強化ポリアミド アズワン品番65-7313-74
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

バーカップリング、シャフト径 6 mm / 10 mm、最大シャフトオフセット:ラジアル ± 0.3 mm、アキシャル ± 0.3 mm、アングル ± 3 ° 最大回転数 10.000 rpm、-10 → +80 ℃、最大トルク 80 Ncm、材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注
仕様●アクセサリタイプ:シャフト適合●併用可能製品:Sick●シリーズ:KUP●材質:アルミニウム、ポリアミドガラス繊維強化●コード番号:225-0137 アズワン品番65-7312-30
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量600VA 定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6 付属品ラック取付金具、ラックガイドレール 種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量600W以下 本体質量(kg)(本体)約11 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 バッテリー増設対応なし 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×385 定格出力電力(W)480 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間7分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量600VA 定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6 種別タワー型 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量600W以下 本体質量(kg)(本体)約12.5 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×345 定格出力電力(W)480 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間12分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷









吸湿が進むにつれ緑色からピンク色、オレンジ色に変化し、インジケーターの役割を果たします。130℃以下で加熱することにより再生できます。
区分A型 内容量(g)500 主成分二酸化ケイ素(SiO2)(有機系顔料含有、塩化コバルト不使用)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






仕様一般品 タイプMUP 寸法L(mm)132 シリーズステンレスシリーズ 寸法A(mm)26 寸法N(mm)13 寸法H1(mm)11 寸法B1(mm)26.5 寸法K(mm)106 寸法H2(mm)70 軸径d1(Φmm)30
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷



仕様カバー付 タイプMUP-C 寸法L(mm)132 シリーズステンレスシリーズ 寸法A(mm)26 寸法N(mm)13 寸法H1(mm)11 寸法B1(mm)26.5 寸法K(mm)106 寸法H2(mm)70 軸径d1(Φmm)30
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様カバー付 タイプMUP-E 寸法L(mm)132 シリーズステンレスシリーズ 寸法A(mm)26 寸法N(mm)13 寸法H1(mm)11 寸法B1(mm)26.5 寸法K(mm)106 寸法H2(mm)70 軸径d1(Φmm)30
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷