400件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●Souriau ケーブルSouriau UTO シリーズケーブルクランプは●熱可塑性素材でできています。最大束径は 5 mm です。このケーブルクランプは長寿命を実現しています。また●コネクタのメンテナンスが不要になります。このコネクタは 1/3 バヨネットカップリングを備えているので●システムを迅速に接続でき●クリック音により確実に接続できます。特長と利点奥行きは 21.6 mm です 鉛フリー 定格電圧: 750 V ac 長さは 31 mm です 外径は 16.256mm です シールドなし認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様●併用可能製品 : UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタ●シェルサイズ : 10●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 9/16 in - 24●IP保護等級 : IP68●長さ : 49.5mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ユニオンティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外出時もファスナーを閉めると中身を隠せるので安心です。 社内会議や・商談先へ持ち出した後はそのままキャビネットに収納できます。 オフィスのキャビネット・ロッカーにピッタリのサイズ設計なのでフリーアドレスにも最適です。 最大15.6インチまでのノートPCの収納が可能。仕切り板つきなので、パソコンと書類をわけて収納できます 持ち手は肩掛けできる長さで移動時でも手がふさがらない。 案件・管理者の明示に便利なカードホルダー付き。 使わないときはたたんでコンパクトに収納でき、場所を取りません。
サイズA4対応、15.6インチノートPC対応 仕様仕切板&サイズ違いの4つのポケット付 材質ポリエステル・紙 耐荷重(kg)約10 内寸(mm)約390×240×150 サイズ(mm)400×260×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)
9,560 税込10,516
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)


工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。
用途一般検査用。 仕様クロームナシジメッキ 材質(レンズ)ガラス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あたたかいフリースブランケット。ひざ掛け、肩掛け、腰巻きに。 肌寒い春先から、秋のおでかけまで長く使える。冷房による冷え予防にも。 本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。
材質ポリエステル100% 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×1100
1枚
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状ユニオンティー 使用流体空気 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
519 税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
材質PFA(フッ素樹脂)
1個
4,660 税込5,126
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載) ブラック 電源USBバスパワー 端子形状Type-A 本体質量(g)約17 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作湿度(%)10~85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1 動作温度範囲(℃)5~35
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状チーズ 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンティー 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状ユニオンティ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA 最高使用温度(℃)200
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヤエス軽工業テープディスペンサー
RoHS
メモリー機能(6種類の異なった長さを記憶) 順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドプレート、電源コード 適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など 長さ(mm)(先端折り曲げ)7 質量(kg)1.83 電源AC100V・50/60Hz・25W テープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3 本体寸法(mm)奥行222 最大外径(mm)(テープ)300 本体寸法(mm)幅116 本体高さ(mm)148 ヒューズ2A(ACインレット内蔵) テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合) 送り可能長さ(mm)5~999(折り曲げ時15~999mm) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×148×222
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別HU-100用PTFE試料容器100mL 材質内筒/PTFE(特殊成形) 耐圧(MPa)15 最高使用温度(℃)230 容量(mL)100
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類埋込取手 仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック 材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


形状異径ユニオンティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
翼径(mm)Φ100 材質ステンレス(SUS316) タイプファンタービン(ボス付き) アズワン品番1-5505-19
1個
8,790 税込9,669
当日出荷

完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
寸法d2(Φmm)4.2 形状ユニオンティー 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 適合チューブPL、PN、TA、TP 材質(Oリング)EPDM 負圧性能(kPa)-99.975
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


乳幼児から大人まで誰もが使いやすく、食べこぼさない魔法のスプーン。「刺す・すくう・切る」3つの機能。給食スプーンの新提案、さじ部が浅いので「しゃくり上げ」せず、きれいに食べることができます。ケーキやフルーツにも最適です。
食器の種類洋食器 材質18-8ステンレスミラー仕上げ 種別カットフォーク
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
電源(V)AC100(50/60Hz) 材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、槽/ステンレス鋼(SUS304) 温度範囲(℃)5~60 タイマー設定洗浄:1~60分(1分毎に設定可能) 加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ) 振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子) 付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個 仕様洗浄液、用水:市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯硬度HB 商品タイプリフィル 繰り返し・詰め替え対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状ユニオンティ ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途主な用途:空気・水・油の設備配管。 最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
電源AC100V 50/60Hz 材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂) 材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304) 使用水温(℃)5~60 使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) タイマー1~60分(1分毎に設定可能) 加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ) 超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンティー 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンティー 最高使用圧力(MPa)0.4
1袋(5個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)