162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV-LED Curable INK(UV硬化インク) 耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ 約1秒の照射で効果する黒インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合) ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚 インク色 インク溶剤系 着色料染料
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

UV-LED Curable INK(UV硬化インク) 耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ 約1秒の照射で効果する白インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合) ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚/DI131の取扱方法について 1枚 インク色 インク溶剤系 着色料染料
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認 変色不可逆性 シール寸法(mm)Φ18
1ケース(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マーキングマンエコビュートインク#200
エコ商品
中程度の乾燥時間のインクです。バランスの良いインクで、マーキングマン製品のあらゆるスタンパーで使用可能です。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間30-60秒
1本(250mL)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。 危険物の類別非危険物
1本(170mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マーキングマンエコビュートインク#221T
エコ商品
浸透面用の非常に扱いやすいインクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03) 。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途段ボールや、事務用に最適なインクです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(250mL)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

UVプリント面のどくとくなマット調をスプレー式トップコート剤を塗布することで光沢感が出ます。キズや汚れからメディアを保護します。トップコートを塗布することで、アンダーコート剤などのべたつき(タック)を無くします。
用途アクリルキーホルダー、金属銘板など 成分特殊化合物、炭化水素溶剤 液色無色透明液体 適合材アクリル、金属、樹脂、木材、その他 危険等級 乾燥時間(時間)常温3以上で乾燥~24硬化 使用場所室内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量187mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1台(420mL×1本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷


新盛インダストリーズUV照射器 UVL-500A
UV-LED Curable Ink (UV硬化インク) DI130/DI131に最適なUV照射器 約1秒でインクを硬化。(DI130/DI131の場合) DiPOシリーズ同様、場所を選ばないコンバクトな設計 オプションのUV照射器スタンド(STD-500A)の使用で、用途に応じてULV-500Aを固定させることで作業効率も一層アップ 照射時間は0.5秒~5.0秒で設定可能(0.5秒刻み) 加速度センサーで傾きを測定し、転倒時等に自動で消灯 外部トリガモードを使用することでフットスイッチ(FS-M1)などが使用可能
付属品UV照射装置取扱説明書/ACアダプタCV-700 1代/紫外線保護メガネ 1個 ピーク波長(nm)紫外線:395
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く) 質量(g)約150(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番8-6865-02 実用点灯時間約20時間 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 タイプジェル状 硬度Barcol 35 熱変形温度(℃)105 誘電率3.38 危険等級 アズワン品番1-9842-01 曲げ強度(kg/cm2)1540 品質保持期間約2年(冷暗所に保管) 伸長率(%)5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.7mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ソルベント(溶剤)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03) 。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途硬くなったインクパッドの再活性化。汚れたゴム印やスタンパーの洗浄。 タイプ洗浄剤 トラスコ品番453-8226 質量(g)240
1本(250mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途PEタンクなど柔軟性が必要な補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 アズワン品番1-9842-02 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 タイプジェル状 硬度Barcol 35 熱変形温度(℃)105 誘電率3.38 曲げ強度(kg/cm2)1540 品質保持期間約2年(冷暗所に保管) 伸長率(%)5~6 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

超強力な耐水性能で食洗機にも対応する耐水耐候なまえラベル。印刷した文字などの退色を予防するUVカット機能つき!
ラベル形状四角 インクジェット対応
1個ほか
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 動画あり
耐水・耐光・耐久性に優れた素材を使用しています。
取付方式シール 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)標準総厚み/0.27、ホワイトフィルムラベル厚み/0.10、透明保護フィルムラベル厚み/0.1 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 標準総厚さ(mm)0.15 面付ノーカット ラベル厚(mm)0.1 余白なし インク(インクジェット)染料インク ラベル数3シート 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(3セット)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g)約85(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く) ピーク波長(nm)375 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 点灯方式ON→OFF 電球の種類LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×1本 寸法(Φmm×Lmm)14×133(付属クリップ除く) 質量(g)約35(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1 実用点灯時間約6時間 電球の種類LED
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

UVインクにマットコーティングをスプレーするだけで印刷面がマット(艶消し)を表現できます 今はやりの艶消し、光の反射を抑えます 使い方は簡単、UV印刷後に『UVプリントカラーをマットにコーティング!』をスプレーするだけ! 今はやりの艶消し、光の反射を抑えます!
用途アクリルキーホルダー、金属銘板など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 つや艶消し
1本(420mL)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

紫外線からプロテクト、今年の夏はやかない!。地面からの照り返し、上からの紫外線からもしっかりガード。大きめのフードだから髪型も気にならない。プールや海でも使える塩素対応糸を採用。色落ちや劣化がしにくい。ひんやりマイナス5℃ ※メーカー測定基準により、製品の裏面(肌接触面)温度の測定値になります。体感を保証するものではありません。(試験番号S21-03088/ユニチカガーメンテック(株)調べ)。指穴付きの袖口で手の甲、手の平もしっかりカバー。樹脂製の芯入りツバ付きフード。鼻先まで付いたファスナーで顔まですっぽり。フードをおろしても首元、襟元をプロテクト。伸縮性に富んで動きやすい。・全生地薄くて通気性抜群で速乾性も良い。軽やか素材でゆったり着心地。シワになりにくくコンパクト。ポケット付き。ボディラインが出にくいゆったりサイズ。UVカット率98%・UPF最高ランク50+・近赤外線カット率98%
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10% 身長(cm)154~162
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→桃色に徐々に変色します。従来のUVラベルでは感度が低かった365nm以上の波長領域にも対応いたします。測定対象に貼付するだけで使用できます。一度変色した色は元に戻りません。LED-1に比べ、多くの照射量に対応しています。
用途UV印刷(書籍、パッケージ、ステッカー等)の工程管理に。電子・光学部品(液晶パネル、カメラレンズ、回路基盤等)の接着工程管理に。UV塗装(電化製品、自動車、建材等)の工程管理に。 トラスコ品番326-7407 材質UVインキ、粘着剤、裏紙 エレメント(mm)10×10
1箱(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

業界初のUVスチーム機能搭載。UV-Cが機体内部を強力に除菌。同時にスチームの水粒子を超微細化。すばやくお部屋の空気に溶け込み加湿効果を高め、ご家族のみんなの健康を保ちます。大容量3.6Lの水タンクで一晩中しっかり加湿の本格派スチーム加湿器。デザインはどこでも合うシンプルスタイリッシュ。
寸法(mm)W270×D155×H355 質量(kg)約3.0
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

KF-145HUV Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 動画あり
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル。小型で無骨なタクティカルデザイン。UVLEDを搭載。付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能。High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能。テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。ペンクリップ、ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。UVモードにてアニサキス検出可能 付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB) 質量(g)94 電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売) 寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9 光束(Lm)500 明るさ(Lm)約500~30 照射距離(m)約176 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約1.5~21 IP等級66 落下耐久(m)1
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 420Nm UV LED アレイ
エコ商品
仕様LED数:6●ピーク波長:420nm●放射束:2640mW●LED材質:Silicone (Lens)●実装タイプ:表面実装●高さ:7mm●長さ:300mm●幅:20mm●寸法:300 x 20 x 7mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,790 税込12,969
7日以内出荷

仕様LED数:5●ピーク波長:410nm●放射束:2000mW●ビュー角:55 °●レンズ形状:ドーム●高さ:2mm●長さ:58mm●幅:20mm●寸法:58 x 20 x 2mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mm 200 mm接続ワイヤが付属 連結して長い鎖を形成 最大電流: 800 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,000 税込15,400
7日以内出荷

Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 390Nm UV LED アレイ
エコ商品
仕様LED数:6●ピーク波長:390nm●放射束:2160mW●LED材質:Silicone (Lens)●実装タイプ:表面実装●高さ:7mm●長さ:300mm●幅:20mm●寸法:300 x 20 x 7mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mm 200 mm接続ワイヤが付属 連結して長い鎖を形成 最大電流: 800 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,790 税込12,969
7日以内出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g)約40g(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)12×98 ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新型コロナ不活性化実証済み長寿命UVランプ搭載。 45秒でスピード除菌。
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷

インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!
サイズA4 用紙UVフィルム×3枚、光沢フィルム×3枚 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1冊
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】 セットカーテン(レースカーテン付き)1級遮光 防炎 UVカット ミラー 省エネ カーテン ユニベール カスタマイズ可
届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。ドレープカーテンは1級遮光機能付き。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。また、安全を考えた防炎加工がドレープカーテン、レースカーテン両方に施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。レースカーテンはUVカット72%の効果があり、光を取り入れつつ、紫外線をカットします。また、ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の的から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約可能!。レースカーテンはお選びいただいたドレープカーテンの丈(-2cm)のサイズ丈になります。アジャスターフック(ドレープ:A、レース:A)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。こちらの商品はドレープ1枚、レース1枚売りのセットタイプのカーテンとなっております。レースカーテンはホワイトのみとなっております。商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 ドレープカーテンとレースカーテンのセット販売となっております。 カスタード(YE-1)、アプリコット(OR-2)、マリーゴールド(OR-1)、マスカット(GN-14)、ライム(GN-12)、グリーンティー(GN-13)、スカイブルー(BL-7)、ミント(GN-4)、ラピスラズリ(ABL)、ムーンライト・ナイト(NV-3)、ピーコック(NV-2)、サクラ(ROー2)、サンゴ(PC)、ストロベリークリーム(RO-3)、カフェオレ(BE-2)、ビスケット(BR-1)、ココア(BR-4)、ミルクキャンディ(BE-1)、シルバーグレー(SGY)、インクブラック(BK-1) 幅(cm)100、125、150、200より選択 長さ(cm)ドレープカーテン:90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240レースカーテン88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238 機能ドレープ:1級遮光、防炎、レース:防炎、UVカット、ミラー、遮熱、保温、洗濯可 関連資料色柄見本(0.04MB) サービス分類オーダー・加工
1セット(2枚)
3,990 税込4,389
9日以内出荷

NO.8625HPW 【オーダー】 シリコーンゴム接着用両面接着テープ(NO.8625HPW) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
シリコーン系/アクリル系粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 シリコーン粘着材面は、難接着のUV塗装面やシリコーンゴム等の接着にも優れています。
用途電気・電子機器のシリコーンゴム部品(スペーサー、スイッチ等)や難接着な素材の接着固定 ボールタックシリコーン系粘着面:No.22、アクリル系粘着面:No.6 粘着力(N/20mm)(SUS)シリコーン系粘着面:9.8、アクリル系粘着面:10.8、(シリコーンゴム)シリコーン系粘着面:5.9、アクリル系粘着面:1.0 剥離強度(N/25mm)シリコーン系粘着面:300、アクリル系粘着面:400 保持力(mm/h)2>(40℃・1kg) 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
3,600 税込3,960
3日以内出荷

マーキングマンチャレンジパッド
遅乾インク用のスタンプ台です。対応インク:エコビュートインク#202, #202V1, #926, #221T, #200UV
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顔料系黒インク。インクは乾くと耐水、耐アルコールマーカー。付けペンにより多くのインクを付けれる容器、密封性の高い蓋の、つけペンに最適なインクです!。中央部分を深くしてより多くのインクが付けれる形状の容器を採用し、締める回転数は少ないものの、より密封性が高くなるように、金属製の蓋には密着する部分にシリコンを採用。インクは乾くと耐水、耐アルコールマーカー、消しゴム掛けにも強く、インクの伸びも良く付けペンに最適です!
用途コミック、カリグラフィー、つけペン全般
1個
689 税込758
翌々日出荷

マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。 裏面粘着テープ付で取付簡単です。 UVに強い耐光インクを印刷に使用しており屋外用に最適です。
用途隔て板貼付用
1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107
1組(1枚)ほか
特価
139 税込153
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

コート紙127.9g。UV・ラテックスインク用インクジェット用紙
仕様●サイズ:1370×50M●内径3インチ アズワン品番65-8283-98
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷

塩ビ80μmグレー糊付。溶剤・UV・ラテックスインク用インクジェット用紙
仕様●サイズ:1100×30M●内径3インチ アズワン品番65-8284-04
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷

塩ビ80μmグレー糊付。溶剤・UV・ラテックスインク用インクジェット用紙
仕様●サイズ:1370×30M●内径3インチ アズワン品番65-8284-02
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷

塩ビ80μmグレー糊付。溶剤・UV・ラテックスインク用インクジェット用紙
仕様●サイズ:1100×50M●内径3インチ アズワン品番65-8284-05
1本
45,980 税込50,578
6日以内出荷