50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入 材質(車輪)ウレタンUR
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用 適合本体Jシリーズ 型式UW型 材質(車輪)鋼板ホイル製ウレタン(B入) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)スチールホイールウレタン 適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 耐衝撃性・耐油性・耐酸性
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディテックジャパンネオソフトPEエプロン
薄手で安価なポリエチレン製エプロンです。箱入りで置き場所を選びません。3色あり、カラーコントロール等にお勧めです。ネック部分にスリットがあり、スリット部から引っ張ると破れやすく、簡単に脱ぐことができます。
用途食品工場等でのユニフォーム汚れ防止に。清掃時の着衣汚れ防止に。 サイズフリー 材質ポリエチレン 幅(cm)約68 全長(cm)約120 厚さ(mm)約0.017 ひも長(cm)約50
1箱(50枚)ほか
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度に自信の独自開発ボックススタイル芯金構造です。 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 カーボン素材未使用で、床面に跡が付きません。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 抗菌性・高弾性・耐油性
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
その他ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。 種別フェルト 研磨材の構造フェルト 適合ツール両頭グラインダー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤ:制電性ウレタン 芯:ステンレス304 ステンレスニードルベアリング 静電気対策・耐油性・床面保護 体積固有抵抗値10の6乗~10の8乗Ω・cm(※材料メーカー測定値で保証値ではありません)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番112-9425 軸径(Φmm)12 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)42 許容荷重(N)1270
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594 付属品配管用ボルトナット付 形状その他 材質(本体)ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)0~60 規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K) 最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油) 接続方式ウエハー 接続ウエハー 材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ 使用流体水、油、空気 材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ 材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブ ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ 材質(ヒンジピン)304SS 材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イスカルV-LOCKチップ XNMU
RoHS
広幅総形ブランクチップです。
用途突っ切り、溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルチップ XNUW
RoHS
形状特殊形状 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
39,188 税込43,107
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2195種類の商品があります)

1回使い捨て 薄型ペットシーツ YAMAZEN(山善) 動画あり
一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。超薄型なのでストックしてもかさばらない。ひっかき対策に特殊エンボス加工。表面が白色だからペットのおしっこの状態で健康状態がわかりやすい。
用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
1箱(25枚×4袋)
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UW バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)650
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

UW-75,76は優れた熱安定性を確保して、酸化,カーボン生成,オイル粘度低下等を抑制して長期間使用できるギアーオイルです。 従来のEP(極圧添加剤)ギアーオイルはでは解消し難かった高温時のスラッジ生成や添加剤ポリマーの性能低下を極少に抑え、高次元で長時間性能を維持します。 UW-75,76は長鎖脂肪酸エステルを高配合して摺動摩擦金属表面を保護する油膜を確保し優れた潤滑性と油膜保持性を確保します。 ハイポイドギアー,ヘリカルギアー,スパーギアー,遊星ギアー,その他EP(極圧性)ギアー油が指定されている箇所に使用できます。 新開発のLSDブースター(トラクションオイル)を採用してLSDのロックトルクを低下させること無く、初期差動時に発生するスティックスリップ音を最小限に抑制して安定したLSD特性を確保します。 長鎖脂肪酸エステルを高配合した100%化学合成油のUW-75,76は鉱物油(イソパラフィン)を其油にしたEP(極圧添加剤)ギアーオイルやPAOを主成分にした化学合成油等に使用する極圧剤(ポリマー)を使用せずに諸性能を確保したノンポリマー仕様の高性能ギアーオイルでポリマーによる性能低下を引き起こしませんので長期間性能を維持します。
SAE75W-85 成分100%化学合成(エステル系) 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
6,298 税込6,928
当日出荷

UW-75,76は優れた熱安定性を確保して、酸化,カーボン生成,オイル粘度低下等を抑制して長期間使用できるギアーオイルです。 従来のEP(極圧添加剤)ギアーオイルはでは解消し難かった高温時のスラッジ生成や添加剤ポリマーの性能低下を極少に抑え、高次元で長時間性能を維持します。 UW-75,76は長鎖脂肪酸エステルを高配合して摺動摩擦金属表面を保護する油膜を確保し優れた潤滑性と油膜保持性を確保します。 ハイポイドギアー,ヘリカルギアー,スパーギアー,遊星ギアー,その他EP(極圧性)ギアー油が指定されている箇所に使用できます。 新開発のLSDブースター(トラクションオイル)を採用してLSDのロックトルクを低下させること無く、初期差動時に発生するスティックスリップ音を最小限に抑制して安定したLSD特性を確保します。 長鎖脂肪酸エステルを高配合した100%化学合成油のUW-75,76は鉱物油(イソパラフィン)を其油にしたEP(極圧添加剤)ギアーオイルやPAOを主成分にした化学合成油等に使用する極圧剤(ポリマー)を使用せずに諸性能を確保したノンポリマー仕様の高性能ギアーオイルでポリマーによる性能低下を引き起こしませんので長期間性能を維持します。
SAE75W-140 成分100%化学合成(エステル系) 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
6,298 税込6,928
当日出荷

ユーエイキャスターSK型 固定車(ウレタン車輪)
RoHS
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定 型式SK型固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

アングルへの取り付けが非常に簡単です。
型式SA型自在車 アングルサイズE(mm)16 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在式 車輪径D(Φmm)100
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン 長さ(mm)500 最高使用温度(℃)60 外径(mm)65 内径(mm)29.2
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン 長さ(mm)750 最高使用温度(℃)60 外径(mm)65 内径(mm)29.2
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SISIKU(シシク)運搬台車
スチール製運搬台車の本体裏面に補強用プレートを取り付けた頑丈な台車です。本体周囲に取り付けてあるゴムが衝突時の衝撃を緩和させます。ハンドル下の足踏みバーを踏みながらハンドルを引くと、台車前方が持ち上がり、段差の乗り越えが楽になります。緩衝スプリングキャスタはセンタースプリング方式で、全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。
用途各種運搬に。精密機器・部品の運搬に。 長さ(mm)700 幅(mm)440 高さ(mm)175 タイプ折りたたみハンドル、自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)885 キャスター径(Φmm)100
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【IODATA アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。IWB-651EB/PC1。IWB-651EB-AG。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AD171EB。LCD-AD172SEB/S。LCD-AD222EB。LCD-ADF15R。LCD-DX251EPB。LCD-GCQ271HA。LCD-MD241D/S。LCD-MD241D。LCD-MD241D-AG。LCD-MF222FBR-T。LCD-MF223FB2-T。LCD-MF223FBR-T。LCD-MF224FDB-T。LCD-MF224FDB-T2。LCD-MF224FDB-T2-AG。LCD-MF224FDB-T-AG。LCD-MF241FVB-T。LCD-MF241FVB-T-A。LCD-MF241FVB-T-AG。LCD-MF241XBR。LCD-MF241XWR。LCD-SAX151DB-T。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。IWB-651EB。★TVキャプチャーBOX。GV-MC/TZ。GV-MC7/HZ3。GV-MVP/HZ3。GV-MVP/RZ。GV-MVP/RZ2。GV-MVP/RZ3。GV-MVP/RZ3S。GV-MVP/SZ。GV-MVP/TZ。★ブルーレイディスクドライブ。BRD-3DU8。BRD-U8DM。BRD-U8E。BRD-U8S。BRD-UH08LE/KN。BRD-UH8。BRD-UH8LE。BRD-UH8S。BRD-UM2。BRD-UM2S。★DVDドライブ。DVD-iU16A。DVD-iUH16。DVDRW-iU4.7P。DVDRW-iU4.7P2。DVDRW-iU4.7P3。DVR-iUH2。DVR-iUM4。DVR-iUM8。DVR-iUN16W。DVR-iUN4。DVR-iUN4S。DVR-iUN8。DVR-iUN8W。DVR-iUN8WR。DVR-iUP4。DVR-iUP4-A。DVR-U20E。DVR-U24DM。DVR-U24E。DVR-U24EV。DVR-U24EZ。DVR-U4120LE。DVR-UA24EZ。DVR-UA24EZ2。DVR-UA24EZ2A。DVR-UEH12W。DVR-UEH16A。DVR-UEH16G。DVR-UEH16W。DVR-UEH4。DVR-UEH4S。DVR-UEH8。DVR-UEM16C。DVR-UEM16CR。DVR-UEM16G。DVR-UEN16R。DVR-UEN18GL。DVR-UEN18GLV。DVR-UEP4D。DVR-UEP8。DVR-UEP8/M。DVR-UH16A。DVR-UH16D。DVR-UH16G。DVR-UH18G。DVR-UH18GT。DVR-UH8CDB。DVR-UM16A。DVR-UM16C。DVR-UM16CR。DVR-UM16CV。DVR-UM16G。DVR-UM16R。DVR-UM16S。DVR-UM8CDB。DVR-UN16A。DVR-UN16D。DVR-UN16F。DVR-UN16FA。DVR-UN16L。DVR-UN16R。DVR-UN16R/S。DVR-UN16RL。DVR-UN16S。DVR-UN18E。DVR-UN18GL。DVR-UN18GLV。DVR-UN18GS。DVR-UN20E。DVR-UN20GL。DVR-UN24GE。DVR-UN24GS。DVR-UP16A。DVR-UT24EZ。DVR-UW8DP。DVR-UW8DP2。DVS-iUR4P。★ビデオキャプチャBOX。GV-MDVD2。GV-MDVD3。★チューナー。HVT-BT200。HVT-T100。★CD-RWドライブ。CDRW-iU48S。CDRW-iU52S。CDRW-U40BST。CDRW-U48。CDRW-U5232。CDRW-U5232L。CDRW-U5232V。CRWD-iU32S。CRWD-iU48S。CRWD-iU52S。★ハードディスクプレーヤー。IV-P100。★USBオーディオ入出力ステーション。D2VOX。DAVOX。DAVOXL。DDVOX。★EPGレシーバーBOX。SR-SPTV/USB。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車 型式SJT型自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。
材質熱間圧延鋼板(SPHC) 仕上黒色焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付は、車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー仕様です。
材質熱間圧延鋼板(SPHC) 仕上黒色焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・全車輪ダブルベアリング入りです。
材質熱間圧延鋼板(SPHC) 仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付です。
材質熱間圧延鋼板(SPHC) 仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。
用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に ストッパーあり
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。
用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に 材質(車輪)ウレタン ストッパー回転ストッパー
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(UR) トラスコ品番112-9408 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)35 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])98[100] 車輪取付幅(mm)43 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11 偏心(mm)28.5~35 キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

関連キーワード