269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途建具等 タイプ山V型 車輪径A(mm)33 材質(車輪)ジュラコン(R) 寸法L(mm)10 寸法A(mm)68 寸法F(mm)24 寸法D(mm)33 寸法E(mm)6 寸法B(mm)58 仕上ジンクロメート 寸法M(mm)1.6 寸法J(mm)9 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 枠厚(mm)1.6 寸法G(mm)14 寸法K(mm)3.2 材質(枠)SPCC 芯棒Φ5mm
1個
109 税込120
当日出荷

用途建具等 タイプ山V型 車輪径A(mm)33 材質(車輪)ジュラコン(R) 寸法L(mm)13 寸法A(mm)70 寸法F(mm)27 寸法D(mm)33 寸法E(mm)6 寸法B(mm)57 寸法M(mm)1.5 寸法J(mm)9 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 枠厚(mm)1.5 寸法G(mm)13.5 寸法K(mm)4 材質(枠)SUS304 芯棒Φ5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)SUS304
1セット(4個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型 材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ山V型 エスコ品番EA986RF-11 材質(車輪)ウレタン樹脂 耐荷重(kg)15(2個) 調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6 材質(軸受)Duメタル サイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 材質鉄枠/耐衝撃性特殊ナイロン車
1袋(2個)
999 税込1,099
3日以内出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型 車輪径(Φmm)33 材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷



開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)鋼 仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
699 税込769
当日出荷

戸車 鉄製 V溝型 モノタロウ 動画あり
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。 溝幅(mm)4 仕様ベアリング入り 材質 タイプV溝型 取付穴(mm)11 V溝角度(°)92
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 トラスコ品番195-1349 全長(mm)76 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 質量(g)1 タイプ平板 寸法A(mm)76 耐荷重(kg)30(2個使用時) 寸法F(mm)5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)14 寸法P(mm)66 車径(mm)33 寸法G(mm)9 アズワン品番64-8724-06
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

Vレール、フラッターレール用V型戸車です。開閉が静かで重い戸等にも適した戸車です。
タイプV型 車輪径(Φmm)33 材質枠:鉄、車輪:ジュラコン(R) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
1箱(2個)
589 税込648
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型 材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)V型戸車(BR入)
材質車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚) 車輪径(Φmm)42 タイプU型(Vレール用) 寸法L(mm)86 寸法H(mm)5 寸法D1(mm)9 寸法W(mm)26 寸法P(mm)70 寸法H1(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 寸法W1(mm)15 サイズ(mm)42 車輪径D(Φmm)45
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型 材質(車輪)ジュラコン(R) 付属品取付用ネジ(クギ)
1パック(2個)
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。 タイプ山V型 車輪径(Φmm)50 質量(g)420 耐荷重(kg)120(2ヶ当り) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型 車輪径(Φmm)33 材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 耐荷重(kg)40(2個あたり) 材質(枠)SUS304 材質(軸)SUS304 材質(車輪)ジュラコン(R)#626ZZベアリング入 付属品取付用ネジ(クギ)
1パック(2個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 トラスコ品番195-1348 全長(mm)76 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 質量(g)1 タイプ平板 寸法A(mm)76 耐荷重(kg)30(2個使用時) 寸法F(mm)5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)14 寸法P(mm)66 車径(mm)33 寸法G(mm)9 アズワン品番64-8724-05
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 タイプコ型 質量(g)1 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 寸法G(mm)9 寸法E(mm)14 寸法F(mm)5
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 タイプコ型 質量(g)1 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 寸法G(mm)9 寸法E(mm)14 寸法F(mm)5
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ山V型
1セット(4個)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 寸法(mm)33 材質(車輪)POM成型加工ベアリング入 耐荷重(kg)40(2ヶ当り) 枠厚(mm)1.6mm鉄 芯棒5mm鉄
1セット(12個)
4,798 税込5,278
当日出荷

上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に タイプA型 車輪径(Φmm)27 仕様戸車A型(V型レール用) トラスコ品番146-0140 材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂 質量(g)54.6 耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
499 税込549
当日出荷

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

K9(駒谷)戸車 V型
エコ商品
ベアリング入りです。
材質(車輪)ジュラコン(R) タイプV型 寸法C(mm)14 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプV型 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプV型 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケージーパルテックV戸車
精密防音戸車・高級ベアリング入。耐荷重(2ヶ):40kg。
材質枠:ステンレス 車:ジュラコン 車径(mm)33
1個
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコヅナV戸車
防音ゴールド戸車。防音性と開閉の滑らかさを考えた新素材車輪。耐荷重(2ヶ):20kg。
材質枠:鉄 車:ジュラコン 車径(mm)33
1個
159 税込175
翌日出荷

ヨコヅナV戸車
戸車14型調整式・ベアリング入。
材質枠:ステンレス 車:ジュラコン 車径(mm)33
1個
669 税込736
翌日出荷