仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
タイプ2CR5
入数(本)1
1台
¥1,048
税込¥1,153
8日以内出荷
約20年間にわたり大変ご好評いただいている 2 種類のV受けを一部形状の変更をし発売いたします。
スタンド掛けのしやすさや安全性をそのままに、価格を据え置きながら後日販売されるオプションパーツにも対応できる形状にしました。適用車種範囲に変更はございません。突起部分が追加されました。
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
5V汎用スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質ケース:PC+ABS
タイプスイッチングタイプ
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2
定格出力DC5V2A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
リップル120mVp-p(max)
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備
幅(mm)64
極数2
定格電圧(V)【コンタクト】660ac
接点構成2a
定格電流(A)22
深さ(mm)81
構成NO/NO
コイル電圧(V)AC230
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。
ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100、こて部:95(24V)
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
ヒーターこて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3
こて部リーク電圧<2
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
適合(充電器)LC1418
トラスコ品番770-1268
質量(g)370
対応機種GCM18N、GEVO183N、GEH183N、GKC1820L2N、GKC1825L2、GLC1825LN、GPC1820LN、GTC1850LN、GWC1800LN、LGC120N、LLP18N 他
サイズ(mm)縦45×横115×幅75
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W
タイプAC/DC アダプタ
規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC、小型化
定格電力(W)12
入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)
プラグEIAJ-2
入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)
動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)
アズワン品番65-7222-42
定格出力電圧(DC V)5
動作湿度(%RH)5~95(結露なし)
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
入力コネクタ2 Pin Plug
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)12~55
溝の形3V
溝数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
「Synthesizer V 2 AI miki」は、アーティスト「フルカワミキ」の声を元に制作したSynthesizer V 2専用歌声データベースです。中低域~中域にかけての脱力感のある独特な表現から、やわらかく揺らぎのあるアクセント表現、ビブラートを得意とします。ボーカルスタイル機能を用いることで、鼻にかかった発声や間近で聴いているかのようなリアルなブレス感、よりウォームな表現など元のキャラクターを保ちながら様々な表現が可能です。多言語での歌唱にも対応しています。
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
パワフルでポータブル
読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。
頑丈で持ち運びに便利
最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。
いつでも携帯
便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
プロフェッショナルグレードのストレージ
サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54
インターフェースUSB 3.2 Gen2
コネクタUSB-C
互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W
タイプAC/DC アダプタ
規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC
定格電力(W)12
入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)
プラグEIAJ-2
入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)
動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)
アズワン品番65-7222-58
定格出力電圧(DC V)5
動作湿度(%RH)5~95(結露なし)
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
入力コネクタ2 Pin Plug
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
主な適合純正品番34908-GB4-700
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521
質量(g)約130
規格PSE 、トラッキング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240
出力電流(A)2
ケーブル長(mm)1800
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)19~85
溝の形5V
溝数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
口金G6.35
入数2個入り
電球の種類ハロゲン球
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス
刃数2枚刃
表面処理Vコーティング
リード角30°
業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。
スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。
風量切り替えが2段階可能です。
用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに
質量(kg)1.5
電圧(V)DC18
モーターブラシモーター
風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
バッテリー容量(Ah)2
最大風速(m/s)高速:50 低速:30
充電時間(分)約70
適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
運転時間(分)高速:10 低速:20
取扱説明書(1.1MB)
口金12
形状T-20
色クリア
定格30V2W
全高(mm)48
直径(mm)20
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
汎用超硬エンドミルです。溝加工に適しています
材質超硬合金
刃数2
ねじれ角標準
トラスコ品番770-6448
質量(kg)0.7
対応機種GWC36N、GLC36N,他
バッテリーリチウムイオン電池
適合バッテリー36Vリチウムイオン電池用充電器(LC36)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ISO7816準拠接触ICカード。
USB2.0 Full Speed(12Mbps)。 ※USB1.1 USB3.0でも動作します。
USBバスパワー使用。※USBハブでの使用はセルフパワー(電源アダプター付き)USBハブをご利用ください。
Windows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。
※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。
macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
対応OSWindows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
色黄
エスコ品番EA538SH-22
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
色赤
エスコ品番EA538SH-12
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
「Synthesizer V 2 AI 宮舞モカ」は、声優「峯田茉優」の声を元に制作したクールさとパワフルさをあわせ持つSynthesizer V 2専用歌声データベースです。ハリのある歌唱を得意としながらも、「ボーカルスタイル」機能を使用することで可愛らしい表現も得意なため、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。多言語での歌唱にも対応しています。Synthesizer V 2用にリファインされたことにより、より細やかな設定も豊かに歌い上げます。
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に!
電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る
使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能
スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能
用途散水や洗浄作業に
セット内容充電器・バッテリー付き
消費電力(W)80
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)1.8
保護等級ポンプ:IPX8 ケース:IPX4
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123
関連資料(0.94MB) (4.24MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。
左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。
モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。
ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。
満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途剪定作業に
電圧(V)DC18
モーターブラシモーター
刈込み幅(mm)350
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約70
電源タイプ充電式
関連資料(42.5MB)
運転時間(分)約50
取扱説明書(4.0MB)
地面・鉢などの土に差し込んで使用します。
それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。
サビに強いステンレス製です。
精度(℃)±2
材質本体:ステンレス
寸法(mm)Φ35×140
質量(g)15
測定範囲(℃)-20~60
1目盛(℃)2
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式アナログ
温度計の種類丸T字型温度計
色青
エスコ品番EA538SH-2
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
Recom 壁取り付け AC アダプタは、24 W の出力電力と最大 2 A の負荷を備えています。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様●プラグタイプ:2ピン日本規格●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●出力数:1●定格電力:24W●エネルギー効率レベル:VI●コード番号:222-1948
アズワン品番65-7218-58
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V
アズワン品番68-2213-56
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品充電器・バッテリー
電圧(V)DC-18
ねじ径M28(吐出部)
全揚程(m)3.5
本体質量(kg)1.75
最大吐出量(L/min)20
ホース長さ(m)1.5
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
使用液灯油・軽油
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約70
アズワン品番64-9482-11
関連資料パーツリスト(0.53MB)
運転時間(分)約90
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-23
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)2
1パック(10個)
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
こんなお得な商品も!
ICウインカーリレー 12V LED対応
モノタロウ
¥399
税込¥439
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様2ピン
寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)
最大出力(W)150
端子10.8×6.5mm
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ