594件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,398 税込3,738
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個
679 税込747
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0082 Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター) 新考社 動画あり
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用 材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼 質量(kg)0.86 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
1個
4,998 税込5,498
欠品中

ノーブランドVガイドホィール
V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。
硬度HRC60-62
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SMn455(マンガン鋼)相当 寸法H(mm)6 寸法A(mm)25 寸法S(mm)43 質量(kg/m)1.6 表面処理硬質クロムメッキ 寸法B(mm)12.25 取付ボルトM5 寸法P(mm)90 平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 寸法M(mm)5.5 寸法I(mm)15 寸法J(mm)10 寸法A1(mm)25.74 寸法H1(mm)1.3 寸法G(mm)10 寸法K(mm)5.5 真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 V面硬度HRC50~58 V角度(°)70 取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさRa3.2
1本
7,698 税込8,468
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(V型)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー 仕様重荷重
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当 V面硬度HRC50~58 V角度(°)70 真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさRa3.2 表面処理硬質クロムメッキ 寸法A(mm)44 寸法A1(mm)44.74 寸法B(mm)6 寸法K(mm)6.5 寸法S(mm)43 寸法P(mm)90 取付ボルトM6 質量(kg/m)1.9
1本
6,498 税込7,148
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

旭精工ジャーナル 標準短形
エコ商品
材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3 シールシールド 耐熱温度(℃)-20~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品のため、耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45 材質(ベアリング)スチール
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。 取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。
材質(ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)(フック)ナイロン(UL94V-0材) (ガイドレール)グレー(フック)黒 仕様RoHS対応 適合(ラック)RUGGED 取付穴径(Φmm)(シャーシ板)3.6 取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(100個)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当 寸法A(mm)25 寸法S(mm)43 質量(kg/m)0.8 表面処理硬質クロムメッキ 寸法B(mm)4.5 取付ボルトM6 寸法P(mm)90 平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 寸法A1(mm)25.74 寸法K(mm)6.5 真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 V面硬度HRC50~58 V角度(°)70 取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさRa3.2
1本
5,498 税込6,048
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当 V面硬度HRC50~58 V角度(°)70 真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさRa3.2 表面処理硬質クロムメッキ 寸法A(mm)76 寸法A1(mm)76.74 寸法B(mm)9 寸法K(mm)10.5 寸法S(mm)43 寸法P(mm)90 取付ボルトM10 質量(kg/m)5
1本
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質SMn455(マンガン鋼)相当 V面硬度HRC50~58 V角度(°)70 真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさRa3.2 表面処理硬質クロムメッキ 寸法A(mm)76 寸法A1(mm)76.74 寸法B(mm)24 寸法G(mm)19.5 寸法H(mm)20 寸法H1(mm)1.3 寸法I(mm)50.5 寸法J(mm)20 寸法K(mm)14 寸法M(mm)12.5 取付ボルトM12 質量(kg/m)10.6 寸法S(mm)43 寸法P(mm)90
1本
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。 材質アルミ押出し材 仕上アルマイトアンバー 断面寸法(mm)9×6
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶 材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼 質量(g)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

日本語・英語併記のサインパネルです。サイン取付用キャップ(YG-39L-PC)と組み合わせてガイドポール80-5000に取り付け可能です。
材質PVC 厚さ(mm)11 質量(g)200 寸法(幅W×高さH)(mm)216×279
1枚
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。 材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途受け具の両端に取付け、丸棒状サ。ンプルを BT-CG の溝に収めること。で転がりを防ぎます 内容1 セット(2 点)
1台
5,398 税込5,938
30日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

一斗缶の残り少なくなった中身の取り出しや、缶を処分する際に折りたたみやすくします。 一斗缶の角に押し込むだけで容易に切れます。 刃の形状に合わせた保護ガイドが付いており、安全性を高めています。
全長(mm)290
1個
5,898 税込6,488
当日出荷


ノズルを固定する部品。新旧あり
対応V-300 構成部品樹脂部品
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。 ブロック取付穴種類タップ穴 種別SHS-V形 種類ブロック単品
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブイステップマット13専用の目の不自由な方のための誘導表示マット。
材質ベース:再生PVC、トップ:PVC 質量(g)810 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×17
1枚
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ブイステップマット13専用の目の不自由な方のための誘導表示マット。
材質ベース:再生PVC、トップ:PVC 質量(g)870 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×17
1枚
5,298 税込5,828
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)平行ガイドGKS18V-70用
エコ商品
正確な平行切断をサポートします。
用途コードレス丸ノコGKS18V-70用平行ガイド 適合機種GKS18V-70 質量(g)214 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×295×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

THKLMガイド SHS-V形
エコ商品
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
タイプSR-V形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き ブロック取付穴種類タップ穴
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)平行ガイドUCL18V53用
エコ商品
正確な平行切断をサポートします。
用途コードレス丸ノコUCL18V-53用平行ガイド 適合機種UCL18V-53 質量(g)162 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×230×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45 材質(ベアリング)スチール
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THKLMガイド SR-V形
エコ商品
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,010 税込18,711
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


THKLMガイド SHS-V形
エコ商品
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
32,300 税込35,530
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

NTN SNR EUROPEは、ベアリング、等速ジョイント、リニアモジュール、分配ローラー、サスペンションパーツの世界的リーダーです。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷