41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)50 関連資料(0.75MB) ベルト形M
1本
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本ほか
特価
869 税込956
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト形M
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

Vベルト M形 スタンダード モノタロウ 動画あり
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別M形 材質ゴム 種類Vベルト ベルト上幅(mm)9 引張強度(kN)2.38 伸長率(%)3.5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

三ツ星ベルトVベルト M形
エコ商品
・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などのすぐれた性能をもっています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
形状M サイズ非標準 タイプレッドラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,071 税込2,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。 種類Vプーリー 仕様2本掛け 適合ベルトA
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11 ベルト幅(mm)22 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト A24
規格A24 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(0.68MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.69MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.29MB) 図解NoMS551DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.23、MS511R4T-M ホース送り出しクラッチ部品_No.23、MS450DR6T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.23、MS513DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.22、MS653DR6T2-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.22、MS410R4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.23、MS653DR6T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.22、MS513DR6T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.22、MS651DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.23、MS651DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.23、MS330EW-2M フレーム部品_No.21、MS330EW-4M -A フレーム部品_No.20、MS253EC-2K フレーム部品_No.14、MS651DR6T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.23、MS651DR6T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.23、MS200EA-K フレーム部品_No.7など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA36オレンジ
規格LA36レツド 部品名称Vベルト LA36オレンジ 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.95MB) 図解NoSSW-400CM-3 撹拌,テンション部品_No.22、SSW-400CM 撹拌,テンション部品_No.22、MSA513R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-K400A 動力噴霧機(3)部品_No.25、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.22、エクセル500 動力噴霧機 テンション部品_No.25、MSA513R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSW-400C 撹拌,テンション部品_No.22、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-K500 動力噴霧機(3)部品_No.25、SSW-400CM-2 撹拌,テンション部品_No.22、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS513EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA26オレンジ
規格LA26オレンジ 部品名称Vベルト LA26オレンジ 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.23MB) 図解NoMS330CNA-K-1 エンジン、ポンプテンション部品_No.3、MS330CNA-M エンジン取付、ポンプテンション部品_No.22、MS330CNA-F エンジン取付、ポンプテンション部品_No.22、MS330CNA-K エンジン取付、ポンプテンション部品_No.22、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.3
1個
1,970 税込2,167
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB61オレンジ
規格LB61オレンジ 部品名称Vベルト LB61オレンジ 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.2MB) 図解NoSSA-F616V-1 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-G600 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-F616M カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.18、SSA-F616VT カウンタシャフト部品_No.18
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA38オレンジ
規格LA38オレンジ 部品名称Vベルト LA38オレンジ 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 図解NoMSA413R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-M(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.19、MSA413R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA413R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA513-M 走行部組立部品_No.19、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウブクミタテ部品_No.19、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.29、MSA413-K 走行部組立部品_No.19、MSA513-K 走行部組立部品_No.19、MSA513R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-2M-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA413R2T-M ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.19、MSA413R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R2T-K 走行部組立部品_No.19、MSA513R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413-M 走行部組立部品_No.19、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.22
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト A28レツド
規格A28レツド 部品名称Vベルト A28レツド 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.85MB) 図解NoMS450EA-K フレーム部品_No.30、MS310EW-2H 本体部品_No.23、MS513EA-K フレーム部品_No.32、MS450EC-3M フレーム部品_No.24、MS450EC-3K フレーム部品_No.24、MS753DNR-Y ドラム組立部品_No.39、MS515EA-1 フレーム部品_No.22、MS650DNR-3Y ホース巻取機部品_No.32、MS513EA-M フレーム部品_No.32、MS450EA-M フレーム部品_No.30、MS513EA-2M-A フレーム部品_No.22、MS513EA-3M フレーム部品_No.22、MS513EA-2K-A フレーム部品_No.23、MS515EA フレーム部品_No.22
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト A27レツド
規格A27レツド 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(0.99MB) 図解NoMS410ENR-S ホース巻取機部品_No.28、GS205EH フレーム部品 Vベルト A27レツド_No.16、MS313CAS-K フレーム部品_No.33、MS310EA-K フレーム部品_No.34、MS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.26、SD31EA フレーム部品_No.34、MS410ENR-2M ホース巻取機部品_No.28、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.28、MS310EC-2K フレーム部品_No.21、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.28、MS315EA フレーム部品_No.20、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.22、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.28、MK31EC-2 フレーム部品_No.21、MS310EW-2M 本体部品_No.23、MS313EA-M フレーム部品_No.43、MS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.28、MS313EA-K フレーム部品_No.43、MS310EA-M フレーム部品_No.34など
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト A25レツド
規格A25レツド 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(0.99MB) 図解NoMS413CA-M フレーム部品_No.39、MS410ESR-S 動力噴霧機1部品_No.65、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.24、MK41EC-2 フレーム部品_No.21、MS410RCL-2M エンジン取付部品_No.8、MS410ENL-K エンジン取付部品_No.12、GS204EB フレーム部品 Vベルト A25レツド_No.22、MS410ENR-S 動力噴霧機1部品_No.65、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.33、MS410EA-2K フレーム部品_No.36、MK41EA フレーム部品_No.34、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.21、MS410EA-2M フレーム部品_No.46、MS410RCL-2M ブレーキ部品_No.30、MS155EA フレーム部品_No.21、MS410EA-H フレーム部品_No.32、MS154EMK フレーム部品_No.23、GS204E-H フレーム部品 Vベルト A25レツド_No.22、MS415ESTR-100-1 フレーム部品_No.24、SD41EA フレーム部品_No.34、MS410RCL-K エンジン部品_No.13、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MS156EA フレーム部品_No.21、MS413CA-K フレーム部品_No.39、MS410RCL-M エンジン部品_No.13、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.30、MS410EA-M フレーム部品_No.34、MS410EA-K フレーム部品_No.34、MS410RCL-2K エンジン取付部品_No.8、MS410EC-2M フレーム部品_No.21
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト A24レツド
規格A24レツド 部品名称Vベルト A24レツド 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.05MB) 図解NoMS153EMK 本体部品_No.21、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.22、MS201EA フレーム部品_No.6、MS410ENA-3M フレーム部品_No.26、MS332MC-1(60HZ) フレーム部品_No.22、MS201EA-1 フレーム部品_No.6
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合PDA-100H・G10SH6など 適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

自衛隊の40キロ行軍用として開発した、頑丈かつ履き心地も追求した五本指ソックス。指先まで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは『最適着圧』を採用し、足元の快適と疲れにくいを実現します。ハードワークの方にも多くご利用頂いております。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
1足
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

600V、1000Vの2モデル オープンジョーで即座に電流測定 プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能 H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能 推奨ケース:C33
用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる 操作性に優れたモデル 仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間 付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2 寸法(mm)30.5×51×302 タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル 電源AC 100V リチウムイオンバッテリー チャンネル数入力:4 機能リプレイ:100画面自動補足 入力感度2mV/div~100V/div 周波数帯域(MHz)200 ズーム 交流電圧600V 直流電圧600V 抵抗±(1%+2カウント) 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 交流電流600A 防塵防水性能IP52 内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 確度抵抗:±(1%+2カウント) 波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT 保管温度範囲(℃)-30~ 60 動作温度範囲(℃)-10~50 基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

600V、1000Vの2モデル オープンジョーで即座に電流測定 プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能 H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能 推奨ケース:C33
用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる 操作性に優れたモデル 仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間 付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2 寸法(mm)30.5×51×302 タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部 電源AC 100V リチウムイオンバッテリー チャンネル数入力:2 機能リプレイ:100画面自動補足 入力感度2mV/div~100V/div 周波数帯域(MHz)200 ズーム 交流電圧1000V 直流電圧1000V 抵抗±(1%+2カウント) 入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF) 交流電流1000A 防塵防水性能IP52 内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着 確度抵抗:±(1%+2カウント) 波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT 保管温度範囲(℃)-30~ 60 動作温度範囲(℃)-10~50 基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

型式AHM-22 サイズ16 出力(kW)2.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)661 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)431.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)211 減速機N-CPM-25
1台
649,800 税込714,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-22 質量(kg)130 サイズ16 出力(kW)2.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)661 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)431.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 寸法M2(mm)175 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)211 減速機N-CPM-25
1台
749,800 税込824,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-22 質量(kg)130 サイズ16 出力(kW)2.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)661 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)431.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 寸法M2(mm)170 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)211 減速機N-CPM-25
1台
529,800 税込582,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)


種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パッキン
部品名称パツキン 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.04MB) 図解NoSSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.67、SSA-V600C-1 エンジン (ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.28、SSA-E602DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.22、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.26、MGC-S400 ギヤケース部品_No.57、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.63、SSA-E602 燃料タンク・燃料配管部品_No.22、SSA-α602M エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.67、BSA-662 1062シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.26、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※2004年7月生産分から部品_No.67、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.63
1セット(10個)
199 税込219
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW
規格M8X40(SM) 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoBSM-640SLT 14M 増速機部品_No.8、MS651DR6T-K カバー部品_No.10、MS510RC-6M フレーム部品_No.59、MS650RCY-3 カバー、テンション部品_No.72、BSM-1040SLT-C2S ギヤケース部品_No.6、MS653DR6T-K カバー部品_No.9、MS410RC-K3 フレーム部品_No.22、MSA413R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.9、MS653DR6T-Y カバー部品_No.15、MS334CNA-M フレーム部品_No.16、MS650DNR-3Y テンションアーム部品_No.57、MS753DR6T-K カバー部品_No.15、CGM-610NR ギヤケース部品_No.6、MS613R4T-M カバー部品_No.15、MS653DR6T2-Y カバー部品_No.9、MS753DR6T-Y カバー部品_No.15、SSA-V600C 油圧配管部品_No.13、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.9、MS651DR4T-K カバー部品_No.10など
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷